カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

LEDプロジェクションライト(投照器)
JEFCOM(ジェフコム)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V
ヘッドライト滑り止め
JEFCOM(ジェフコム)¥379税込¥4171セット(2個)翌々日出荷ヘッドライト滑り止め材質ゴム質量(g)2本体寸法(mm)28×23×2.5適合品番PLRX-7H、PLRX-8H
LEDパランドル(スリム・単独タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ステンレス色パイプ:透明質量(g)700周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)450×45×45定格消費電力(W)10全光束(Lm)1000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.1力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート/金属LED使用数(個)80電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
マグネットホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981セット(2個)翌々日出荷灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー付属品割りピン×2付属適合機種LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45, PDL-AR45J材質ステンレス/フェライト磁石質量(g)210本体寸法(mm)43×85×103適合パイプ径(Φmm)70マグネットあり
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80電源電圧(V)85~242保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上連結数最大12本使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
先端誘導具(イージージョイント用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25
LANケーブル撚り線戻し
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20六角シャンク径(Φmm)6.35
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個(2.5m)翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(2.5m)翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
ロングジョインター
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。250mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)250×13×13本体質量(g)81
LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷付属コントローラーで点灯パターン切替可能。折りたたみ式で球体へ展開できる。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。フルカラーマルチパターン点灯。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。フルカラーパターン点灯仕様SJV:18.1本体寸法(mm)606×606×620定格消費電力(W)17本体質量(kg)3.5定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)50光色フルカラーLED数LED使用数(個)161最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:7本体寸法(mm)620×40×600本体質量(g)950定格消費電力(W)6.7定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:7本体寸法(mm)580×40×410定格消費電力(W)6.7本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.8本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)9.3本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:19.7本体寸法(mm)1800×40×550定格消費電力(W)18本体質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個(2.5m)ほか翌々日出荷長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(2.5m)翌々日出荷長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色青LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
フック金具(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)16×72×29本体質量(g)16
イージージョイント金具(メスアダプター)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)8×24×8本体質量(g)4適合ねじM5
パープルフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー2番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
シングルグリップ用ケース
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷DSG-15H~60Hまでのシングルグリップを。 各1本ずつ計5本収納して、持ち運べる収納ケース。くるっと巻いてマジックテープで止める。 持ち運びに便利用途シングルグリップの収納ケース材質帆布本体寸法(mm)650×1015×50本体質量(g)780
バンキャビネット
JEFCOM(ジェフコム)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本本体寸法(mm)750×1300×265本体質量(kg)41内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175天板厚さ(mm)15耐荷重(kN)引出し:0.39取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100仕切板間隔(mm)98
スムーズハイポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷金属クリップは、さびにくいステンレス製。ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ。フタ付ポケット2個+内ポケット。スムーズポケット8カ所。用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×150×280本体質量(g)490材質(クリップ)ステンレス
スムーズハイポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷金属クリップは、さびにくいステンレス製。ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ。3連ドライバーホルダー+内ポケット。スムーズポケット10カ所。用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×150×280本体質量(g)490材質(クリップ)ステンレス
スムーズハイポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷金属クリップは、さびにくいステンレス製。ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ。ポケット内に3丁吊ペンチホルダー。スムーズポケット9カ所。用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×130×280本体質量(g)490材質(クリップ)ステンレス
スムーズハイポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷金属クリップは、さびにくいステンレス製。ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ。ケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)。使いやすいスタンダードタイプ。スムーズポケット7カ所用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×130×280本体質量(g)450材質(クリップ)ステンレス
スムーズハイポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷金属クリップは、さびにくいステンレス製。ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ。ケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)。多量のパーツが入る広々ポケット3段式。スムーズポケット6カ所。用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ形状3段色オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×150×280本体質量(g)500材質(クリップ)ステンレス
まんてんホールソーセンタードリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用センタードリル材質鉄本体寸法(mm)5.7×110×5.7本体質量(g)20