絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,905件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:2m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
    材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)26×26×315径(Φmm)竿:17長さ(m)伸長時2、収納時0.315ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:26伸長時寸法(m)2竿数11
  • バンキャビネット JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット

    JEFCOM(ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
    セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ材質SPCC(本体)・MDF(天板)寸法(mm)1400×950×265質量(kg)38
  • ウルトラ4Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ウルトラ4Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
    材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
  • LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)300×83×471定格消費電力(W)100定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3保護等級IP65定格入力電流(A)1LEDフルカラーLED動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色照射範囲集光型エコロジー商品省エネ
  • HQステップドリルセット(マーキング) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(マーキング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット) 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160
  • HQステップドリルセット(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135表面処理チタンコーティング
  • HQステップドリルセット(ブルー) JEFCOM(ジェフコム)

    HQステップドリルセット(ブルー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    22,980税込25,278
    1セット(3本)
    当日出荷
    ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット) 3本セット(スチールケース付) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
    セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160表面処理チタンコーティング
  • RG用 アダプター金具 JEFCOM(ジェフコム)

    RG用 アダプター金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ファイバーレッドラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
    材質(金具)スチール(快削鋼)
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1セット(0.5m×10本)ほか
    翌々日出荷
    金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
    材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
  • ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)39ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
  • マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)38本体寸法(mm)4×4×1800
  • マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)26本体寸法(mm)4×4×1000
  • マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)34本体寸法(mm)4×4×1800
  • マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)24本体寸法(mm)4×4×1000
  • マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)29本体寸法(mm)3.5×3.5×1800
  • マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
    材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)21本体寸法(mm)3.5×3.5×1000
  • ツールボックス JEFCOM(ジェフコム)

    ツールボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    片手で簡単、オープン&クローズ 使いやすいワンバックル
    材質バックル:ポリアセタール質量(kg)2材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー本体寸法(mm)475×280×220耐荷重(kN)8.5(870kgf)引張強度(kN[kgf])1[102]外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)280
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
    幅(mm)27質量(g)1130タイプフルハーネス型用フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドロープ仕様巻取式商品タイプダブル
  • LEDプロジェクションライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
    仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2材質筐体:アルミダイカスト質量(g)21(リモコン)出力DC24V3.33Aケーブル長(m)0.9本体寸法(mm)176×110×138定格消費電力(W)10本体質量(kg)1.1定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)入力AC100V50/60Hz2A保護等級IP44使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED駆動方式AC-DCアダプタ方式電波到達距離(m)2.5使用場所屋外光色フルカラー照射方式散光型動作温度範囲(℃)-10~40(常温)動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1本(5m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)43.5×400×43.5本体質量(g)650最大径(Φmm)竿40/製品44金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)5竿数15収納時寸法(cm)40
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    フロントD環付フルハーネスLサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
    材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂質量(kg)1.33サイズL最大使用質量(kg)130
  • バンキャビネット カルプラBセット JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット カルプラBセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット) ベースユニットと天板のセット(3列)
    セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1材質PP本体寸法(mm)1150×786×203本体質量(kg)11.7
  • 接続ケーブル(10m) JEFCOM(ジェフコム)

    接続ケーブル(10m)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル10m
    用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に材質PVC・銅長さ(m)10
  • 接続ケーブル(5m) JEFCOM(ジェフコム)

    接続ケーブル(5m)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル5m
    用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に材質PVC・銅長さ(m)5
  • コントローラー JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー 別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能 IP20屋内用 ー20℃でも使用可能
    仕様ACアダプター(付属):12V/1Aセット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1材質ABS・鉄周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)225×190×120定格消費電力(W)2本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC100保護等級IP20定格入力電流(A)0.02使用場所屋内用動作温度範囲(℃)-20~40
  • LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色材質アルミダイカスト合金・ガラス周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×343定格消費電力(W)40本体質量(kg)3.8定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65定格入力電流(A)0.4動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下LEDフルカラーLED電源プラグ2pinプラグ光色フルカラー照射方式集光型エコロジー商品省エネ
  • シングルグリップセット JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1セット(3本)
    翌日出荷
    シングルグリップの布ケース付3本セット スタンダードタイプ 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付 くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利
    セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール
  • 終端抵抗(保守用) JEFCOM(ジェフコム)

    終端抵抗(保守用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用終端抵抗 保守用
    材質ABS
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    強度と使いやすさを追求したワークポジショニング用器具 胴ベルト1300mmのロングタイプ 2枚重ねの胴ベルト 強度アップで垂れ防止! 着脱式ベルト押さえ レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない ノンスリップ素材の補助ベルト ズレを防止クッション材2倍厚 カーブタイプ アルミスライドバックル
    付属品D環1個材質ベルト:ナイロン/バックル:アルミ質量(g)約970ベルト幅(mm)90(補助ベルト)/1300(胴ベルト)ウエスト(cm)92~108(着衣時)胴ベルト(mm)45×1300(ナイロンベルト/軽量アルミスライドバックル付)補助ベルト(mm)90×720(ナイロンベルト/軽量V角環1個・軽量D環1個付)
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    強度と使いやすさを追求したワークポジショニング用器具 2枚重ねの胴ベルト 強度アップで垂れ防止! 着脱式ベルト押さえ レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない ノンスリップ素材の補助ベルト ズレを防止クッション材2倍厚 カーブタイプ アルミスライドバックル
    付属品D環1個材質ベルト:ナイロン/バックル:アルミ質量(g)約960ベルト幅(mm)90(補助ベルト)/1200(胴ベルト)ウエスト(cm)82~98(着衣時)胴ベルト(mm)45×1200(ナイロンベルト/軽量アルミスライドバックル付)補助ベルト(mm)90×720(ナイロンベルト/軽量V角環1個・軽量D環1個付)
  • ソフトパーツポケット JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトパーツポケット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    サッと取り出し、ピタッと閉じる!カラフルなソフトパーツポケット シリコン製やわらか小物入れ 手を差し込めるやわらか開口部 マグネットでピタッと自動で閉じる シリコン製でやわらかく、水に強い 背面にベルトクリップで腰に下げて使える
    材質本体:シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタールパステルグリーン本体寸法(mm)130×50×110本体質量(g)90
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1本(7m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105最大径(Φmm)竿44/製品50金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)7竿数15収納時寸法(cm)55
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1本(6m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)42.3×550×42.3本体質量(g)765最大径(Φmm)竿39/製品42金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)6竿数13収納時寸法(cm)55
  • LEDフラッシュボールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフラッシュボールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
    仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2長さ(m)2~8定格消費電力(W)(全点灯時)1.5定格入力電圧(V)AC24点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(5m)ほか
    翌々日出荷
    追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
    寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88
  • シングルグリップセット JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    シングルグリップの布ケース付 3本セット。 くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。 小物入れ用ポケット付。 帆布製収納ケース付。
    セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチールタイプスタンダード
  • シルバーフィッシャー(プラス)3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    フィッシャー3番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    素早く、確実に加工することができる
    用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
  • CD管リール JEFCOM(ジェフコム)

    CD管リール

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
    仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
  • 延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)

    JEFCOM(ジェフコム)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC使用場所室内用エコロジー商品省エネ