カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(238)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,056)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

木工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷よく使うサイズの木工ドリル6本セットセット内容DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M、DG-24M材質特殊合金鋼寸法(Φmm)DG-9M/9、DG-12M/12、DG-15M/15、DG-18M/18、DG-21M/21、DG-24M/24チャック径(Φmm)DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M:六角軸(S幅)6.35/DG-24M:10
ロックフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個(1.8m)翌々日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー 外竿は滑り止めソフトパッド巻き材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)0.43最大径(Φmm)32伸長時寸法(m)1.8竿数4収納寸法・長さ(mm)520
マルチジョイント呼線(J3タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個(1m)ほか翌々日出荷細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)材質PET、 金 具:スチール(快削鋼)線径(Φmm)4破断荷重(kN)1.08
マルチジョイント呼線(J1タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(1m)ほか翌々日出荷細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
マグネット壁裏名人(ローラー式)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引 超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできるセット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル質量(g)1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
ドリル用ケース
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利適合電気ドリル、ドリルドライバー(18V以上推奨)、インパクトドライバー(18V以上推奨)材質キャンバス地(帆布)質量(g)940収納時寸法(mm)90×70×300
ソフトツールケース
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷さまざまなミニツールをコンパクトに収納ガバッと大きく開きやすい 前面にマジックテープ付ポケット 樹脂板入で型くずれしにくい ツール収納の目安に便利なイラスト入り 背面にはファスナー付ポケット材質ポリエステルキャンバス幅(mm)展開時:400質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×310
シングルグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷シングルグリップの布ケース付 5 本セット 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付セット内容DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール長さ(mm)1015幅(mm)650質量(kg/セット)1.8
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,698~税込¥6,268~1個(1m)ほか翌々日出荷暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)線径(Φmm)4.5破断荷重(kN)1.4
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31色白規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
カテゴリー6A用キーストンジャック
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
オール研ぎ太郎
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ幅(mm)20全長(mm)収納時:130/使用時最大:218高さ(mm)25質量(g)68
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400質量(kg)0.82長さ(m)収納時:0.435最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53伸長時寸法(m)6竿数19
LEDストリングライトセット
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
ワイヤーターンテーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用トラスコ品番421-3262質量(kg)7.4直径(Φmm)800高さ(mm)440
チャンネルソケットハンマー(安全リング付)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。材質スチール、TPE(グリップ)材質(グリップ)TPE材質(頭)スチール主な用途打ち込み・電線のシゴキボルト(mm)9(W3/8)ナット17mm
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。ケーブル長(m)入出力:各約1定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
LEDアイスクルカーテン
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷つららイメージのイルミネーション。質量(g)480長さ(m)5定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.6LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10
LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) フルカラーLEDが個々に自動変色。長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色フルカラー点灯方法フルカラー自動変色取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
5分岐コードSJX(2P・同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。質量(kg)0.2
中間スイッチNH(3P)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
ストリングベースNH(交互点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
LEDストリング
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色チェリーピンク/チェリーピンク点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
ワークポジショニング用器具
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具色ブルー質量(g)795ベルト胴ベルト:ナイロンベルト、ワンタッチバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付バックルワンタッチバックル補助ベルト幅(mm)85胴ベルト(mm)50×1150有効ウエストサイズ(cm)91~108(着衣時参考サイズ)補助ベルト(mm)85×670