絞り込み
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 日本継手(旧:JFE継手)のすべての商品
特価

45°エルボ ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7111 めっき品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状エルボ45°材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)60適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
90°ショートエルボ ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.901 めっき品
日本継手(旧:JFE継手)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状エルボ90°材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)60適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
45°エルボ ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7111 一次防錆塗装品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状エルボ45°材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)40適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
チーズ ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7120 一次防錆塗装品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状チーズ材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)40適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品最高使用圧力(MPa)220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなどボルト穴数8寸法f(mm)2適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質高機能樹脂規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)寸法C2(mm)33
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 ユニオンソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
多口継手 SP分岐継手 J-SP-NJ
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷(一財)日本消防設備安全センター登録認定品です。(PJ-253号)。湿式、乾式、予作動式配管及び泡消火設備に適用できます。 但し、乾式及び予作動式については流水検知装置の2次側配管のみに適用できます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.4使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、真空適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証(一財)日本消防設備安全センター登録認定品(PJ-253号)
メカニカルチー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7721 一次防錆塗装品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状チーズ材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)40適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
フランジアダプター ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7170 一次防錆塗装品
日本継手(旧:JFE継手)¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状フランジアダプター材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)1.4最高使用温度(℃)40適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
水栓ソケット 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥699~税込¥769~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓エルボ 管端防食管継手 異種金属接触防止形
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)30寸法B(mm)29寸法D1(mm)27寸法D2(mm)33使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)15適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
水栓エルボ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥819~税込¥901~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア無し側が平行ねじになっています。用途給水栓の接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターエルボ 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥819~税込¥901~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状エルボ90°種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターソケット 青銅製管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥699~税込¥769~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状ソケット種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥429~税込¥472~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質高機能樹脂形状ソケット規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥329~税込¥362~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状ソケット規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥359~税込¥395~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ用平パッキン(全面パッキン)
日本継手(旧:JFE継手)¥409~税込¥450~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。材質EPDM最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0寸法t(mm)3使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)寸法n(mm)4適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ
日本継手(旧:JFE継手)¥359~税込¥395~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状キャップ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 PBフランジシモク(平板)
日本継手(旧:JFE継手)¥729~税込¥802~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質高機能樹脂形状ソケット寸法L(mm)57規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0呼び径(A)13×10最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)寸法C1(mm)29寸法C2(mm)24.5適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状ソケット規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥369~税込¥406~1個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質高機能樹脂形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0寸法A(mm)40寸法C(mm)29呼び径(A)13最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管(JIS K 6778 J種)・架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN16 XM種)
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥949税込¥1,0441個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)20最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)49寸法B(mm)50寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法L2(mm)20使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)20×15適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
ソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケットサイズS種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥779~税込¥857~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1寸法L2(mm)20使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
プラグ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥499~税込¥549~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
エルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥559~税込¥615~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°サイズL種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
エルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥479税込¥5271個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°サイズL種類ねじ込み継手寸法L(mm)20規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)47寸法D(mm)34使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)15適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥799~税込¥879~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1寸法L2(mm)20使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
チーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥779~税込¥857~1個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手寸法L(mm)20規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管