カテゴリ
- 農業・園芸資材(18)
- 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
- タバタ(畜産)
- BIGM(丸山製作所)(131)
- CKD(82)
- KITO(キトー)(58)
- CIO(54)
- イスカル(50)
- 多摩電子(49)
- エレコム(47)
- 明工社(46)
- OWLTECH(オウルテック)(44)
- サンワサプライ(42)
- カシムラ(41)
- エアージェイ(35)
- omron(オムロン)(33)
- ASUS(エイスース)(32)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- アメリカン電機(30)
- StarTech.com(27)
- サンドビック(26)
- ブランドをもっと見る
「a20c」の検索結果

ホンダウォーターカップ(牛用)D型部品
タバタ(畜産)¥29,980税込¥32,9781箱8日以内出荷ホンダウォーターカップ(牛用/C20A-0038)D型の交換用部品です。部品の詳細は、画像をご覧ください。部品番号5+6入数1箱
ドリームカップ 牛フロート式 ビック型部品
タバタ(畜産)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷ドリームカップ フロート式 ビック型(C20A-0052)の交換用部品です。部品の詳細は、画像をご覧ください。
ドリームカップ 牛フロート式 BIG型 4.5L
タバタ(畜産)¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷大容量ウォーターカップです。寸法(mm)(最大巾/長さ/カップ深さ)340/436.5/140容量(L)4.5
牛スーパーカップ(上下配管)
タバタ(畜産)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷安心の「押しベラ式」。飲みやすさ抜群の牛用給水器です。材質ステンレス製(一部鋳物)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×225×360配管0.75配管方向上下
ドリームカップ 牛フロート式 BIG型 SUS
タバタ(畜産)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷牛用給水器のロングセラー商品です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280/336/178配管0.5ドレン排出有配管方向横
ヒーティングカップ 牛ビック 80N-1
タバタ(畜産)¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷寒冷地対応!凍結防止ヒーティングカップです。質量(kg)5.3温度(℃)設定:30(OFF)、復帰:20(ON)ヒーター(W)単相200V/500寸法(cm)フレキシブルパイプ:40配管0.5配管方向横下
牛用ボディブラシ(大)
タバタ(畜産)¥8,298税込¥9,1281個15日以内出荷頭と体の側面を毛づくろいできます。理想的な体のクリーニングとケアができます。壁や角、柱等に取り付けられます。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)43×28×10
オール亜鉛一輪車
タバタ(畜産)¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷フレーム本体・バケット:錆に強い亜鉛処理済。足部:補強入り。プロ仕様一輪車幅(mm)685全長(mm)1300奥行(mm)780容量(L)約40
アルミ一輪車
タバタ(畜産)¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷フレーム本体:軽量・錆に強いアルミ製。バケット:ポリプロピレン製幅(mm)685全長(mm)1300奥行(mm)780容量(L)約40
PEバケット付一輪車 ハーフ型
タバタ(畜産)¥41,980税込¥46,1781台15日以内出荷バケット:ポリエチレン製。バケット形状が特殊なため、運搬物を前方に落としやすい用途堆肥・土・飼料の運搬等幅(mm)660全長(mm)1360奥行(mm)860容量(L)約50
PEバケット付飼料運搬車
タバタ(畜産)¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷300-4タチホ自在キャスター付。325-8国産タチホ付。バケット:ポリエチレン製幅(mm)800全長(mm)1300高さ(mm)400奥行(mm)1200容量(L)384地上高さ(mm)800
ミニカート車
タバタ(畜産)¥17,980税込¥19,7781台15日以内出荷本体:全て焼付塗装用途土木・建築工事用(細いスペースでのモルタル・解体ガラなどの運搬)幅(mm)340全長(mm)1200高さ(mm)630奥行(mm)820容量(L)約30
3才カート車
タバタ(畜産)¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷本体:全て焼付塗装用途土木・建築工事等(モルタル・解体ガラなどの運搬)幅(mm)500全長(mm)1200高さ(mm)630奥行(mm)800容量(L)約60
牧草用運搬車 一輪
タバタ(畜産)¥32,980税込¥36,2781台61日以内出荷荷物を載せやすいフラットな格子状の荷台と、押しやすいハンドルを備えた頑丈なスチール製フレーム構造用途酪農や畜産現場で使われる金属製フレームの運搬用一輪車(牧草用一輪車・一輪手押し車)です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾600×長さ1150
牧草用運搬車 二輪
タバタ(畜産)¥42,980税込¥47,2781台61日以内出荷頑丈なスチール製のフレームで作られた、平型荷台タイプの2輪手押し車です。用途牧草や飼料、収穫コンテナ、資材などの運搬に広く利用されています。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾590×長さ860
テント製 二輪仔牛運搬車
タバタ(畜産)¥71,980~税込¥79,178~1個61日以内出荷緑色の丈夫なテント・シート状の荷台を金属フレームで支えており、動物の体を優しく包み込んで水平に近い状態で運ぶことができます。用途産まれたばかりで自力移動が難しい仔牛や、体調の悪い家畜を負担少なく安全に移動させるための専用運搬車です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾800×長さ1570
袖付リヤカー
タバタ(畜産)¥139,800税込¥153,7801個61日以内出荷スチール製リヤカー(手押し荷車)です。主に農業、酪農、工事現場、防災などの重量物運搬に利用されます。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾850×長さ1200
グランドミルカー カゴ付
タバタ(畜産)¥99,980税込¥109,9781個61日以内出荷ホースや器具を掛けられる上部フレームや、小物を収納できるブラックのバスケット(カゴ)を備えています。用途牛舎等での搾乳作業や、ミルカー(搾乳機)および関連機材・飼料の効率的な運搬を目的とした専用の大型台車です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾780×長さ1200地上高さ(mm)1650
鉄製並一輪車
タバタ(畜産)¥16,980税込¥18,6781台61日以内出荷一般的な一輪車、小さめの41Lサイズで取り回しがしやすい。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(スチール)容量(L)約41外寸(cm)バケット:69×79
搾乳車
タバタ(畜産)¥73,980税込¥81,3781台61日以内出荷手前の1輪が自在車(360度回転)、奥の2輪が固定車となっており、小回りが利きやすく安定した移動が可能です。用途ミルキングパーラーや牛舎内での搾乳関連器具、飼料、雑品などの運搬に特化した三輪タイプの鉄製カートです。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾560×長さ920地上高さ(mm)荷台まで:320
プラスチック一輪車
タバタ(畜産)¥19,980税込¥21,9781台61日以内出荷軽量なプラ製ネコ車、小さめの41Lサイズで取り回しがしやすい。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質皿のみプラスチック容量(L)約41外寸(cm)バケット:69×79
カラスストッパーZERO
タバタ(畜産)¥229,800税込¥252,7801台61日以内出荷【畜産農家さん必見】設置するだけでカラスを撃退!。大切な家畜を守る「カラスストッパー ZERO」用途・カラスの嫌がる緑のレーザー:高輝度グリーンレーザーをランダム照射することで、カラスの接近・滞留を抑制する被害対策装置です。・ランダムな照射パターン:回転しながらランダム照射。丸や四角などランダムなパターン照射で慣れさせない。・355°の首振りで広範囲に対応:水平軸 0~355°まで自動回転します。ネジを調整することで回転角度の調整が可能。・照射距離は約30m:約30mまで届いて遠くからカラスを寄せ付けない。・5分照射、5分停止を繰り返す:予測不能な照射サイクルで、よりカラスの「慣れ」を防ぎます。・コンセントに差すだけで稼働!外形寸法(mm)381×144×177防水性(IP65)雨天使用可能 ※水没不可動作電圧(V)100-240
飼料深型一輪車
タバタ(畜産)¥73,980税込¥81,3781台61日以内出荷酪農や牧場での重い飼料の運搬作業を効率化するために作られた、頑丈な業務用の国産一輪車(ネコ車)です。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(スチール)容量(L)約110外寸(cm)バケット:幅54 × 長さ89 × 深さ39
ミルカート カゴ付 500kg
タバタ(畜産)¥77,980~税込¥85,778~1個61日以内出荷頑丈なスチール製の荷台と折りたたみ式ハンドルのバスケット付スチール製台車。材質鉄板製(スチール)積載荷重(kg)500荷台寸法(mm)巾780×長さ1230
飼料深型二輪車
タバタ(畜産)¥84,980税込¥93,4781台61日以内出荷酪農や畜産現場での飼料運搬に特化した頑丈な鉄製2輪運搬車(ネコ車)です。直進安定性に優れ、重い飼料も安定して楽に運ぶことができます。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(溶接バケット仕様)容量(L)約110外寸(cm)バケット:幅65-54 × 長さ89 × 深さ39
三才用深型一輪車
タバタ(畜産)¥21,980税込¥24,1781台61日以内出荷酪農・畜産業や農業、土木作業向けの容量約54リットルの頑丈な深型一輪車(ネコ車)です。用途飼料の運搬、畜産・酪農・農業現場での物資や土砂の移動、深型形状によりかさばる飼料や土などをこぼしにくく、耐久性の高い作りになっています。材質鉄板製(スチール)容量(L)約54外寸(cm)バケット:幅49×長さ76×深さ30
ジャンボ一輪車 鉄板製
タバタ(畜産)¥49,980税込¥54,9781台61日以内出荷大型の一輪車用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(スチール)容量(L)約130外寸(cm)バケット:幅 65 × 長さ 95 × 深さ 38
飼料深型三輪車
タバタ(畜産)¥99,980税込¥109,9781台61日以内出荷酪農や畜産現場での飼料運搬に特化した国産の頑丈な三輪運搬車(ネコ車)です。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(溶接バケット仕様)容量(L)約110外寸(cm)バケット:幅54 × 長さ89 × 深さ39
ミルカート カゴ付 300kg
タバタ(畜産)¥45,980~税込¥50,578~1個61日以内出荷頑丈なスチール製の荷台と折りたたみ式ハンドルのバスケット付スチール製台車。材質鉄板製(スチール)積載荷重(kg)300荷台寸法(mm)巾620×長さ920
ポリ四輪車
タバタ(畜産)¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷牛舎や牧場での飼料や水・資材の運搬に特化した大容量の4輪運搬車です。水抜き栓付きで掃除や排水もしやすくなっています。材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)容量(L)約400寸法(幅W×長さL)(cm)フレーム:底部63 × 85全高(cm)75タイヤ幅(mm)890外寸(cm)バケット(上部-下部):幅80-65 × 長さ160-90 × 深さ53
ポリ三輪車
タバタ(畜産)¥92,980~税込¥102,278~1台61日以内出荷牧場や農場での飼料・水やり・汚物運搬などに使われる大容量の樹脂製三輪運搬車(飼料運搬車)です。水抜栓付きで丸洗いや排水もしやすい。用途水抜栓付き、耐食性に優れたポリタンク仕様、飼料運搬や農業・畜産作業向け。材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)