絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
583件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレキシブルダクト JAPPY

    アルミフレキシブルダクト

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1箱(6本)ほか
    翌々日出荷
    軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
    用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム厚さ(mm)0.1長さ(m)【製筒時】3.6、【圧縮時】1温度範囲(℃)-10~100最小曲半径1.5RRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防雨防湿型CL JAPPY

    LED防雨防湿型CL

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
    用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 斜ニッパmini JAPPY

    斜ニッパmini

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ
    用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
  • 3P防雨型延長コード JAPPY

    3P防雨型延長コード

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1本(20m)
    当日出荷
    耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
    用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20ケーブルVCT3芯×2.0mm2特性防雨型
  • エポキシ JAPPY

    エポキシ

    JAPPY
    26,980税込29,678
    1箱(10セット)ほか
    翌々日出荷
    多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤。パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能。無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし。引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能。高い圧縮強度。練り合わせが簡単で作業がスムーズ
    用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修。水漏れ箇所の修繕、及び防水措置。ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定。模型、工芸品の製作、補修。その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕(基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト質量(g)(基剤・硬化剤)各250危険物の類別非危険物組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他
  • 3分六角長ナット JAPPY

    3分六角長ナット

    JAPPY
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
    用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます材質鋼材表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)14ねじの呼びW3/8
  • 3分スプリングワッシャSUS JAPPY

    3分スプリングワッシャSUS

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8
  • ボルトキャップくんB JAPPY

    ボルトキャップくんB

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)。取り外しはネジ式。ミリネジ、インチネジ兼用
    用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
  • 塩ビカッター(本体) JAPPY

    塩ビカッター(本体)

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
  • グリップバンド(結束バンド) JAPPY

    グリップバンド(結束バンド)

    JAPPY
    169税込186
    1袋(100本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
  • Mバーカッター JAPPY

    Mバーカッター

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
    質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
  • コンベックス JAPPY

    コンベックス

    JAPPY
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    3色(黒・赤・青)の目盛で数値を素早く把握 折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ 強力マグネット付0点補正爪 テープは磨耗に強いナイロンコーティング 寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示
    質量(g)356寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×45
  • ホルソー (超開孔王) JAPPY

    ホルソー (超開孔王)

    JAPPY
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
  • 樹脂留具 JAPPY

    樹脂留具

    JAPPY
    3,298税込3,628
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質ポリエチレンテレフタレート(PET)バンド幅(mm)10
  • バンドセット JAPPY

    バンドセット

    JAPPY
    2,298税込2,528
    1箱(10m)
    翌々日出荷
  • ハンドクリーナータオル JAPPY

    ハンドクリーナータオル

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1箱(130枚)
    翌々日出荷
    寸法(mm)バケット:Φ200×170シートサイズ(mm)229×254(130枚入)
  • ステンU型フード付ガラリ JAPPY

    ステンU型フード付ガラリ

    JAPPY(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
  • ステンレス製万能サドル JAPPY

    ステンレス製万能サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ用
  • ホックチューブ JAPPY

    ホックチューブ

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1巻(50m)
    当日出荷から翌々日出荷
    後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
    仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製グレー長さ(m)50特性難燃性
  • Gキャップ JAPPY

    Gキャップ

    JAPPY
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用
    用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2
  • LEDアウトドアシーリング JAPPY

    LEDアウトドアシーリング

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 樹脂アンカープラグ JAPPY

    樹脂アンカープラグ

    JAPPY
    489税込538
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
  • ROBOサドル JAPPY

    ROBOサドル

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ユニバーサルロボット対応サドル ・ケーブル類の取り回しがシンプルに!! ・使い勝手抜群!お客様の声を実現した製品 ・国内製造で安心の品質 ・ロボットアーム部に取付け
  • エアコンピタッとレベル JAPPY

    エアコンピタッとレベル

    JAPPY
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    フック穴付き。パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き。45°付き。強力マグネット内蔵。蓄光付き(水平気泡管)
    材質ABS樹脂(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色質量(g)55精度(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°仕上ウレタン塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
  • マスカーテープ JAPPY

    マスカーテープ

    JAPPY
    529税込582
    1巻(25m)
    3日以内出荷
    糊残りが少なく室内のマスキングに適した粘着力。シート部はコロナ処理品。コンパクトサイズで使用しやすい
    材質フィルム部:HDPE、粘着剤:アクリル系、テープ基材:ポリエチレンクロス長さ(m)25
  • CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    3,500税込3,850
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • 単管パイプ用ジョイント ドリルねじ JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ドリルねじ

    JAPPY
    589税込648
    1セット
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(三価ユニクロめっき)質量(g)3規格5×19
  • Vターンテーブル JAPPY

    Vターンテーブル

    JAPPY
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    シュリンク包装のまま載せるだけ。巻束の内・外どちらからでも引き出し可能。支柱がスライド式で内径を調整。コンパクトに折りたたみ可能
    高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260
  • LANケーブルテスタ JAPPY

    LANケーブルテスタ

    JAPPY
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)
    付属品8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書仕様外部導体:軟銅線編組質量(g)本体:約245 リモートユニット:約25外形寸法本体:156(L)×73(W)×35(D)mmリモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン仕上外径(Φmm)10.4±0.5
  • ポッキンプラグ JAPPY

    ポッキンプラグ

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続。3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能。防雨型
    定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
  • ライティングダクト フィードインキャップ JAPPY

    ライティングダクト フィードインキャップ

    JAPPY
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ダクト本体の端末から電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への給電が簡単。結線が容易なSL端子構造。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)80規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V
  • ライティングダクト ハンガー(3分用) JAPPY

    ライティングダクト ハンガー(3分用)

    JAPPY
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。3/8専用のハンガー。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    厚さ(mm)1ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)38
  • ライティングダクト ジョインター JAPPY

    ライティングダクト ジョインター

    JAPPY
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    ダクト本体相互の接続にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    ピュアホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)57規格PSE材質(ベース)PBT樹脂適合負荷15A-125V
  • アルミ製セキュリティカバー(デカタフ) JAPPY

    アルミ製セキュリティカバー(デカタフ)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!
    材質アルミ合金(ADC12)幅(mm)120高さ(mm)190使用温度範囲(℃)-25~40奥行(mm)82適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
  • ACリーククランプメータ JAPPY

    ACリーククランプメータ

    JAPPY
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    漏れ電流~負荷電流が測定可能なクランプメータです。ローパスフィルター搭載。ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光り、暗い場所の作業に最適。最大測定導体径Φ32mmのクランプ。真の実効値測定。真の実効値測定!ローパスフィルター搭載のACクランプメータ
  • カラーワイヤー JAPPY

    カラーワイヤー

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1箱
    翌々日出荷
    被覆:青色長さ(m)300引張強度(N)260~590/mm2被覆材ポリ塩化ビニル
  • バイメタルセーバーソーブレード JAPPY

    バイメタルセーバーソーブレード

    JAPPY
    959税込1,055
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。ステンレス、鉄、木材、塩ビなどの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。多目的ブレード。ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4~12mm/ステンレスは4~6mm)。厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)
    山数10/14山(やや粗目)
  • 外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター JAPPY

    外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 。円周・縦方向のカットが可能
    用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)50×50×55使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
  • 小型真空ポンプ用ケース JAPPY

    小型真空ポンプ用ケース

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適
    質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275