絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
582件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆保護カバー JAPPY

    被覆保護カバー

    JAPPY
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)200
  • ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

    JAPPY(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻(5m)
    当日出荷
    工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
    材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
  • マーカー用絶縁チューブドラム JAPPY

    マーカー用絶縁チューブドラム

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
  • ラチェット式締付金具 JAPPY

    ラチェット式締付金具

    JAPPY(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    当日出荷
    バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ラチェット式
  • ぴたっとチューブ JAPPY

    ぴたっとチューブ

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(200m)
    当日出荷から翌日出荷
    電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
    材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
  • 線名札 JAPPY

    線名札

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
    タイプ丸形
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY
    499税込549
    1個
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
    仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
  • 圧着工具 JAPPY

    圧着工具

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(mm2)(端子)0.3・0.5/0.75/1.25/2.0
  • エンドカバー JAPPY

    エンドカバー

    JAPPY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • サーキュレーターファン JAPPY

    サーキュレーターファン

    JAPPY(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    ライティングダクト専用ファン。広い可動範囲でパワフル送風。メンテナンスもラクラク
    付属品リモコン取付方式ライティングダクト専用消費電力(W)最大8
  • 六角軸ビニールホルソー JAPPY

    六角軸ビニールホルソー

    JAPPY
    1,988税込2,187
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45C刃厚(mm)1.5
  • ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPY

    ビニル平形コード (VFFケーブル)

    JAPPY
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100タイプより線定格電圧(V)300許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.7×5.4導体公称断面積(mm2)0.75規格/略称VFF
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
  • 3分全ねじボルト JAPPY

    3分全ねじボルト

    JAPPY(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1束(25本)ほか
    当日出荷
    天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
  • 自然給排気用フラット型ガラリ JAPPY

    自然給排気用フラット型ガラリ

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • U型ケーブルハンガー JAPPY

    U型ケーブルハンガー

    JAPPY
    61税込67
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます 亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材 ケーブルを傷つけにくい受具
    材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)受具:灰色(マンセル5B3/2)
  • ラッシングロッド JAPPY

    ラッシングロッド

    JAPPY(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ケーブル縛り紐 JAPPY

    ケーブル縛り紐

    JAPPY
    4,298税込4,728
    1巻(200m)
    当日出荷
    電線などの結線ひもとして使用。
    長さ(m)200材質ポリエステル
  • カットダクト JAPPY

    カットダクト

    JAPPY(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質塩化ビニル灰色長さ(m)1使用温度(℃)-20~60
  • 同軸ケーブル(アルミ) JAPPY

    同軸ケーブル(アルミ)

    JAPPY(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
    導体抵抗(Ω/km)21.1以下質量(kg/km)52
  • U型カナグ JAPPY

    U型カナグ

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
    長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15
  • エアコン用フィックスレンチ JAPPY

    エアコン用フィックスレンチ

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
    厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
  • ステンレス線 JAPPY

    ステンレス線

    JAPPY(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(200m)
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応のステンレス線
    用途アンテナ支線等にご使用いただけます。材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製長さ(m)200引張強度(N/mm2)570~820RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY

    低圧開閉器用圧着端子(CB形)

    JAPPY
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業用手袋 迷彩 JAPPY

    作業用手袋 迷彩

    JAPPY(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    伸縮性がありソフトな快適フィット感 滑りにくく、しっかりとしたグリップ力 洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥 ポリウレタン(手のひら)は日本製
  • 電気用防水シリコンジェル JAPPY

    電気用防水シリコンジェル

    JAPPY(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    防水性IP68相当
  • ラセンハンガー JAPPY

    ラセンハンガー

    JAPPY
    169税込186
    1本
    翌日出荷
    架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
    長さ(mm)1500被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
  • 3分六角ナット JAPPY

    3分六角ナット

    JAPPY
    929税込1,022
    1袋(100個)
    当日出荷
    ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
    材質鋼材高さ(mm)8山数16表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
  • 絶縁ステップル JAPPY

    絶縁ステップル

    JAPPY(5件のレビュー)
    459税込505
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    用途電気配線用留釘
  • 耐切創手袋 JAPPY

    耐切創手袋

    JAPPY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得。通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能。薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズ。タッチパネル対応
    材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエチレン/ポリウレタン入数(双)1機能耐切創性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
  • スパイラルスリーブ JAPPY

    スパイラルスリーブ

    JAPPY
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり
    用途ケーブルの保護にご使用いただけます材質軟質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000
  • D型終端クランプ JAPPY

    D型終端クランプ

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です ボルト1本構造で取付作業が簡単です ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
    材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
  • 片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY

    片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
  • 高圧盤扉用ロックアウト治具 JAPPY

    高圧盤扉用ロックアウト治具

    JAPPY
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス、ヒンジ部:ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.5×60×53
  • 熱収縮チューブ 黒 JAPPY

    熱収縮チューブ 黒

    JAPPY
    399税込439
    1パック(20本)
    当日出荷
    電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
    材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
  • マグネット付デジタルテスタ JAPPY

    マグネット付デジタルテスタ

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
    用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
  • AC/DC検電器 JAPPY

    AC/DC検電器

    JAPPY(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
    用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)