絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
583件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィードインキャップ JAPPY

    フィードインキャップ

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ダクトの端末から電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)160×33材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • リングスリーブ用圧着工具 JAPPY

    リングスリーブ用圧着工具

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
    適合規格JIS C9711
  • オンカン JAPPY

    オンカン

    JAPPY(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用材質亜鉛ダイカスト
  • ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPY

    ビニル平形コード (VFFケーブル)

    JAPPY
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VFF
  • ジュートテープ JAPPY

    ジュートテープ

    JAPPY
    249税込274
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。
    用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
  • 切削油 月光 JAPPY

    切削油 月光

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
    質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
  • エアコンフィンツール JAPPY

    エアコンフィンツール

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
    仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
  • エンドキャップ JAPPY

    エンドキャップ

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖 JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質ABS樹脂質量(g)7
  • 丸形端子 JAPPY

    丸形端子

    JAPPY
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
  • チャージバルブ JAPPY

    チャージバルブ

    JAPPY
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
    寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
  • 3分全ねじ天井化粧カバー JAPPY

    3分全ねじ天井化粧カバー

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1袋(20組)
    当日出荷
    段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
    用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
  • 自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY

    自己融着性絶縁テープ(JJテープ)

    JAPPY
    369税込406
    1巻(10m)
    当日出荷
    特性絶縁
  • オフセットアダプターセット JAPPY

    オフセットアダプターセット

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
  • ペンダント用プラグ JAPPY

    ペンダント用プラグ

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)44.4×32材質(本体)PC樹脂電流(A)6電圧(V)125材質(カバー)PC樹脂他
  • 金属センサー反応バンド JAPPY

    金属センサー反応バンド

    JAPPY
    749税込824
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
    材質変性66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 樹脂バンドセット JAPPY

    樹脂バンドセット

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラチェット式金具 JAPPY

    ラチェット式金具

    JAPPY
    3,898税込4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質SUS304タイプ20mm用
  • ギヤ式締付金具 JAPPY

    ギヤ式締付金具

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ギヤ式
  • ライティングダクト本体 JAPPY

    ライティングダクト本体

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用のダクトです。アルミ製で軽量。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!
    材質【絶縁物】PVCピュアホワイト材質(本体)アルミ規格PSE適合負荷15A-125V材質(導体)C1100W-1/2H(銅)
  • プッシュ式レジスター JAPPY

    プッシュ式レジスター

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    室内の自然吸排気口としてご使用いただけます 室内用樹脂製 外気浄化フィルター付き 3段階風量調節機能 プッシュ式の樹脂製内壁用自然給排気口です
    仕様室内用自然給排気口材質ABS樹脂ブラック適合パイプ内径(Φmm)100
  • ビニルテープ JAPPY

    ビニルテープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    669税込736
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
    絶縁耐力25kV/mm以上
  • スリム電工ドライバーセット JAPPY

    スリム電工ドライバーセット

    JAPPY
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工
    用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます全長(mm)181.5寸法(Φmm)32先端形状プラス適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-90刃先マグネットマグネット付き色(グリップ)赤(+)、黄(-)
  • パイピタ/カクピタ用 接着剤 JAPPY

    パイピタ/カクピタ用 接着剤

    JAPPY
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好
    性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分白色容量(mL)650使用温度範囲5~35℃主成分変成シリコーン樹脂主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等危険物の類別非危険物
  • 高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY

    高耐候性 耐塩害結束バンド

    JAPPY
    649税込714
    1袋(50本)ほか
    翌々日出荷
    塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
    材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
  • 作業用手袋 牛革 JAPPY

    作業用手袋 牛革

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかく、耐久性抜群、高級国産牛革使用! 高級国産牛革(表革)を使用し、薄くて使いやすいフィット感を実現 甲側はメリヤス採用で通気性抜群 袖口は使い勝手の良いマジック方式
  • 屋外コンセントカバー JAPPY

    屋外コンセントカバー

    JAPPY(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
  • アルミテープ JAPPY

    アルミテープ

    JAPPY
    799税込879
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20
  • 作業用手袋(JAPPYフィット タッチパネル対応) JAPPY

    作業用手袋(JAPPYフィット タッチパネル対応)

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮性がありソフトな快適フィット感。滑りにくく、しっかりとしたグリップ力。タッチパネル対応。洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥。ポリウレタン(手のひら)は日本製
    黒色
  • 月光ドリル ショートタイプ JAPPY

    月光ドリル ショートタイプ

    JAPPY
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
  • リュック式防水バッグ JAPPY

    リュック式防水バッグ

    JAPPY
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適。本体無縫製で水をシャットアウト。防水素材のため水が染み込みにくい。小物の収納に便利なサイドポケット付き。バッグの中身を水から守る。
    質量(kg)収納物:(約)5質量(g)(約)770容量(L)(約)24寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)33演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 接地極付抜止コンセントプラグ JAPPY

    接地極付抜止コンセントプラグ

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続 接地極付き JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
    材質(本体)ユリア樹脂質量(g)45定格電流(A)15-125V材質(カバー)PBT樹脂
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
    材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM
  • ヒミツの手袋 JAPPY

    ヒミツの手袋

    JAPPY(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    荷物の運搬や梱包作業、紙類の仕分けにご使用いただけます 小指の付け根が三本胴編み縫製 通気性抜群で、手の平がムレにくい 手の形にフィット すべり止め付き 安心、安全な日本製 手の形にフィットするため細かい作業も可能です
    材質(手袋)ナイロン
  • 抜止コンセントプラグ JAPPY

    抜止コンセントプラグ

    JAPPY(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
  • 3分豆ボルト・ナット JAPPY

    3分豆ボルト・ナット

    JAPPY
    41税込45
    1組
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
    用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質鋼材山数16ボルト長さ(mm)25表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)対角(mm)19.6
  • 3分全ねじボルトSUS JAPPY

    3分全ねじボルトSUS

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1束(25本)ほか
    翌々日出荷
    天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8