絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三桂製作所

1949年設立の三桂製作所は、金属製可とう電線管:プリカチューブをはじめ、フレキシブル電線管:ケイフレックス、サンフレキROBO、ステンレス製電線管及び附属品、ケーブルコネクタ及び電装部品まで取り扱う電設資材の総合製造メーカーです。|お客様のニーズにお応えした製品を多数取り揃えております。|お客様のお困りごとに、技術と製品でサポートいたします。|

会社情報
会社名株式会社三桂製作所
設立1949/12/01
所在地〒146-8585 東京都大田区下丸子4-21-1
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1巻(50m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
51,980税込57,178
1巻(15m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
53,980税込59,378
1巻(10m)
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
65,980税込72,578
1巻(10m)
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
53,980税込59,378
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
耐候耐寒防水プリカチューブ 三桂製作所耐候耐寒防水プリカチューブ三桂製作所
54,980税込60,478
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
53,980税込59,378
1個(50m)ほか
翌々日出荷
Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
51,980税込57,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所候寒防水SUSケイフレックス三桂製作所
52,980税込58,278
1巻(15m)ほか
3日以内出荷
SUSブレードケイフレックス 三桂製作所SUSブレードケイフレックス三桂製作所
66,980税込73,678
1巻(20m)ほか
3日以内出荷
ケーブルプロテクター 三桂製作所ケーブルプロテクター三桂製作所
55,980税込61,578
1個(25m)
10日以内出荷
自己巻き付け性のあるプロテクター。難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。黒色が標準です。
温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗
厚肉管SUSねじ付サンパイプ 三桂製作所厚肉管SUSねじ付サンパイプ三桂製作所
75,980税込83,578
1本
10日以内出荷
ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所防水プリカ 環境配慮/高難燃三桂製作所
51,980税込57,178
1個(50m)ほか
翌々日出荷
環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
CSAケイフレックス 三桂製作所CSAケイフレックス三桂製作所
72,980税込80,278
1個(10m)ほか
10日以内出荷
ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
SUSブレードケイフレックス 三桂製作所SUSブレードケイフレックス三桂製作所
77,980税込85,778
1個(10m)ほか
10日以内出荷
Type LMB は、ステンレス(SUS304)鋼帯製のM 構造(スクエアロック)のコアにステンレス(SUS304)鋼線のブレード掛けをしています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KB※L 型(ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品)をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型(亜鉛ダイカスト製)の附属品もご使用できます。全国の県警本部の信号機の配線の保護管として多く使用されております。ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。
ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所ケイフレックス環境配慮高難燃三桂製作所
59,980税込65,978
1個(10m)
翌々日出荷
ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ブレードケイフレックス 三桂製作所ブレードケイフレックス三桂製作所
64,980税込71,478
1個(6m)ほか
10日以内出荷
ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。
温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所SUSプリカチューブ 10m三桂製作所
59,980税込65,978
1個(10m)
10日以内出荷
ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水
耐候耐寒性ケイフレックス 三桂製作所耐候耐寒性ケイフレックス三桂製作所
78,980税込86,878
1個(6m)
10日以内出荷
ケイフレックスType KIC は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆しています。Type KIC は、日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~601巻長さ(m)6配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所ブレードVE掛ケイフレックス三桂製作所
52,980税込58,278
1個(10m)ほか
10日以内出荷
ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所耐熱プラント用ケイフレックス三桂製作所
55,980税込61,578
1個(6m)ほか
10日以内出荷
Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67
ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所ビニルブレードケイフレックス三桂製作所
52,980税込58,278
1個(10m)ほか
10日以内出荷
ケイフレックスType KPFB は、Type KPF の外周面に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしたケイフレックスです。耐油仕様で、しかも溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所及び張力のかかる配管等にご使用下さい。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KW 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管環境RoHS10物質対応特性高耐油、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
SUSケイフレックス 三桂製作所SUSケイフレックス三桂製作所
82,980税込91,278
1個(10m)ほか
10日以内出荷
ステンレス(SUS304)鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。樹脂製ブッシングKBI も取り揃えております。
温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
SUSプリカチューブ 三桂製作所SUSプリカチューブ三桂製作所
52,980税込58,278
1個(30m)ほか
10日以内出荷
ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~105特性非防水
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
92,980税込102,278
1個(6m)
10日以内出荷
Type KIHは、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げた構造です。ジャケットに耐熱・難燃・耐放射線性に優れたビニルを使用していますので、原子力発電所、火力発電所、水力発電所等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このPVCは、熱老化、酸素指数、耐放射線性はもちろん塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K型、K2型及びKM型(標準型)の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-20~1051巻長さ(m)6配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
防水SUSプリカチューブ 三桂製作所防水SUSプリカチューブ三桂製作所
86,980税込95,678
1巻(30m)
3日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
58,980税込64,878
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
59,980税込65,978
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
防水SUSプリカ 三桂製作所防水SUSプリカ三桂製作所
69,980税込76,978
1巻(10m)
3日以内出荷
手動ねじ切り用チェイザー 三桂製作所手動ねじ切り用チェイザー三桂製作所
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
汎用品ケイフレックス 三桂製作所汎用品ケイフレックス三桂製作所
59,980税込65,978
1巻(30m)
3日以内出荷から5日以内出荷
サンフレキブレードロボ 三桂製作所サンフレキブレードロボ三桂製作所
52,980税込58,278
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所耐熱防水SUSケイフレックス三桂製作所
65,980税込72,578
1巻(15m)ほか
3日以内出荷
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
58,980税込64,878
1巻(6m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
薄肉SUSねじなしサンパイプ 三桂製作所薄肉SUSねじなしサンパイプ三桂製作所
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所耐熱防水SUSケイフレックス三桂製作所
56,980税込62,678
1巻(20m)
3日以内出荷
厚肉SUSねじなしサンパイプ 三桂製作所厚肉SUSねじなしサンパイプ三桂製作所
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所ブレードVE掛ケイフレックス三桂製作所
52,980税込58,278
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サンパイプ用ノーマル 三桂製作所サンパイプ用ノーマル三桂製作所
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷