カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(4)
- 三菱ふそう(1,808)
- ホンダ(1,541)
- MAZDA(マツダ)(816)
- SMC(549)
- トヨタ(506)
- ニッサン(504)
- RS PRO(356)
- スズキ(131)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- エスコ(102)
- スバル(90)
- VISHAY(79)
- JTC(71)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- イスカル(66)
- 新ダイワ(65)
- 日研工作所(64)
- SHIMANO(シマノ)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c70」の検索結果

ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥49,980税込¥54,9781巻(10m)3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥47,980税込¥52,7781個(10m)3日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
候寒防水SUSケイフレックス
三桂製作所¥109,800税込¥120,7801個(10m)10日以内出荷ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
サンパイプ用ねじなしコネクタ
三桂製作所¥8,498税込¥9,3481個10日以内出荷厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。L116温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥429~税込¥472~1個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥689~税込¥758~1個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥529税込¥5821個3日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
防水プリカ 環境配慮/高難燃
三桂製作所¥65,980税込¥72,5781個(10m)3日以内出荷環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥689~税込¥758~1個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥689~税込¥758~1個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥5,398~税込¥5,938~1個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130