カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • セイワ工業(29)
  • 大阪コネクター製造(25)
  • 日本シーム工業(21)
  • 大和電業(14)
  • オーム電機[配線パーツ](8)
  • 未来工業(6)
  • エスコ(5)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • オーム電機(3)
  • 大阪電具(ODK)(3)
  • エーアンドエーテック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東洋技研(2)
  • 八州電工(2)
  • ネオフレックス(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • SKC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctg22」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ネジで確実に接続
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • SUSサンパイプロックナット 三桂製作所

    SUSサンパイプロックナット

    三桂製作所
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ステンレス製のロックナット
  • ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップリング

    三桂製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    439税込483
    1箱(20個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所

    SUS防水プリカ用コネクタ

    三桂製作所
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1個(20m)
    3日以内出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    21,980税込24,178
    1個(20m)
    3日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所

    SUS防水プリカコンビカップ

    三桂製作所
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
  • ねじなし変換アダプタ 三桂製作所

    ねじなし変換アダプタ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。
    L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25
  • SUS異種アダプタ 三桂製作所

    SUS異種アダプタ

    三桂製作所
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304L120L218ΦD43.6L34環境RoHS10物質対応
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    629税込692
    1個
    10日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとカップリングの接続は、ユニオン式で、ねじ付き鋼製電線管とカップリングの接続は、ねじ込み式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレ用樹脂製45゜カップ 三桂製作所

    ケイフレ用樹脂製45゜カップ

    三桂製作所
    889税込978
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
  • ケイフレ用樹脂製90゜カップ 三桂製作所

    ケイフレ用樹脂製90゜カップ

    三桂製作所
    889税込978
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級サンフレキ IP67
  • CSAケイフレックス LG 三桂製作所

    CSAケイフレックス LG

    三桂製作所
    22,980税込25,278
    1個(20m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67