「スプリング 1.5mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下
許容操作速度(m/s)0.001~0.5
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命一般形
使用周囲湿度35~95%RH
感電保護クラスClass I
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
コンジット口サイズG1/2
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
許容操作速度5mm~500mm/s
接点仕様クロスバ
接触形式1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)0.25
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10
保護構造IEC IP40
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
許容操作速度1°~360°/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
動作までの動きPT最大21°
動作後の動き(OT)最小17°
応差の動き(MD)最小3°
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)
接点間隔(mm)0.5(標準値)
小形の汎用ヨコ型。
微小負荷タイプもシリーズ化
EN、UL、CSA、CCC規格取得
堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。
小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。
コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。
IECのIP67に適合したシール性。
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40
アクチュエータの種類プランジャ形
端子種別#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度10mm~1m/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
感電保護クラスClassⅡ
PTI(トラッキング特性)175
接点仕様リベット
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60
材質(接点)銀
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
許容操作速度1~500mm/s
接点仕様クロスバ
接触形式1c(双投形)
動作位置OP(mm)5.5±0.3
動作後の動き(OT)最小0.25mm
応差の動き(MD)最大0.12mm
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30
接点間隔(mm)0.25
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40
接点構成1c(単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
許容操作速度5~500mm/s
接点仕様クロスバ
接触形式1c(双投形)
動作後の動き(OT)最小0.5mm
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30
接点間隔(mm)0.25
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。
ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。
独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。
ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。
ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。
質量(g)約130~190
使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~95
極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
接点仕様クロスバ
許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30
材質(接点)金合金
接点間隔(mm)0.5
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40
アクチュエータの種類プランジャ形
端子種別#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度10mm~1m/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
感電保護クラスClassⅡ
PTI(トラッキング特性)175
接点仕様リベット
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60
材質(接点)銀
400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。
保護構造IP00
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子種別ねじ締め端子(M3.5)
保護等級IP00
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
機械的耐久性10万回以上
許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)
電気的耐久性5万回以上
感電保護クラスClassⅠ
突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20
材質(接点)白金
接点間隔(mm)0.5
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)
定格電圧(V)DC32
耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
規格RoHS指令
定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
材質(バネ部)ステンレス
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-30~+75
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明
挿抜耐久(回)50
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。
シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2
耐電圧AC250V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)
使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm
動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49
戻りの力(N)最小0.29
耐久性10万回以上
動作までの動きPT0.25±0.15mm
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
バウンシング(ms)5以下
小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。
可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。
ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20
接点仕様リベット
定格通電電流(A)10
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20
材質(接点)銀
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
接点間隔(mm)1
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63
保護構造IP00
接点構成1c(単極双投形)
耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)
機械的耐久性100万回以上
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20
接点間隔(mm)0.9
規格RoHS指令
耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
材質(バネ部)ステンレス
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-30~+75
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明
挿抜耐久(回)50
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)
種別M2取りつけタイプ
質量(g)約20
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA)
消費電流(mA)DC20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤
出力形式NPN
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)
応答時間(ms)1以下
材質板バネ:SUS304
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約120(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
保護構造IEC規格 IP50
材質(ケース)鉄
分類インクリメンタル形 中空軸タイプ
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下
耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4
出力軸許容スラスト荷重(N)4.9
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下
周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)
出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(レンズ)変性ポリアリレート
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色
最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
応答時間(ms)1以下
付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下
周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
応差(mm)6以下(白画用紙)
最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
関連キーワード