5,864件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油 規格MA2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
1本(0.5L)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FC ベースオイル部分合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶 規格MA2 適合車4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
399 税込439
当日出荷


エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。 水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。 バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ! 川や湖、海の環境に優しい製品です。 抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。 ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。 内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止 材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷




1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。リヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ。「SUZUKI」
適合車種CARRY/SUPER CARRY
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

お手入れ簡単で衛生的!。変形が最も多い「脚」部を強化してあります。エコクリーン加工。
商品タイプアミ
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
1本(500mL)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。先端形状の工夫により、粉などのすくい、容器への移し換えに最適です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。 トラスコ品番394-9958 材質ステンレス(SUS304(銅含有)) 長さ(mm)134 幅(mm)すくい部:78 全長(mm)234 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷






表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。 IKD抗菌ステンレスシリーズは、18-8ステンレスに3%の銅を含ませて製造しているため、素材自体に抗菌性を持っています。(表面処理ではありません) 銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。 抗菌物質の溶解や流出がほとんど無いので、長時間その効果が持続します。
材質SUS304 商品タイプバット
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フッ素樹脂加工により食材がくっつきにくく、お手入れが簡単で、酢・酸等に対する耐久性が抜群です。
耐熱温度(℃)120
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-25480
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

対象車種:スーパーキャリイ。ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎます。サイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本。※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません。※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります。※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質PVC(塩ビ) 適合車種SUPER CARRY
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量294mL
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

本体がカールされていないため洗浄で汚れが落ち易くなっています。 長手の物に最適な形状で場所を取りません。 本体渕がカールされていない為、洗浄時には汚れが落ち易くなっています。 長手のパーツ・食材等の仕分け・保管に便利です。 未使用時には重ね置きができ、場所をとりません。 ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。 ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
トラスコ品番438-7392 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)226 高さ(mm)7 質量(g)102.8 奥行(mm)92 板厚(mm)0.6 呼称 有効内寸法(幅×奥行)(mm)215×80
1枚
729 税込802
当日出荷

未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。 材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.336L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
399 税込439
7日以内出荷