ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。
素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。
スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。
食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
材質18-8ステンレス
2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。
抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。
材質18-8ステンレス
DO-EN(ドー・エン)ノンスティックガストロノームパンスチームコンベクションはもちろん、色々な用途にご使用できます。フッ素加工(ノンスティック)を施してありますので、洗浄が容易で水道光熱費、 人件費の節約で調理場の省力化になります。
材質18.8ステンレス
板厚(mm)0.8
渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。
電磁調理器対応。
材質本体:アルミニウム合金、表面:18-0ステンレス、取手:18-8ステンレス
板厚(mm)2.6
表面処理内面/フッ素樹脂加工 外面/焼付塗装
渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。
--別途表組みエクセルであり--。スチームコンベクション調理や器としても使用できます。カラー部:シリコン樹脂塗装。塗装部耐熱温度:300℃
抜群のスタック性でチップの心配もほとんどありません。陶器と比べ料理が冷めにくい樹脂製のホテルパンです。
耐冷温度(℃)100
ホテルパン蓋の収納に便利です。
材質ステンレス
収納枚数(枚)6
深さ 1/1(530×325) 容量 2/3(355×325) 容量 1/2(325×265) 容量20mm 3-0000-0001 2.340mm 3-0000-0002 4.6 3-0000-0003 3.3 0000-0000 2.2 65mm 3-0000-0004 8.0 材質:鉄ホーロー仕上。コンベクションオーブンでの焼き物に最適です。ホーローなので臭いが付きにくく、油汚れも簡単に洗浄できます。
材質鉄
別途表組みエクセルであります--カラーライン部:シリコン樹脂塗装塗装部耐熱温度:300℃。塗装部は加熱時での光沢低下少なく、耐変色性に優れています。食材別の色分け管理ができます。
超軽量・耐食性抜群!鉄鍋など従来の素材にくらべ超軽量なので特に使用頻度の高い鍋では腕や手首などへの負担が軽減されます。
材質チタン
材質18-8ステンレス
表面処理内面テフロン加工
抗菌作用があり、熱伝導に優れています。
容量(L)0.6
質量(kg)0.24
直径×深さ(mm)100×7.5
TKG品番9-0062-1601
TKG品番(2017)6-0060-2001
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
IH対応の中華鍋が誕生!
質量(kg)1.37
サイズ(cm)31
深さ(mm)90
板厚(mm)2
底径(Φmm)190
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。
材質SUS444
底面の厚さ(mm)3
取手が本体くぼみになっているので、オーブンに入れやすくなっています。
板厚(mm)1.6
トラスト インスレートシリーズ優れた保温力を持ち、食品の安全を守り、ハードな使用にも耐える優れた耐久性を持ち、超軽量なのでケータリングやフードサービスに最適です。
パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理をサポートします。 (寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)
底面の厚さ(mm)2.5
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。
フレーム間隔:35有効寸法:245×255。ピザパン・ピザ焼網を14枚収納できます。出し入れがスピーディーに行えるように、角度をつけて あります。フレームは取りはずしができますので、デコ型等も収納 できます。狭い調理場では、作業台上に設置して、大量処理が可能 です。
質量(kg)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×327×705
適合サイズ12・14インチ
TKG品番9-0962-0801
TKG品番(2017)6-0850-0801
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。
素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。
スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。
食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
板厚(mm)0.6
材質アルミニウム
表面処理フッ素樹脂加工
つかみやすい形状のスムースハンドル設計で、運搬作業効率が上がります。
仕様1/1 H200用 SD付
質量(kg)1.2
容量(L)46
外寸(mm)680×400×321
内寸(mm)538×355×255
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
エナメルトレーシリーズスチームコンベクションに最適なエナメル(ホーロー)仕上げ。酸やアルカリ性の食材に強く、臭いも付きにくい!○エナメルトレイ 天板サイズ 600×400 □内558×358 mm kg 20 約2.4 3-0000-0001 40 約2.7 3-0000-0002 ホテルパン1/1サイズ 530×325 □内488×283 mm kg 20 約1.7 3-0000-0003 40 約2.1 3-0000-0004 ホテルパン2/3サイズ 355×325 □内313×283 mm kg 20 約1.2 3-0000-0005 40 約1.5 3-0000-0006 ホテルパン1/2サイズ 325×265 □内283×223 mm kg 20 約0.9 40 約1.1 。熱効率に優れ食材に均一に火が入ります。 。コーナーが直角なので個数取りのとき無駄がありません。 。表面がガラス質(ホーロー)なので傷や汚れをシャットアウト。
サイズ1/2
材質鉄
外形寸法(mm)325×265
10時間以上冷凍した後、フードキャリーのトップ(フードパンの上部)へ敷いてください。
エナメルトレーシリーズスチームコンベクションに最適なエナメル(ホーロー)仕上げ。酸やアルカリ性の食材に強く、臭いも付きにくい!○エナメルトレイ 天板サイズ 600×400 □内558×358 mm kg 20 約2.4 3-0000-0001 40 約2.7 3-0000-0002 ホテルパン1/1サイズ 530×325 □内488×283 mm kg 20 約1.7 3-0000-0003 40 約2.1 3-0000-0004 ホテルパン2/3サイズ 355×325 □内313×283 mm kg 20 約1.2 3-0000-0005 40 約1.5 3-0000-0006 ホテルパン1/2サイズ 325×265 □内283×223 mm kg 20 約0.9 40 約1.1 。熱効率に優れ食材に均一に火が入ります。 。コーナーが直角なので個数取りのとき無駄がありません。 。表面がガラス質(ホーロー)なので傷や汚れをシャットアウト。
サイズ2/3
材質鉄
外形寸法(mm)355×325
ディープディッシュピザだけでなくケーキ、ブラウニーの焼き型にも。
アルミ製なので素早く加熱し、また保冷容器としてもしっかり食材を冷やします。
高さ(mm)53
質量(g)478
内寸(mm)470×324×51
板厚(mm)0.8
縦(mm)483
横(mm)337
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
ハードな使用にも持ち手が燃えません。オール金属製だからオーブンの中に入れても大丈夫。
材質鉄、鉄鋳物
全長(mm)475
質量(kg)4.3
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)240×260×20
TKG品番9-0111-0901
TKG品番(2017)6-0109-1301
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。
材質SUS444
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ