カテゴリ
- 制御機器(122)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,312)
- BIGMAN(ビッグマン)(1,035)
- メディアカバーマーケット(532)
- bigborn(ビッグボーン)(450)
- BIG DAISHOWA(359)
- bitstrong(ビットストロング)(323)
- BIGM(丸山製作所)(300)
- AUTO-BI(山田辰)(254)
- StarTech.com(156)
- climbing(クライミング)(144)
- Hutchinson(138)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(105)
- トヨタ(105)
- エレコム(100)
- Rubis(96)
- 大阪魂(95)
- MAZDA(マツダ)(92)
- BIDOOR(ビドー)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
サービス分類
- レンタル(1)
「bi」の検索結果

小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥2,488~税込¥2,737~1個当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット
azbil(旧:山武)(4件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から81日以内出荷AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す検出対象紫外線
ガス圧力スイッチ
azbil(旧:山武)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から71日以内出荷ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型
azbil(旧:山武)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から92日以内出荷●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ
azbil(旧:山武)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から48日以内出荷単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また多回路制御形スイッチとして使用可能。動作に必要な力(OF)(N)1.4動作までの動きPT28.6mm
汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から81日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から51日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
デジタル指示調節計:C36シリーズ
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
可視光火炎検出器 AFDシリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ
azbil(旧:山武)¥619~税込¥681~1個当日出荷から32日以内出荷溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。ヘッド形状溝
点火トランス
azbil(旧:山武)¥28,980税込¥31,8781個欠品中1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)周波数(Hz)50/60取付け方法ねじ取付け(4か所)仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型
azbil(旧:山武)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,880~税込¥109,868~1個当日出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 反射型
azbil(旧:山武)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から38日以内出荷● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85