絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DS(大進)

DS(大進)のページです。DS(大進)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ DS(大進)充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチDS(大進)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13機能通知(振動):あり、通知(光):あり本体サイズ(mm)約25×47×10.5防塵防水性能IP67測定間隔15秒(自動)電源供給方式充電式素材ABS、PC、ナイロンアラームあり
コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進)コンパクト サーキュレーターファン ブラックDS(大進)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
コンパクトで持ち運び便利なサーキュレーターファンです。お部屋はもちろん、トイレなどの小スペースにもおすすめです。
用途換気・暑さ対策に。その他【風速】3段階(強、中、弱)寸法(mm)285×255×140質量(kg)1.02消費電力(W)25電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.5適合床面積約6~8畳到達距離(m)約4.4(強運転時)温度ヒューズ130℃電流ヒューズ2A首振り約上下90℃/手動
ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策DS(大進)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
扇風機とミストの機能を兼ね備えたマルチファンです。クーラーが苦手な方も、ひんやりミストで快適に過ごせます。冬はミストだけ使用して加湿としてもご使用いただけます。風量は3段階調節、タイマー設定は8時間まで設定が可能です。
用途加湿・厚さ対策に。その他【速さ】3段階寸法(mm)400×855×225質量(kg)6.1消費電力(W)90定格AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)2連続使用時間【ミスト】約7時間コード長さ(cm)162切タイマー8時間
PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 DS(大進)PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策DS(大進)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
高さ約40cmのコンパクトなのに大風量のサーキュレーターです。3段階風量切替・オンオフタイマー機能搭載。適用床面積は約6~8畳、前面ガードが回転し、風を攪拌しながら運転します。
用途換気・暑さ対策に。寸法(mm)390×405×130質量(kg)1.9電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)45騒音値(dB)約52.8(風量3段階)風量3段階適合床面積約6~8畳温度ヒューズ130℃コード長さ(cm)150電流ヒューズ2A
録音機能付き 人感センサー 防犯 DS(大進)録音機能付き 人感センサー 防犯DS(大進)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
人が通ると音声が流れる、録音機能付きの人感センサーです。録音音声・チャイム・アラームの3通りの再生が可能です。録音はマイクに向かって直接録音するだけです。
用途防犯・忘れ物防止に。セット内容本体、鉄板、センサー調節シールホワイト質量(g)本体:約70 ブリスター込み:約90電源(V)給電式DC5/単4電池×3本使用(別売)消費電力(W)最大約0.25入力DC5V 1A(USB給電時)センサー【距離】通常時:約6m以内 シール使用時:約4m以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約5.5×4×8.5、ブリスター:約11.5×5×17.5センサー角度調整(°)通常時:センサーから全方位に約120、シール使用時:センサーから全方位に約30待機時間約1ヶ月(電池使用時)
充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進)充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器DS(大進)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
音と光で害獣を撃退する充電式ソーラーパネル仕様の動物撃退器です。人には聞こえにくい超音波を使用し、強力なフラッシュで侵入する動物撃退します。ソーラー式なので、電源・電池不要で設置するだけで使え、手間なしで簡単です。
用途害獣・犬猫・鳥獣対策に。付属品専用USBケーブル(DC/USB)/取扱説明書/保証書寸法(mm)100×300×100質量(g)286電源DC5V/0.4Aモード切替モード1:(周波数)9kHz~19.5kHZ/(音量調節デシベル)66~100dB モード2:(周波数)19.5kHz~24.5kHZ/(音量調整デシベル)66~100dB モード3:(周波数)24.5kHz~45.5kHz/(音量調節デシベル)66~100dB モード4:(周波数)警報音/(音量調節デシベル)66~115dB モード5:(周波数)モード1~3の繰り返し/(音量調節デシベル)66~100dB充電時間(USB充電)約4時間 (ソーラー充電)約40時間※晴天の太陽光の環境(約100,000ルクス)において)※充電時間は、日照条件、周囲温度、季節により変化します。防塵防水性能IP54バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池1500センサー感知範囲6~8m / 最大約220°
工具のいらない 防犯セット DS(大進)工具のいらない 防犯セットDS(大進)
5,298税込5,828
1セット
5日以内出荷
工具不要ですぐに始められる、防犯対策グッズが揃った5種セットです。「両面ナノテープ付き防犯ダミーカメラ」「両面ナノテープ付き100LEDソーラーセンサーライト」「衝撃感知機能式スリム防犯アラーム」「窓ロック」「防犯シール」がセットに。窓や庭、玄関などに「貼るだけ・置くだけ」の工具いらずで、自宅やオフィスの防犯対策におすすめです。
用途防犯用に。仕様電 源:単3電池×2本使用(別売) 連続点滅:約1ヵ月※本製品はダミーカメラです。カメラとしての撮影・録画機能はありません。質量(g)530
衝撃感知機能式 スリム 防犯アラーム DS(大進)衝撃感知機能式 スリム 防犯アラームDS(大進)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
貼り付けるだけの簡単防犯アラームです。幅は約0.9cmの薄型でコンパクト。ドアや窓の衝撃を感知すると、125db大音量ブザーで不審者を威嚇します。あまり使っていない部屋のドアや窓の防犯におすすめです。
用途防犯用に。ホワイト質量(g)本体:約30、ブリスター込み:約50電源LR44ボタン電池×3個(テスト電池付属)寸法(cm)本体:Φ7.2×奥行0.9、ブリスター:約幅11.5×奥行1×高さ17.5
2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm DS(大進)2段 オーブントースター トレー付き 幅24cmDS(大進)
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
横幅24cmとスリムな設計で、狭いスペースにも設置が可能な2段オーブントースターです。スリムながらに2段に分かれているので、同時に2枚焼きが可能です。上下でピザやグラタンなど別々の調理もできます。忙しい朝にも時短になります。
用途料理用に。セット内容本体、パンくずトレー、トレー×2、取扱説明書兼保証書質量(kg)3.25消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×325×260安全装置過熱防止装置使用環境温度(℃)5~35コード長さ(cm)96.5モード3段階(250W/650W/900W)庫内寸法(mm)(上段)約190×68×180 / (下段)約190×80×180
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレスDS(大進)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE ワイルド スポットクーラー DS(大進)PROMOTE ワイルド スポットクーラーDS(大進)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)35電圧単相100Vサイズ(cm)約39×43×80電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー DS(大進)PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラーDS(大進)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)40電圧単相100Vサイズ(cm)約41×43×86電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレスDS(大進)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付きDS(大進)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0