カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(20)
- ASUS(エイスース)(30)
- BUFFALO(バッファロー)(70)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(55)
- j5 create(18)
- NEC(26)
- QNAP(42)
- RS PRO(22)
- SAMTEC(24)
- StarTech.com(417)
- TP-LINK(33)
- アイネックス(20)
- アライドテレシス(39)
- エレコム(165)
- サンワサプライ(133)
- サンワダイレクト(74)
- センチュリー(27)
- プラネックスコミュニケーションズ(23)
- メディアカバーマーケット(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「10gbps」の検索結果
特価
関連キーワード

Type-C to Type-A オス/メス 変換アタブタ
LINDY¥879税込¥9671個6日以内出荷Type-C to Type-A オス/メス 変換アダプタです。 既存のUSB Type Aケーブルは簡単にアップグレード。 送信/充電として使用可能、OTG機能に対応。 Type-C コネクタを備えたデバイスに適用。 高速USB 3.2 Gen2、10Gbps、下位互換性があります。コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス材質(シェル)PVC
USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ
LINDY¥879税込¥9671個5日以内出荷USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB デバイスから Type-C インターフェイスに適用。 USB3.2 Gen2、10Gbpsに対応。 USB3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の信号伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック寸法24.4×15.5×9.6mm(W×D×H)規格USB3.2 Gen 2接点構成リン銅使用温度(℃)-10~60保存温度(℃)-20~75コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
USB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ
LINDY¥9,498税込¥10,4481本7日以内出荷USB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみです。 USB 3.2 Gen 2信号の延長をサポート、転送速度は最大10Gbpsに対応。 USB 2.0 / 1.1と下位互換性があります。 最長伝送距離は5mに達しています。 内蔵アクティブチップ、遅延のない信号を安定で提供できます。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 高電力デバイスに電力を供給するための追加の電源ホールを提供しています。寸法(mm)23.3×62×12.4(ワイヤー除く)規格USB 3.2 Gen 2をサポート※USB 2.0、USB 1.1と下位互換性があります外径×内径(Φmm)【予備電源穴】3.5×1.35 (※本製品には電源は付属しておりません。 電源を入れる必要がある場合は、5V / 1A 変圧器を使用してください。)ケーブル長(m)5コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスシールド85% アルミニウムマグネシウム編組ワイヤー28AWG+25AWG+22AWG/7mm転送速度(Gbps)10材質(線材)PVC
USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブル
LINDY¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランド「LINDY」は、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。その他【線材】24AWG/28AWG寸法(mm)Type-A:7.8×26.5×14.25、Type-C:11.1×25.8×24.2色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen2最大出力(W)【充電】15接点構成【コネクタ】銅使用温度(℃)0~40材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-A(オス)、(後端)USB Type-C(オス)屈曲半径R(mm)最小38保管温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)3.8伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC材質(接点)【ピン】メッキ【コネクタ】金メッキ
USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル
LINDY¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 最大60Wの電力供給に対応しています。 DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像および音声の伝送が可能です。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。その他【線材】22AWG/28AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C(オス)、(後端)USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)5遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC
LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル+PDスマートチップ
LINDY¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大100Wの電力伝送を提供できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2 10Gbpsをサポート。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 Nintendo Switchに最適な充電ケーブル。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【標準】USB 3.2 Gen 2色ブラック形円形接点構成リン青銅線径(Φmm)4.5接点材質金メッキコネクタ【後端】USB Type-A オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC
USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル
LINDY¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブルです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)の伝送および充電規格に対応しています。 オーディオおよびビデオ送信用の DisplayPort 1.4 Alternate Modeに対応。 最高解像度8K@60Hz、高画質でオーディオおよびビデオ伝送に対応。 パワーデリバリ60W充電に対応。 アクティブなIC信号の調整を強化し、より長い伝送距離を提供しています。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性があります。 ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。その他【線材】31AWG/32AWG/34AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen 2コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)プラグニッケルメッキ最大解像度7680×4320@60Hz材質(カバー)TPEケーブル外径(Φmm)5.3材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.3USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)10変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥579~税込¥637~1個5日以内出荷10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色ブラック形丸型ケーブル規格Cat.6A線径(Φmm)6コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)ニッケルメッキスチール & PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル
LINDY¥979~税込¥1,077~1本5日以内出荷から6日以内出荷BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 USB 3.2 Gen 2 10Gbpsの伝送に対応しています。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、電線の種類を簡単に識別できます。 USB Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。その他【線材】30/30/26AWG色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC
LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥579~税込¥637~1個5日以内出荷10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低発煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色ホワイト形丸型ケーブル規格Cat.6A線径(Φmm)6コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)ニッケルメッキスチール & PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル
LINDY¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。材質(シェル)プラスチック色ブラック構造錫メッキ銅編組シールドコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)準拠規格USB 3.2 / 3.1 Gen 2材質(カバー)PVC導体21AWGRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5ケーブル形状円形
ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル
LINDY¥879税込¥9671本6日以内出荷ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホン及びタブレットに対応します。 OTG機能をサポートし、スマホやタブレットをキーボードやフラッシュドライブに簡単に接続できます。 高速USB 3.2 Gen 2、10Gbps。 USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。その他【線材】26AWG/30AWG/30AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen 2ケーブル長(m)0.15材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽錫メッキ銅編組メッシュ / 85%をカバー材質(シェル)PVC
LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から7日以内出荷10/100 Mbps および 1G / 10G / 25G イーサネット対応。 最大40Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、外層:アルミホイルと編組によりノイズ干渉やクロストークを遮断、内層:8芯の27AWG純銅より線導体を使用し、低静電容量のPiMF(金属箔シールドペア)構造を採用。 ANSI/TIA 568C.2 および ISO/IEC 11801 の国際規格に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色グレー形丸型ケーブル規格Cat.8.1線径(Φmm)7.5コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力
LINDY¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷3台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが1台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できますHDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×3最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160@60Hz / 3840×2160@144Hz / 3840×2160@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度8K@60Hz(4:4:4、10bit)帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
HDMI 8K@60Hz 切替器、 2入力1出力
LINDY¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷1台のHDMI2.1I対応モニタまたはTVへの2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/Dolby Vision/HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×2最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度4:4:4,10bit帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブ ケーブル
LINDY¥35,980税込¥39,5781個欠品中DisplayPort1.2に対応、最高解像度は4K@144Hzです。USB3.2Gen210Gbpsの伝送に対応しています。USB3.1、USB2.0、USB1.1との下位互換性があります。USBPD3.0、最大電力60Wの充電を対応しています。映像出力、データ伝送、と電源供給が同時に行えます。アクティブなIC信号強度を調整し、より長距離の接続を提供しています。編組ワイヤーと弾みを防ぐワイヤーが含まれており、効果的にノイズの遮断と引張抵抗、耐屈曲性があります。TypeCコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性。ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。仕様●接点材料:黄銅●線材規格:24AWG/28AWG/21AWG/28AWG●DisplayPort 1.2 、USB 3.2 Gen 2色ブラックタイプ円形ケーブル長(m)10最大解像度3840×2160@144Hz材質(カバー)TPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅、光ファイバー線径(mm)6.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)アルミニウム合金
HDMI 8K@60Hz 双方向切替器
LINDY¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷1台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。1台のHDMI2.1入力デバイスから、2台のHDMI2.1モニターまたはテレビ切り替えをサポート。(単一画面出力のみ)HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度7680x4320@60Hz4:2:0/7680×4320@30Hz4:4:4に対応しています。最大帯域幅40Gbpsに対応しています。手動切替ボタンに対応します。CECに対応。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/DolbyVision/HLG●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-Aメス×1電源USB Type-Cメス(0.8mUSB2.0Type-A-Type-C電源ケーブルが付属します)使用温度(℃)0~70入力HDMI Type-Aメス×2最大解像度7680×4320@60Hz(4:2:0)/7680×4320@30Hz(4:4:4)/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240HzRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI2.1色深度4:4:4、10bit(8K@30Hz)/4:2:0、10bit(8K@60Hz)帯域幅(Gbps)40材質(シェル)ABS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら