カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(20)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- D'Addario(3)
- EKチェーン(5)
- IDEC(和泉電気)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- アズワン(3)
- アームスシステム(8)
- オーム電機(4)
- コガネイ(3)
- ノーブランド(6)
- ハンマーキャスター(7)
- メディアカバーマーケット(99)
- ヤマト産業(35)
- 千代田精機(21)
- 富士電機(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ar-n」の検索結果
特価

ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から4日以内出荷アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
直流入力変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥46,980税込¥51,6781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を統一信号に変換。 。ゼロ、スパン各50%調整可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980税込¥56,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980税込¥56,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。アナログ形測温抵抗体変換器。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能用途アプリケーション例。統一信号出力変換用。長距離入力配線用。本質安全バリアとの組合わせ仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ入力レンジ:0~50℃
カップル変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥53,980税込¥59,3781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。熱電対(サーモカップル)入力用。 。5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)。 。入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)。 。電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)。 。バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.4% (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:25±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(アナログ形、太陽光発電・気象箱用)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能その他CE適合なし取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-20~+80℃(起動時は-10℃以上)耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲10~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃(性能保証温度範囲外 ±0.03%/℃)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
CT変換器(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下 (100/120Hz)
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥66,980税込¥73,6781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アイソレータ対応形)
MG(旧エム・システム技研)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷みにまるシリーズ用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥58,980税込¥64,8781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)
MG(旧エム・システム技研)¥58,980税込¥64,8781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
直流入力変換器(アナログ2出力形)
MG(旧エム・システム技研)¥52,980税込¥58,2781個(1個)10日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ76使用湿度範囲10~85%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応