カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • モノタロウ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
  • KEMET(43)
  • KITO(キトー)(15)
  • Maritime Progress(14)
  • martor(33)
  • NSK(日本精工)(15)
  • ParkerTAIYO(93)
  • SAMTEC(54)
  • SICK(17)
  • SMC(352)
  • TOTO(19)
  • イトーキ(30)
  • コミネ(24)
  • コーセル(17)
  • サカエ(538)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(33)
  • ワルター(15)
  • 日野自動車(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-s」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。アナログ形測温抵抗体変換器。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能
    用途アプリケーション例。統一信号出力変換用。長距離入力配線用。本質安全バリアとの組合わせ仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ入力レンジ:0~50℃
  • 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対(サーモカップル)入力用。 。5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)。 。入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)。 。電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)。 。バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.4% (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:25±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器) MG(旧エム・システム技研)

    デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 。実量表示・設定可能。 。ヒステリシス幅変更可能。 。オンディレータイマ。 。上限、下限設定可能。 。前面キーにより設定可能。 。設定値をソフトキーによりロック可能。 。警報時接点オンまたはオフが選択可能。 。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 。接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。 。DINレール密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 。シーケンス制御用アナログ値警報接点。 。機器の異常警報用取付壁またはDINレール取付質量(g)500使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度設定精度(動作点精度):±(0.1% of FS+1digit) 表示精度:±(0.1% of FS+1digit)接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行132×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下 (100/120Hz)
  • 直流ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流ポテンショメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を抵抗値変化に変換。 。ポテンショメータ許容電力1W。 。抵抗レンジ豊富
    用途アプリケーション例。 。手動設定形インバータをリモート設定に改造。 。モジュトロールモータの開度設定用。 。ポテンショメータ設定形の各種機器の自動化とリモート設定化取付壁またはDINレール取付質量(g)450使用温度範囲-5~+40℃精度最小不感帯:±0.2% (入力信号が2分以上変化しないとき) 直線性:±1%(直線性誤差、ヒステリシス、不感帯の総合値) ただし、不感帯の幅は自動調節機能によって変化します。 入力信号の変化が頻繁な場合は不感帯が広くなります。 出力抵抗値の許容差:公称値の±5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数温度係数:±0.02%/℃以下 出力抵抗の温度係数:±50ppm/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(アナログ2出力形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ2出力形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個(1個)
    10日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ76使用湿度範囲10~85%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサカテゴリ