408件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルスプリングコンプレッサー KOTO

    コイルスプリングコンプレッサー

    KOTO
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
    仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付質量(kg)9.52ケース寸法(mm)180×470×235ボルト対辺(mm)24適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
  • ドライブシャフトスナップリング KOTO

    ドライブシャフトスナップリング

    KOTO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    穴のあいていない軸用スナップリングを脱着できる専用スナップリングプライヤーです。 爪先がU字溝なので外れにくい構造です。
    軸径(Φmm)20~30全長(mm)168質量(kg)0.15ケース寸法(mm)80×230×20
  • タイロットマルチプーラー KOTO

    タイロットマルチプーラー

    KOTO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。 通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
    ケース寸法(mm)370×275×85
  • 大型用タイロットエンドプーラー KOTO

    大型用タイロットエンドプーラー

    KOTO
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
    質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
  • 〈ユニバーサル〉ダブルホーシングナットレンチ KOTO

    〈ユニバーサル〉ダブルホーシングナットレンチ

    KOTO
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。 一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
    セット内容ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個)質量(kg)4.98フトコロの深さ(mm)60ケース寸法(mm)225×185×90適合幅(mm)(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233爪の先端厚さ(mm)7差込角(sq.)3/4
  • ホーシング丸ナットレンチ KOTO

    ホーシング丸ナットレンチ

    KOTO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
    適合軽自動車(4WD)~4tトラックセット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)質量(kg)0.94ケース寸法(mm)230×140×40
  • インナーコンバージョン KOTO

    インナーコンバージョン

    KOTO(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    今お持ちのコンビネーションソケットに差し込むだけで、インナーボルト仕様に早変わり。 点検時にアウターナットを外さなくても、ソケットに差し込むだけでインナーナットの締め付けが行えます。 毎回インナー用ソケットに交換しなくてもこれ1つで作業できます。
  • トラックホイールハブプーラー KOTO

    トラックホイールハブプーラー

    KOTO
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    4t~10tクラスのバス及びトラックのフロント及びリヤのホイール抜取に最適です。
    ケース寸法(mm)325×235×120
  • ソケットエクステンション KOTO

    ソケットエクステンション

    KOTO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングソケット等では困難な、自動車解体作業やホイール外しに最適です。 一体削り出し品のため、非常に丈夫です。
    差込角(sq.)12.7
  • トルクエクステンション KOTO

    トルクエクステンション

    KOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。
    質量(kg)0.689ケース寸法(mm)150×45×40
  • ハブボルト延長アダプターセット KOTO

    ハブボルト延長アダプターセット

    KOTO
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー質量(kg)0.663ケース寸法(mm)180×105×35
  • フロントハブリヤシャフトプーラー KOTO

    フロントハブリヤシャフトプーラー

    KOTO
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    抜取困難なFF車のフロントハブ分解及び、FR車のリヤシャフトの抜き取り作業に最適です。
    適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、輪(R)、輪(S)、センターボルト、ツメ(5個)質量(kg)7.7ケース寸法(mm)810×120×125
  • ホイールハブプーラー KOTO

    ホイールハブプーラー

    KOTO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
  • ナックルベアリングスナプリングプライヤー KOTO

    ナックルベアリングスナプリングプライヤー

    KOTO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    FF車ナックルベアリング専用スナップリングプライヤー。
    質量(kg)0.52ケース寸法(mm)330×80×25
  • Fハブベアリングプッシュインサータ KOTO

    Fハブベアリングプッシュインサータ

    KOTO
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。 幅の調整が自在にできます。 反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。
    適合普通車FF車(フロントナックル)セット内容ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY質量(kg)9.351適合外径(Φmm)(ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160ケース寸法(mm)400×300×85
  • プッシュプーラー KOTO

    プッシュプーラー

    KOTO
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。
    用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)質量(kg)6.71ケース寸法(mm)305×225×70
  • アクスルプーラーセット KOTO

    アクスルプーラーセット

    KOTO
    249,800税込274,780
    1セット
    3日以内出荷
    軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
    用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
  • ブレーキピストンレンチ (リアディスク対応) KOTO

    ブレーキピストンレンチ (リアディスク対応)

    KOTO
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    15種類のアタッチメントで国産及び外車の機械式のピストンを調節できます。アタッチメントはマグネット式で簡単装着。通常のピストンも作業できるアタッチメント付き。リアディスク対応
    付属品収納ケース適合メーカートヨタ、日産、ホンダ、ミツビシ、マツダ、スバル、イスズ、アウディー、ジャガー、BMW、ベンツ、GM etc
  • エンジンオイルエキストラクター KOTO

    エンジンオイルエキストラクター

    KOTO
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
    用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY危険物の類別非危険物
  • スポットバイス KOTO

    スポットバイス

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    広い面積をロックする事が出来るので、ステップ等に使用しますと便利です。
    全長(mm)200質量(g)490寸法B(mm)25寸法T(mm)36寸法W(mm)56開き幅(mm)0~23
  • ウェルディングバイス KOTO

    ウェルディングバイス

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ドア等を締めて隙間合わせをしてそのままスポット溶接が可能。
    全長(mm)200質量(g)470寸法B(mm)25寸法T(mm)14寸法W(mm)45開き幅(mm)0~12
  • ニュードアバイス KOTO

    ニュードアバイス

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能
    全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • ドアバイス KOTO

    ドアバイス

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能
    全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • ディープトランクバイス KOTO

    ディープトランクバイス

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トランクを締めて隙間合わせが可能。 「リブ」「折り返し」等のあわせ部分が高い(長い)場合に使用。
    全長(mm)205質量(g)450寸法B(mm)15寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • ニュートランクバイス KOTO

    ニュートランクバイス

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。
    全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • トランクバイス KOTO

    トランクバイス

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。
    全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • ホーシングベアリングプーラー KOTO

    ホーシングベアリングプーラー

    KOTO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
    用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
  • ダンパーストッパー KOTO

    ダンパーストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    エンジンメンテナンスやテールライトの交換時に使用。ダンパー使用のボンネット、リヤゲートをしっかりと固定できる便利な工具です。ダンパーが傷つかない材料を使用。安心して作業が出来ます。
    材質アルミ幅(mm)43高さ(mm)64質量(g)115適合径(Φmm)最大13
  • 薄型メガネレンチ13mmストレート KOTO

    薄型メガネレンチ13mmストレート

    KOTO
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『13mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
    全長(mm)235レンチサイズ(mm)13
  • 薄型メガネレンチ12mmストレート KOTO

    薄型メガネレンチ12mmストレート

    KOTO
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『12mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
    全長(mm)220レンチサイズ(mm)12
  • ブラシアダプター KOTO

    ブラシアダプター

    KOTO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • ホルダー KOTO

    ホルダー

    KOTO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • スライドハンマー KOTO

    スライドハンマー

    KOTO
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)860穴径(Φmm)14.5
  • ショートエアーノズル KOTO

    ショートエアーノズル

    KOTO
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    VS-150DN用部品です。
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
  • センターアダプターL KOTO

    センターアダプターL

    KOTO
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    KH-114N用部品です。
  • センターアダプターS KOTO

    センターアダプターS

    KOTO
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    KH-114N用部品です。
  • エリアシート 10P KOTO

    エリアシート 10P

    KOTO
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    1枚の写真で損傷面積の大きさが、ひと目でわかります。 シートに社名、車名、ナンバー、日付など必要事項も書き込めるため、データ保管に大変便利です。 取付は簡単、水に濡らすだけ。 ホワイトボードのように書いたり消したりできます。
    仕様指定マーカー:ホワイトボード用アルコール系マーカー寸法(cm)細ブロック:5×5、太ブロック:10×10測定範囲(cm)50×40危険物の類別非危険物
  • F-R アダプター KOTO

    F-R アダプター

    KOTO
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    KP-171F用部品です。
  • ヨークB/T(S)150mm KOTO

    ヨークB/T(S)150mm

    KOTO
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    KP-171F用部品です。