408件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アタッチメントハンマー KOTO

    アタッチメントハンマー

    KOTO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
    ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
  • セーフティーワイヤー KOTO

    セーフティーワイヤー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。 ストッパー付フックで確実なロックをします。 クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)380×290×15ワイヤー長(mm)1500
  • ジョイントフック KOTO

    ジョイントフック

    KOTO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    チェーンの継手やチェーンとフックの継手等、幅広い使用方法が可能なジョイントです。
    質量(kg)1.08ケース寸法(mm)150×100×30
  • チェーンフック KOTO

    チェーンフック

    KOTO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    チェーンの輪にピンを差し込むだけで、どんなチェーンもフック付チェーンになります。
    適合No.8、No.10チェーン質量(kg)0.55ケース寸法(mm)110×45×110耐荷重(t)5
  • クランプレスボディプーラー KOTO

    クランプレスボディプーラー

    KOTO
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
    セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
  • ホイールハウスタガネ KOTO

    ホイールハウスタガネ

    KOTO
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    L字U字形状の新形状の刃でフェンダー廻りやパネルのはく離作業に最適です。 スペースの無い場所でのスポット部のはく離作業。 ハンマーのヒットポイントはショートシャンク設計のため、省スペースでの作業が可能です。
    幅(mm)25全長(mm)220質量(kg)0.303ケース寸法(mm)230×55×30
  • オフセットリプルクランプ(替え爪式) KOTO

    オフセットリプルクランプ(替え爪式)

    KOTO
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    爪先を交換できるタイプです。 フトコロ幅が広く、且つ同時に2方向引きが可能です。 モノコックボディー用。引き能力19600N(メーカー実験データ)
    質量(kg)1.67ケース寸法(mm)200×150×50
  • ネジ修正キット KOTO

    ネジ修正キット

    KOTO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トラックのホーシングシャフトのネジを簡単に修正します。 分割ダイスを利用するシンプルな作りです。
  • ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTO

    ドライブシャフト用ダイスナットセット

    KOTO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
    セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
  • スライドハンマープーラー KOTO

    スライドハンマープーラー

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
    セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
  • ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTO

    ユニバーサルベアリングレースプーラー

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
    質量(kg)4.83ケース寸法(mm)330×200×30
  • 小型ベアリングレースプーラー KOTO

    小型ベアリングレースプーラー

    KOTO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
    質量(kg)1.91ケース寸法(mm)220×165×30
  • 大型ギヤプーラー KOTO

    大型ギヤプーラー

    KOTO
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
  • 2×3本爪ギヤプーラー KOTO

    2×3本爪ギヤプーラー

    KOTO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
  • ターミナルギヤプーラー KOTO

    ターミナルギヤプーラー

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
    開き幅(mm)MAX80
  • ターミナルギヤプーラー KOTO

    ターミナルギヤプーラー

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
    開き幅(mm)MAX80
  • カップツールOPセット3本組 KOTO

    カップツールOPセット3本組

    KOTO
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.5、No.6、No.7質量(kg)0.571ケース寸法(mm)220×120×50
  • カップツール4本組(4トンギア付用) KOTO

    カップツール4本組(4トンギア付用)

    KOTO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.1、No.2、No.3、No.4質量(kg)0.605ケース寸法(mm)220×120×50
  • 200系ハイエース用カップツール KOTO

    200系ハイエース用カップツール

    KOTO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • カップツール7本組(軽~普通車) KOTO

    カップツール7本組(軽~普通車)

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7質量(kg)0.434ケース寸法(mm)230×120×50
  • カップツール5本組(4トン~10トン) KOTO

    カップツール5本組(4トン~10トン)

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5質量(kg)1.583ケース寸法(mm)370×250×80
  • ブレーキオイルエキストラクター KOTO

    ブレーキオイルエキストラクター

    KOTO
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
    タンク容量(L)2セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル質量(kg)1.241ケース寸法(mm)320×230×140危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTO

    ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式

    KOTO
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
    タンク容量(L)1質量(kg)0.64ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
  • カートリッジ式オイルフィルターレンチ KOTO

    カートリッジ式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。 取付、取り外しにご使用ください。 作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
    差込角(inch)3/8差込角(sq.)9.5ケース寸法(mm)400×300×85
  • フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ KOTO

    フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。 爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。 ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
    質量(kg)0.430ケース寸法(mm)140×80×35
  • ラジエーターエアーブリーダー KOTO

    ラジエーターエアーブリーダー

    KOTO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。
    セット内容耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)0.31タンク容量(L)1ケース寸法(mm)240×95×95
  • ブラインドベアリングプーラー ゲート KOTO

    ブラインドベアリングプーラー ゲート

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.994ケース寸法(mm)195×180×45適合車種軽~大型トラック
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    77,980税込85,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。 用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。 門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
    適合車種軽~大型トラック
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。 先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。
    セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25質量(kg)3.9ケース寸法(mm)390×125×50
  • ダイナモ&タイロットプーラー KOTO

    ダイナモ&タイロットプーラー

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.43寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)30~55
  • ミニチュアベアリングプーラー KOTO

    ミニチュアベアリングプーラー

    KOTO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
  • クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット KOTO

    クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット

    KOTO
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
    セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR
  • カムストッパーレンチ KOTO

    カムストッパーレンチ

    KOTO
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
    セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY質量(kg)0.958ケース寸法(mm)520×80×35
  • タイミングギヤプーリープーラー KOTO

    タイミングギヤプーリープーラー

    KOTO
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。 爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
    セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)質量(kg)0.95使用範囲(mm)43~114ケース寸法(mm)180×180×60爪幅(mm)8爪の先端厚さ(mm)1.5可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
  • NEWカップリングシャフトストッパー KOTO

    NEWカップリングシャフトストッパー

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。
    用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。幅(mm)22厚さ(mm)9全長(mm)329質量(kg)0.46ケース寸法(mm)400×50×10
  • フォールレバー KOTO

    フォールレバー

    KOTO
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    プーリーが固定できタイミングベルトの交換、脱着、ウォーターポンプ脱着の作業が早く楽にできます。 アルミ製プーリーにもご使用できます。 Vベルトは消耗品です。
    セット内容レバー、延長ハンドル、VベルトASSY質量(kg)1.54ケース寸法(mm)365×95×40適合車種軽自動車~普通乗用車適合プーリ(mm)Φ20~180無段階
  • パワープーリーストッパー KOTO

    パワープーリーストッパー

    KOTO
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    クランクプーリー固定ボルトを温めるときのプーリー固定具です。 プーリー内側で固定しますので、ダンパー付プーリー(主にトヨタ車)や、サービススタッフの無いプーリーの固定に大変便利です。
    セット内容本体ASSY、爪S ASSY、爪L ASSY、トヨタ車用ピン質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
  • クランクプーラー KOTO

    クランクプーラー

    KOTO
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。 Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。
    セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)質量(kg)1.9ケース寸法(mm)280×165×50
  • 新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用 KOTO

    新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用

    KOTO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
    適合軽自動車~普通乗用車
  • クランクプーリープーラートヨタ用 KOTO

    クランクプーリープーラートヨタ用

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。 ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。
    セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75質量(kg)2.47ケース寸法(mm)170×60×170差込角(sq.)12.7ホルダー径(mm)120