408件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
  • ホールスクリューホルダー KOTO

    ホールスクリューホルダー

    KOTO
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
    用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
  • 動力式ペール缶カッター KOTO

    動力式ペール缶カッター

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。
    適合巻締め構造のペール缶材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)差込角(sq.)9.5
  • 3/8エアーハンマー用ロッド KOTO

    3/8エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。
    シャンク径(mm)Φ10
  • 押しラムジョイント KOTO

    押しラムジョイント

    KOTO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    鈑金作業に便利なMRN-1260を4t油圧押しラムに対応させるジョイント。油圧の力でトランク、エンジンルームの内側から慎重な修正作業が可能。
    内径(Φmm)ジョイント部:22.4危険物の類別非危険物
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ21mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    全長(mm)320質量(g)261サイズ(mm)21
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ22mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    全長(mm)330質量(g)285サイズ(mm)22
  • ハブホルダー KOTO

    ハブホルダー

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    HS-2840のオプションホルダー。軽自働車~普通車のハブを利用した車両専用スタンド。10mm毎の高さ調整が可能。タイヤハウス廻り等の鈑金作業等に最適。
    厚さ(mm)16
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
  • 燃料ケースレンチ KOTO

    燃料ケースレンチ

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    日野・デュトロ(適応エンジン型式:N04C)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
    全長(mm)155質量(g)232差込角(sq.)12.7適合車種日野・デュトロ,リエッセ2/トヨタ・ダイナ,トヨエース,コースター直径(mm)Φ122
  • 燃料ケースレンチ KOTO

    燃料ケースレンチ

    KOTO
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
    全長(mm)43直径(Φmm)36質量(g)152差込角(sq.)12.7適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
  • 軽自動車用トルクエクステンション KOTO

    軽自動車用トルクエクステンション

    KOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
    全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80
  • オイルフィルターキャップレンチ KOTO

    オイルフィルターキャップレンチ

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。
    全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
  • 尿素フィルターケースレンチ KOTO

    尿素フィルターケースレンチ

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ふそう4t~大型用の尿素フィルターケースレンチ。樹脂製の尿素フィルターを傷めずに緩めることが可能。横からのアプローチにより、狭いスペースでも作業が可能。
    全長(mm)96質量(g)166板厚(mm)10差込角(sq.)12.7
  • ノックリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ノックリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
    仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
  • マルチショックアダプター KOTO

    マルチショックアダプター

    KOTO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    主にタイロットエンドブーツの打ち込み作業用の工具です。ハンマーによる打ち込み作業や油圧プレスにも対応しており汎用のアタッチメントとしてもお使い頂けます。
    用途軽~2tトラック(一部4tトラック含む)のタイロットエンドブーツに対応しています。ハンマーによる打ち込み作業用です。油圧プレスにも対応の汎用アタッチメントとしてもお使い頂けます。セット内容バッシングアダプター、アタッチメント(サイズΦ30.5、34.5、36.5、39.0、42.5、44.5、54.5、58.0、45.0、48.0)
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
    用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。材質SCM材(メッキ仕上げ)全長(mm)(8/10)180/202適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。
    サイズ(mm)T4.5×L203六角(mm)9
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。
    サイズ(mm)T4.5×L186六角(mm)7
  • クリップ大 KOTO

    クリップ大

    KOTO
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    PC-320用補充部品になります。
    板厚(mm)適合鋼:2.5~5
  • クリップ小 KOTO

    クリップ小

    KOTO
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    PC-320用補充部品になります。
    板厚(mm)適合鋼:0~2.5
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
    用途自動車用ストレッチベルト用工具セット内容SI-110、SI-52
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。 プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。 本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。 横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
    用途自動車用ストレッチベルト用工具適合径(Φmm)プーリー:100~110ベルト幅適合:3PK~5PK
  • ハブキャップショックリムーバー KOTO

    ハブキャップショックリムーバー

    KOTO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。 プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。 打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。 刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。 グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。
    用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具質量(g)610刃幅(mm)32
  • ハブキャップ取り付け工具 KOTO

    ハブキャップ取り付け工具

    KOTO
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ハブキャップの取付を素早く簡単そしてキレイに行えます。 4サイズのアタッチメントで国産のほとんどのハブキャップに対応します。 専用アタッチメントでキレイな打ち込みが行えます。 キャップの淵に均等に力が入るセンターハンドル打撃方式。 アタッチメントは裏表両面仕様です。
    用途軽自動車~普通乗用車寸法(mm)アタッチメントAサイズ(D1xD2):46×48×奥行18、アタッチメントBサイズ(D1xD2):50.5×54×奥行18全長(mm)ハンドル:150
  • ハイエースフロント固定ジグ KOTO

    ハイエースフロント固定ジグ

    KOTO
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。 フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。 固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。 クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
    質量(kg)3.2取付穴(mm)フック:R14×48
  • ネジ山修正ダイスセット 14組 KOTO

    ネジ山修正ダイスセット 14組

    KOTO
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
    セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
  • 燃料フィルターレンチ KOTO

    燃料フィルターレンチ

    KOTO
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
  • トルク制御レンチ(セパレーター) KOTO

    トルク制御レンチ(セパレーター)

    KOTO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
  • トルク制御レンチコンバージョンセット KOTO

    トルク制御レンチコンバージョンセット

    KOTO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
  • トルク制御レンチ(コンバージョン) KOTO

    トルク制御レンチ(コンバージョン)

    KOTO
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
  • スペーサー KOTO

    スペーサー

    KOTO
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷
  • ステッカー錆び取りツールセット KOTO

    ステッカー錆び取りツールセット

    KOTO
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クイック固定フック 2本セット KOTO

    クイック固定フック 2本セット

    KOTO
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
  • NO3ツメASSY KOTO

    NO3ツメASSY

    KOTO
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    BL-600用部品です。