408件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングホースクランプリテーナー KOTO

    スプリングホースクランプリテーナー

    KOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
    幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
  • タイヤ・ブレーキディスクゲージ KOTO

    タイヤ・ブレーキディスクゲージ

    KOTO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。
    測定範囲(mm)0~60本体質量(g)34最小単位測定:0.1mm
  • マルチスライドポール KOTO

    マルチスライドポール

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。
    全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
  • ラジエータードレンコックレンチ KOTO

    ラジエータードレンコックレンチ

    KOTO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
    質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
  • カムロッククランプ KOTO

    カムロッククランプ

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロアアームツール KOTO

    ロアアームツール

    KOTO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
    材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
  • ハブストッパー KOTO

    ハブストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
    用途軽~普通車用耐荷重600N・m全長(mm)200差込角(sq.)12.7質量(g)388適合ホイールΦ14
  • エアースティック KOTO

    エアースティック

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。 穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。 エアー流量調整機能付きです。
    ノズル径(Φmm)12穴径(Φmm)1.4
  • 大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO

    大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

    KOTO(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
    バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
  • O2センサーソケットセット KOTO

    O2センサーソケットセット

    KOTO
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
    セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
  • オイルストッパーセット KOTO

    オイルストッパーセット

    KOTO
    7,598税込8,358
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ペール缶カッター用替刃 KOTO

    ペール缶カッター用替刃

    KOTO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途PKC-265-BK/PKC-265-RD用替刃
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
  • エアーハンマー用ロッド1/2 KOTO

    エアーハンマー用ロッド1/2

    KOTO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • 燃料ケースレンチ KOTO

    燃料ケースレンチ

    KOTO
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
  • ロアアームフック KOTO

    ロアアームフック

    KOTO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
  • ラチェット式ダイスハンドル KOTO

    ラチェット式ダイスハンドル

    KOTO
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
    全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
  • クリップ穴修正ツール KOTO

    クリップ穴修正ツール

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    クリップ穴修正ツールです。6mmの穴に対応します。
    適合穴(mm)Φ6爪幅(mm)4
  • トラック用ブレーキレンチ KOTO

    トラック用ブレーキレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。
    寸法(mm)10×12全長(mm)153
  • 大型車用スナップリングプライヤセット KOTO

    大型車用スナップリングプライヤセット

    KOTO
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    大型トラックのVロッドの止めリング交換が可能のプライヤーセットです。 爪先を45度、90度、ストレートの3種類あり、交換箇所に応じて使い分け可能です。 軸用・穴用の2本セット。
    全長(mm)410
  • フレキシブルエキステンション KOTO

    フレキシブルエキステンション

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
    差込角(sq.)9.5材質/仕上鉄/メッキ
  • 筒型ダイスハンドル KOTO

    筒型ダイスハンドル

    KOTO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
    寸法D3(Φmm)38
  • ブレーキスプリングフッカー KOTO

    ブレーキスプリングフッカー

    KOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
    質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
  • ベルトテンションゲージ KOTO

    ベルトテンションゲージ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
    質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
  • マルチタガネ KOTO

    マルチタガネ

    KOTO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    多目的車両用タガネ。 「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。 L字形状により巧みな技。 ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。
    質量(kg)0.754ケース寸法(mm)120×230×40
  • ジグプレートフック KOTO

    ジグプレートフック

    KOTO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
    質量(kg)0.76寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45危険物の類別非危険物
  • ロールピン KOTO

    ロールピン

    KOTO
    499税込549
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    4S-TS37の部品です。
  • 日野中型用 燃料ケースレンチ KOTO

    日野中型用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    日野・レンジャー(2017年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。溝が多く、多くの角度からアプローチが可能。
    用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)151質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040(2017年以降),23320-EV110(2021年以降)適合エンジン型式A05C差込角(sq.)12.7直径(mm)124
  • ロアアームホールドラバー KOTO

    ロアアームホールドラバー

    KOTO
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。各部位の分解作業時の保持にも使用可能。2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。
    角度(°)テーパー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×200×60
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    全長(mm)340質量(g)296サイズ(mm)24
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    厚さ(mm)両端:5全長(mm)300質量(g)223最大締付トルク(N・m)160
  • ホイールセンターロケット KOTO

    ホイールセンターロケット

    KOTO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 超薄型メガネレンチセット KOTO

    超薄型メガネレンチセット

    KOTO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
  • ハウジングソケットレンチ KOTO

    ハウジングソケットレンチ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
  • ハブホルダー KOTO

    ハブホルダー

    KOTO
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)で便利なハブ固定ができるスタンドに早変わり出来ます。
    用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)2.12
  • ハブスタンド KOTO

    ハブスタンド

    KOTO
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。 ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴) タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。 キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。 ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。
    用途軽~普通車4穴5穴用高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)耐荷重(t)2.5(1脚)質量(kg)4.62(1脚)
  • エアーハンマー用ロッド KOTO

    エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
    用途BLW-1924用ロッド差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5ねじ径9/16-12全長(mm)181質量(g)160
  • ラチェットモンキーレンチ KOTO

    ラチェットモンキーレンチ

    KOTO
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
    全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34