408件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引きラム KOTO

    引きラム

    KOTO
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
    質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
  • ニュープーリングタワーDセット KOTO

    ニュープーリングタワーDセット

    KOTO
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    3日以内出荷
    軽中度損傷用修正タワーセットです。
    材質/仕上鉄/メッキ、塗装
  • 中型 ライニングストッパー KOTO

    中型 ライニングストッパー

    KOTO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。 ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • Φ44Nラジエターキャップ&パッキン KOTO

    Φ44Nラジエターキャップ&パッキン

    KOTO
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    KRB-210H、310(旧シリーズ)をお持ちのお客様用追加部品
  • スライドシャフト KOTO

    スライドシャフト

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    BPSのフックパーツに対応したスライドシャフトです。 BL-H、KP-H、BP-Hのハンマーと組み合わせてご使用下さい。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • スライドハンマー 1.1kg KOTO

    スライドハンマー 1.1kg

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    BPSのフックパーツに対応したスライドハンマーです。 BL-S、BP-S、KP-Sのシャフトと組み合わせてご使用下さい。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • ボールジョイントノックリムーバー 大型トラック用 KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー 大型トラック用

    KOTO
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。 M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
    材質/仕上鉄/黒染め
  • ブレーキレンチ9mm用 KOTO

    ブレーキレンチ9mm用

    KOTO
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    9mmのブレーキプラグ専用レンチ登場
    適合マツダ車・欧州車
  • T型ドラムビスドライバーセット KOTO

    T型ドラムビスドライバーセット

    KOTO(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    抜き取り困難なドラムを簡単に抜き取るドライバーです。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • T型ドラムビスドライバー KOTO

    T型ドラムビスドライバー

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    軽自動車のブレーキドラムを取り外します。
    寸法L(mm)100寸法B(mm)140寸法M(mm)M6P1適合軽自動車
  • タイロッドワッシャーツール KOTO

    タイロッドワッシャーツール

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイロッドのロックワッシャーのカシメ仕上げをスライドシャフトハンマーを併用し、きれいに簡単に仕上げることが出来ます。 シャフトのサイズに合わせてカシメ部のサイズを変えられます。
    セット内容ホルダー、スペーサーASSY質量(kg)0.374ケース寸法(mm)90×70×20
  • 中型リヤハブプーラー KOTO

    中型リヤハブプーラー

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    2t~4t車のリヤハブの抜取りが行えます。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
    セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M6)、止めボルトナットASSY(M4)質量(kg)2.500ケース寸法(mm)200×110×35×210
  • 日野フロントハブプーラー KOTO

    日野フロントハブプーラー

    KOTO
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個)質量(kg)3.875ケース寸法(mm)190×190×220
  • ハイエース用ハブプーラー KOTO

    ハイエース用ハブプーラー

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。 固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ質量(kg)6.200ケース寸法(mm)400×290×100×100
  • アンダーフック 簡易式車両固定 KOTO

    アンダーフック 簡易式車両固定

    KOTO
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    メンバーボルト等を利用した簡易式車両固定具です。 クランプでの固定と違い、エアロパーツ等の取り外しや歯跡が残らないので後処理が不要です。
    適合軽損傷~中損傷程度セット内容プレート(2個)、M14P1.5ボルト(2個)、M12P1.5ボルト(2個)、M12P1.25ボルト(2個)、M14P1.5ナット(2個)、M12P1.5ナット(2個)、M12P1.25ナット(2個)、スペーサーNo.1<1mm>(2個)、スペーサーNo.2<2.5mm>(2個)、スペーサーNo.3<5mm>(2個)、スペーサーNo.4<10mm>(2個)質量(kg)4.2ケース寸法(mm)370×280×65
  • ハンドルロック KOTO

    ハンドルロック

    KOTO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ハンドルに簡単固定するだけで大切な車を盗難から守ります。 ストロークが長いのでハンドルやギヤ取付け位置が多様な為、幅広い車種にご使用いただけます。
    適合軽自動車~トラックまで質量(kg)1.57ケース寸法(mm)120×690×50
  • リヂッドプレート KOTO

    リヂッドプレート

    KOTO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ステップパネルをリヂットプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つけることなく、確実に安全な作業ができます。 車を傷つけることなく、すべる心配のない特殊材料を使用しているので、永く安心してご使用いただけます。
    質量(kg)1.25使用範囲(mm)65~79ケース寸法(mm)190×110×45
  • ジャッキプレート KOTO

    ジャッキプレート

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
    質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
  • 丸フックASSY KOTO

    丸フックASSY

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ホールフック(ナット付)5ヶ入 KOTO

    ホールフック(ナット付)5ヶ入

    KOTO
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • ホールフックASSY KOTO

    ホールフックASSY

    KOTO
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
  • フック付チェーン KOTO

    フック付チェーン

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • LフックL KOTO

    LフックL

    KOTO
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • LフックS KOTO

    LフックS

    KOTO
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • ネジ変換ジョイント KOTO

    ネジ変換ジョイント

    KOTO
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ドアフック KOTO

    ドアフック

    KOTO
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • CフックS KOTO

    CフックS

    KOTO
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
  • チェーンフック KOTO

    チェーンフック

    KOTO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • プルプレートASSY KOTO

    プルプレートASSY

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シングルフックL KOTO

    シングルフックL

    KOTO
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • ジョイントホルダーASSY KOTO

    ジョイントホルダーASSY

    KOTO
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • ホールフックASSY KOTO

    ホールフックASSY

    KOTO
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
  • スライドシャフトナット KOTO

    スライドシャフトナット

    KOTO
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドシャフト用ナットです。
  • スライドハンマー KOTO

    スライドハンマー

    KOTO
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    穴径(Φmm)14.5
  • スポットドリル85 KOTO

    スポットドリル85

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    セラミックコーティング付きスポットドリルです。 低回転に合わせた熱の発生を抑えるスポットドリルです。 ナゲットの大きさを考慮しΦ8.5mmを使用しています。
    仕様専用ケース入り危険物の類別非危険物
  • ドリーブロックセット(しぼり当て盤) KOTO

    ドリーブロックセット(しぼり当て盤)

    KOTO
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。
    セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)質量(kg)1.716ケース寸法(mm)200×90×40
  • アタッチメントハンマーオプションヘッド KOTO

    アタッチメントハンマーオプションヘッド

    KOTO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    セット内容プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド
  • アタッチメントハンマー KOTO

    アタッチメントハンマー

    KOTO
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
    ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
  • セーフティーワイヤー KOTO

    セーフティーワイヤー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。 ストッパー付フックで確実なロックをします。 クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)380×290×15ワイヤー長(mm)1500
  • ジョイントフック KOTO

    ジョイントフック

    KOTO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    チェーンの継手やチェーンとフックの継手等、幅広い使用方法が可能なジョイントです。
    質量(kg)1.08ケース寸法(mm)150×100×30