特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
408件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型フロントハブプーラー KOTO

    大型フロントハブプーラー

    KOTO
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
  • ハンドルロック KOTO

    ハンドルロック

    KOTO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ハンドルに簡単固定するだけで大切な車を盗難から守ります。 ストロークが長いのでハンドルやギヤ取付け位置が多様な為、幅広い車種にご使用いただけます。
    適合軽自動車~トラックまで質量(kg)1.57ケース寸法(mm)120×690×50
  • クランプ(C-90N) KOTO

    クランプ(C-90N)

    KOTO
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    4日以内出荷
  • Jフック KOTO

    Jフック

    KOTO
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
  • CフックL KOTO

    CフックL

    KOTO
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
  • スライドハンマー KOTO

    スライドハンマー

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)3200穴径(Φmm)24.0
  • シングルフックS KOTO

    シングルフックS

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ネジ変換ジョイント KOTO

    ネジ変換ジョイント

    KOTO
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • スライドシャフト KOTO

    スライドシャフト

    KOTO
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    ねじ径9/16インチ(14.2)W12(2.1)
  • 片フック付チェーン KOTO

    片フック付チェーン

    KOTO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    2m・3mにペリカン状の片フック付き6トン対応チェーンです。 プーリングタワー対応チェーンです。
    チェーンピッチ(mm)24チェーン径(Φmm)外径26.6チェーン長(mm)2000チェーン線径(Φmm)8
  • (小型)オフセットクランプ KOTO

    (小型)オフセットクランプ

    KOTO
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。 広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。 サイドリング取外し可能。
    質量(kg)1.68ケース寸法(mm)210×145×50
  • ミニクランプ KOTO

    ミニクランプ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。
    質量(kg)0.84ケース寸法(mm)100×110×60
  • ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTO

    ユニバーサルベアリングレースプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
    質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
  • ブレーキシューストック KOTO

    ブレーキシューストック

    KOTO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。
    質量(kg)0.526ケース寸法(mm)400×50×30
  • 3本爪オイルフィルターレンチ KOTO

    3本爪オイルフィルターレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
    適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
    質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
  • ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式 KOTO

    ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式

    KOTO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
    セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)1.02ケース寸法(mm)345×170×170適合車種軽自動車~普通乗用車
  • オイルストッパー KOTO

    オイルストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
    危険物の類別非危険物
  • クラッチパイロットベアリングプーラー KOTO

    クラッチパイロットベアリングプーラー

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
    ケース寸法(mm)170×80×30
  • ラック&ピニオンレンチ KOTO

    ラック&ピニオンレンチ

    KOTO
    21,980税込24,178
    1個ほか
    4日以内出荷
    タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
    全長(mm)400
  • フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTO

    フロントハブ&リヤシャフトプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。
    セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
  • 〈中型〉ベアリングレースプーラー KOTO

    〈中型〉ベアリングレースプーラー

    KOTO
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト質量(kg)7.66ケース寸法(mm)375×260×40適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
  • ブレーキオイルブリーダー KOTO

    ブレーキオイルブリーダー

    KOTO
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
    タンク容量(L)1適合2輪車~小型トラック迄危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルチェンジャー KOTO

    ブレーキオイルチェンジャー

    KOTO(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
    タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター危険物の類別非危険物
  • キャリパー溝クリーナー KOTO

    キャリパー溝クリーナー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。 今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
    仕様刃取替え式セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)全長(mm)217質量(g)330適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
  • ブレーキリテーナーレンチ KOTO

    ブレーキリテーナーレンチ

    KOTO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。 ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。
    全長(mm)180質量(g)150適合車種軽~普通車
  • FUSO用 燃料ケースレンチ KOTO

    FUSO用 燃料ケースレンチ

    KOTO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
    質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
  • 修正ナット KOTO

    修正ナット

    KOTO
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    クリップボルトや各種ボルトのネジ山修正用ダイスナット。
    ナットM10×P1.25
  • 凸スペアタイヤレンチ KOTO

    凸スペアタイヤレンチ

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    先端が凸形状のスペアタイヤ脱着レンチ。12.7sq対応品。
  • 薄型メガネレンチ14mmストレート KOTO

    薄型メガネレンチ14mmストレート

    KOTO
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『14mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
    全長(mm)250レンチサイズ(mm)14
  • プッシュホルダーASSY KOTO

    プッシュホルダーASSY

    KOTO
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    KPF-247用部品です。
  • ボルト KOTO

    ボルト

    KOTO
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    KP60用部品です。
  • NO1 爪 KOTO

    NO1 爪

    KOTO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    BL-600用部品です。
  • ダイスナット KOTO

    ダイスナット

    KOTO
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    FF車のフロントドライブシャフト用ネジ修正ダイスです。 六角形状のダイスの為、専用ハンドルを用いることなくソケットやメガネレンチ等で作業が行えます。
    六角(mm)32
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
  • ホールスクリューホルダー KOTO

    ホールスクリューホルダー

    KOTO
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,598税込10,558
    1本
    4日以内出荷
    NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
    用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6