カテゴリ

  • 空調・電設資材(873)
  • 照明(23)
  • 家電(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(3)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • モノタロウ(96)
  • Panasonic(パナソニック)(9,906)
  • メディアカバーマーケット(5,247)
  • ODELIC(オーデリック)(1,926)
  • 三菱電機(1,278)
  • 東芝ライテック(1,023)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(852)
  • オーム電機(810)
  • DAIKO(大光電機)(797)
  • ENDO(遠藤照明)(761)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(759)
  • 岩崎電気(643)
  • IDEC(和泉電気)(447)
  • マリンテック(397)
  • RS PRO(394)
  • ブロードウォッチ(354)
  • omron(オムロン)(328)
  • ELPA(317)
  • エスコ(294)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
薄型ブラケットライト コイズミ(小泉成器)薄型ブラケットライトコイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
欠品中
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ(小泉成器)【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプコイズミ(小泉成器)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)小型シーリングライト(人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
勝手口灯 防雨型 コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型コイズミ(小泉成器)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ(小泉成器)LEDランプ(E17/クリプトン球形)コイズミ(小泉成器)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
LED多目的灯 コイズミ(小泉成器)LED多目的灯コイズミ(小泉成器)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)28時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ(小泉成器)ベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ランプLED×2回転角度(°)360首振角度(°)90質量(kg)1.1演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10直径(Φmm)65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)8.8仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
ベースライト コイズミ(小泉成器)ベースライトコイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
消費電力(W)6.3仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式幅(mm)490質量(kg)1.3高さ(mm)130奥行(mm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
流し元灯 コイズミ(小泉成器)流し元灯コイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット コイズミ(小泉成器)【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニットコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(セード)ポリカーボネート(セード)乳白色ランプLED光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から14日以内出荷
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付 コイズミ(小泉成器)トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
欠品中
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
USB充電5枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバーコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
研ぎ澄まされたシームレスデザインハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
防雨型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨型ブラケットコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
色温度2700K演色指数(Ra)93
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ(小泉成器)メモリーライトコントローラ LED適合調光器コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
保安灯ナイトライト コイズミ(小泉成器)保安灯ナイトライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3電球の種類LED材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1電球LED光源寿命40000時間
フットライト コイズミ(小泉成器)フットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8電球の種類LED仕様自動点滅付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-96
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
...