カテゴリ
- 建材・エクステリア(17)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイホン
- Vivotek(23)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
- i-PRO(11)
- マザーツール(10)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- StarTech.com(7)
- DXアンテナ(4)
- 東進電機工業(4)
- M5Stack(4)
- MOXA(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ARCHISS(3)
- KTC(2)
- JVC(2)
- レッツコーポレーション(2)
- SIEMENS(2)
- TP-LINK(2)
- ブランドをもっと見る
「udp-4」の検索結果

モニター付インターホン端末(受話器付・黒)
アイホン¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。仕様●アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●映像コーデック:H.264/AVC/Motion-JPEG●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時66、最大155通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型カメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
カメラ付ドアホン端末(露出型)
アイホン¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)129×96.8×42電源PoE(IEEE802.3af準拠)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)通信方式自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60電源タイプPoE給電方式色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
モニター付インターホン端末(白)
アイホン¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
多目的アダプター
アイホン¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)190×245×21質量(g)約630タイプ多目的アダプター電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式暗号化:TLS1.0/1.1/1.2使用周囲温度(℃)-10~+50入出力トイレ系統×3、接点入力端子×4、接点出力端子×10色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時43mA 最大135mALANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
多目的アダプター端末
アイホン¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷多目的アダプターと組み合わせて使用します。仕様●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス形状壁埋込型寸法(mm)120×120×3.7質量(g)約380タイプ多目的アダプター端末電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65相当)消費電流(mA)待受時38、最大76使用周囲温度(℃)-40~+60色調パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスJIS2個用中型四角アウトレットボックス(深型)プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS通話方式拡声自動交互通話耐衝撃IK08LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
リレーアダプター
アイホン¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷カメラ付ゲート端末と連動して使用用途カメラ付ゲート端末と連動材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型/壁取付型(DINレール)(市販品)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約310タイプリレーアダプター電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X消費電力待受時2.1W 最大4.4W(DC 48V)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
通信モジュールレスゲートウェイアダプター
アイホン¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷スマートフォン連動を行う場合に使用用途スマートフォン連動仕様●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●通話路数:インターホンアプリ8材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型(DINレール使用)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約320(DINレール取付時約350)タイプ通信モジュールレス ゲートウェイアダプター消費電力(W)待受時2.4、最大時2.9(DC 48V)電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ブラック(N1 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDPLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
ドアホン端末(パネル無し)
アイホン¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)71.5×88×54.3質量(g)約180電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)(正位置0°で取り付けた場合のみ)消費電流(mA)待受時約33、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+50プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
ドアホン端末
アイホン¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷材質本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス形状壁埋込型寸法(mm)120×120×3.7質量(g)約390電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、耐衝撃:IK08通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスJIS2個用中型四角アウトレットボックス深型プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約33mA 最大約70mA対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
受話器付端末(黒)
アイホン¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×90×67質量(g)約520電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時約38、最大約95通信方式自動交互通話(受話器同士の通話のみ同時通話)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
受話器付端末(白)
アイホン¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×90×67質量(g)約520電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ通信方式自動交互通話(受話器同士の通話のみ同時通話)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約38mA 最大約95mA対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
ドアホン端末(露出型)
アイホン¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約390規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)消費電流(mA)待受時約38、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
カメラ付ドアホン端末(埋込型)
アイホン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)230×160×10質量(g)約650備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
モニター付インターホン端末(黒)
アイホン¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
モニター付インターホン端末(受話器付・白)
アイホン¥179,800税込¥197,7801台欠品中インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)204×280×55.5質量(kg)約1.1(卓上時 約1.3)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)(受話器同士の通話のみ同時通話)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
パソコン用IXインターホンアプリ
アイホン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷仕様●IXシステム専用●アドレス帳登録数:499端末(システム最大9998端末)●制約事項:認証用USBキー装着必須、ネットワーク環境により遅延が発生する場合あり●暗号化方式:TLS1.2(メールはCRAM-MD5)種別認証用USBキー/アプリケーション材質ポリカーボネート(USBキー)寸法(mm)137×137×24.8質量(g)約6タイプPC用インターホンアプリケーション対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 各Edition機能呼出・通話、モニタリング、録画録音、転送、ページング、マップ表示、IP-PBX連携インターフェースUSB1.1/USB2.0/USB3.0(互換)メモリー必要メモリ:4GB以上使用周囲温度(℃)0~70(USBキー)保存温湿度範囲-10~+80℃、20~80%消費電力(mW)250以下(USBキー)コネクタUSBタイプA色調青プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS対応解像度1024×768以上必要対応コーデック【映像】H.264/AVC/Motion-JPEG、【音声】G.711(μ-law,A-law)/G.722対象CPU形式32bit(x86)または64bit(x64)
カメラ付ドアホン端末(露出型)
アイホン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約420備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
カメラ付ゲート端末
アイホン¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoE スイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。仕様アドレス帳登録部屋数:最大9,998部屋(呼出先に登録できる端末台数/IX・IXG端末 最大9,998台、インターホンアプリ 最大9,999部屋×8台)その他システム棟数:最大99棟材質本体・ケース/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス(縦目ヘアライン仕上げ)、液晶ディスプレー/ガラス、シャーシー/アルミダイキャスト形状壁埋込型寸法(mm)347×182×50.6質量(kg)約2.4備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X消費電力待受時5.3W 最大11.6W(DC48V)保護等級【IXG-DM7-BOX取付時】耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、【IXG-DM7-SBOX取付時】防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)、耐衝撃:IK08機能夜間照明LED付、大音量対応ディスプレイ7型TFT液晶解像度ディスプレ:WVGA 800×400(約115万画素)使用周囲温度(℃)-10~+60入出力接点入力端子×4、接点出力端子×2色調パネル/シルバー、本体/ブラック適合ボックス専用ボックス(埋込IXG-DM7-BOX、露出IXG-DM7-SBOX)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS通話方式同時通話方式(相手端末による)最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型カラーCMOS HD 1280×720(約90万画素)対応コーデック動画:H.264/AVC、Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law、A-law)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応