533件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ロングタイプ
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)1/2
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37先端形状ヘクスローブ差込角(DR)1/4
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5差込角(sq.)1/2
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • 3/8DR  ソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1セット(15個)
    当日出荷
    6角タイプソケットホルダー付き。
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22差込角(inch)3/8
  • マグネットツールパット SIGNET(シグネット)

    マグネットツールパット

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    マグネットシートで、工具やボルトナットなどが保持します。フレキシブルに変形しますので多少の凹凸面にも使用できます。折りたたむことができ、コンパクトに使用可能です。小さいものでしたら折りたたんで収納することもできます。PUカバーにより対象を傷つけにくいです。
    用途現場の整理整頓に材質フェライト磁石、PU (カバー) 、ポリエステル (縁)ブルー質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×6
  • 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16差込角(DR)1/4
  • ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM) SIGNET(シグネット)

    ホルダー付六角棒レンチ13本セット (0.7-6MM)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
    セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 41PCS クイックリリースビットセット SIGNET(シグネット)

    41PCS クイックリリースビットセット

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ビット40本を搭載したセット。
  • 3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
    仕様3/8"SQ全長(mm)60.3質量(g)68
  • 3/8DR 59PCS メカニックツールセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR 59PCS メカニックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    71,980税込79,178
    1セット
    翌日出荷
    3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
    セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204)セット商品数59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300差込角(inch)3/8
  • 1/2DR ホイルナット用インパクトソケット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ホイルナット用インパクトソケット

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
    用途インパクト用全長(mm)85
  • ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット)

    ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
    全長(mm)290質量(g)520種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36柄長さ(mm)252材質(柄部)ラバー材質(頭)ラバーヘッド長(mm)100主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。
    全長L(mm)49.5
  • 絶縁L型六角棒レンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁L型六角棒レンチ

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 絶縁精密ドライバー プラス SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー プラス

    SIGNET(シグネット)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
    寸法(mm)ミラー32全長(mm)195~700ミラー形状丸型
  • スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビー ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バルブラッパー SIGNET(シグネット)

    バルブラッパー

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    バルブすり合わせ用の特殊工具です。 吸盤をバルブへ押しつけて使用します。
    全長(mm)207・222適合サイズ(Φmm)5/8”・13/16”・1 1/8”・1 3/8”(約16・21・29・35)
  • ギアレンチ SIGNET(シグネット)

    ギアレンチ

    SIGNET(シグネット)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。 ミラー仕上げ
    ラチェット機構あり
  • ロング ヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)

    ロング ヘクスローブレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1セット(9個)
    当日出荷
    長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
  • コンビレンチセット袋入 SIGNET(シグネット)

    コンビレンチセット袋入

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(9個)
    当日出荷
    工具袋付き。
    セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1セット(14個)
    当日出荷
    ケース付き。
    セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm材質クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)サイズ製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50製品質量(g)3760差込角(inch)1/2
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケース付き。
    セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm差込角(inch)1/2
  • インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)1/2
  • ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)3/8
  • 1/4DR エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    1/4DR エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)8全長(mm)250外径(Φmm)12.5差込角(sq.)1/4
  • ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    ロングスピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
    幅(mm)29全長(mm)600表面処理メッキ差込角(sq.)1/2
  • 3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR MM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    14,980税込16,478
    1セット(33個)
    欠品中
    ブローモールドケース入り。
    セット内容ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ディープソケット8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75/150mm、ユニバーサルジョイントセット商品数33差込角(inch)3/8ソケット内容(mm)ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22、ディープソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22
  • 3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR MM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット(22個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。
    セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mmセット商品数22差込角(inch)3/8
  • 超小型ヘッドラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    超小型ヘッドラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    全長(mm)200ギヤ歯数72差込角(DR)3/8
  • 3/8DR ディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR ディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット(11個)
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1031タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35
  • プラスチックチゼルセット SIGNET(シグネット)

    プラスチックチゼルセット

    SIGNET(シグネット)
    3,798税込4,178
    1セット(4本)
    当日出荷
    プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用することもできます。
    全長(mm)270刃幅(mm)19・22・25・38
  • タイヤゲージ用ストレートチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用ストレートチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • プラスチック用ニッパー SIGNET(シグネット)

    プラスチック用ニッパー

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    プラスチック部品を綺麗に切断できます。
    仕様タグ付
  • バランスウェイトプライヤー SIGNET(シグネット)

    バランスウェイトプライヤー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バランスウエイトの脱着・調整用プライヤーです。
    全長(mm)202質量(g)404