カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品
特価

万能ハサミ
SIGNET(シグネット)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷サビにくく硬くて強いステンレス製。 ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。 連続作業に便利なスプリング付き。用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。全長(mm)185質量(g)146刃長(mm)50切断能力(アルミ線)3mm2切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5刃の厚さ(mm)4切断能力(mm)鉄鋼0.8皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
角度調整マグネットトレイ
SIGNET(シグネット)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
ステンレスコンビネーションレンチセット
SIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付きセット内容8・10・11・12・13・14・15・17・19(mm)
ホイルナット用インパクトソケットロングセット
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)差込角(sq.)1/2
マグネット付エキステンションバーセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。セット内容1/4・3/8・1/2"SQ全長(mm)150質量(g)62・137・250
3/8DR インチ ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット(9個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35
絶縁ナットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ワイヤーストリッパー
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
スリップジョイントプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。種類コンビネーションプライヤ
マグネットソケットホルダー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット(9個)当日出荷サビに強いブルーコーティングを採用セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ロングヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷ロングタイプ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
1/4DR スプラインソケット&ビットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組当日出荷スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)差込角(inch)1/4
フレックス ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
フレアナットレンチ4本セット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
3/8DR マグネットディープソケットセット
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63二面幅(mm)8、10、12、13、14差込角(sq.)3/8インチSQ
角 マグネット トレイ
SIGNET(シグネット)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。寸法(mm)W240×D140×H40
スタビー ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
バルブスプリングコンプレッサー
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981台欠品中奥行(mm)165内径×外径(Φmm)(付属アダプター)16.8×25.4、20×30クランプ幅(mm)55-175
3/8DRディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,398税込¥7,0381セット(15個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22差込角(inch)3/8
ショックレスハンマー (ニトリルゴム)
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。全長(mm)290質量(g)520種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36柄長さ(mm)252材質(柄部)ラバー材質(頭)ラバーヘッド長(mm)100主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ジンバルラチェット
SIGNET(シグネット)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。用途二重構造で角度をつけての作業に。
ディープソケット
SIGNET(シグネット)¥479~税込¥527~1個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。全長L(mm)49.5
1/4DRMM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥8,898税込¥9,7881セット(38個)当日出荷ブローモールドケース入り。セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。セット商品数38差込角(inch)1/4ソケット内容(mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
ペンタイプ マグネティックツール
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
スタビーラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本欠品中セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
S型リバーシブルギアレンチ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。形状S型ラチェット機構あり