3,102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個 適合汎用 長さ(m)1
1セット
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤 適合汎用
1缶(230mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプケーヒン 丸型/大 主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
タイプミクニ 丸型/大
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ 主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプミクニ 大 主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1 適合車種汎用
1セット(3個)
599 税込659
当日出荷

このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用 主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用 適合M8×P1.25 タイプP-1
1個
299 税込329
当日出荷

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプケーヒン 丸型/小 主な適合車種ライブディオ-ZX/FNO、AF35-1000001~14559965、マグナ50/FNO、AC13-1000001~1099999、エイプ100/HC07全車種、エイプ100-D/HC13全車種、XR100モタード/HD13全車種
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用 主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプミクニ 六角型/大
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250 主な適合純正品番93210-35879、93210-35389、93210-347A1 サイズ33.5×3.5
1個
199 税込219
当日出荷

●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ) ●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。
用途エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等 温度範囲(℃)-53~370 液色 スランプ流動性非流動 危険物の類別非危険物 表面乾燥時間約30分~
1個(5g)
459 税込505
欠品中

オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FS-6 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001) オイルレベルゲージOリング:OS-1 カバーボルトOリング:OS-2 フィルターカバーOリング:OS-3 アドレスV125S CF4MA全車種 アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125/-G CF46A全車種
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等 主な適合純正品番91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722 サイズ18.9×30×5
1個
259 税込285
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等 主な適合純正品番91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841 サイズ13.8×24×5
1個
259 税込285
当日出荷

クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリンダー、シリンダーヘッド部のリベアのバッキンセットです。 補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。 ノーマル排気量からキタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等 主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005 サイズ17×29×5
1個
259 税込285
当日出荷

ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
1セット(2本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプミクニ 丸型/小 主な適合車種アドレスV100/FNO、CE11A-500001~/FNO、CE13A-100001~、アドレス110/FNO、CF11A-500001~、バンバン200等
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ 主な適合車種モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)