カテゴリ

  • 空調・電設資材(781)
  • バッテリー・電装(9)
  • 制御機器(4)
  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(96)
  • Panasonic(パナソニック)(9,906)
  • メディアカバーマーケット(5,247)
  • ODELIC(オーデリック)(1,926)
  • 三菱電機(1,278)
  • 東芝ライテック(1,023)
  • コイズミ(小泉成器)(919)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(852)
  • オーム電機(809)
  • ENDO(遠藤照明)(761)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(759)
  • 岩崎電気(643)
  • IDEC(和泉電気)(447)
  • マリンテック(397)
  • RS PRO(394)
  • ブロードウォッチ(354)
  • omron(オムロン)(328)
  • ELPA(317)
  • エスコ(294)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(576)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し元灯 DAIKO(大光電機)LED流し元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85光源LED(昼光色)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)86.7色(本体)色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
光源寿命40000時間
キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用 DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
消費電力(W)24材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト DAIKO(大光電機)スポットライトDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/スイッチDAIKO(大光電機)
7,588税込8,347
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷から5日以内出荷
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4質量(kg)0.6高さ(mm)195×165色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
間接照明用器具/調光/まくちゃん DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃんDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:35-60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用LED交換不可
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプDAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)LED和風ペンダントDAIKO(大光電機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED交換可木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(1%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/シングルラインDAIKO(大光電機)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から6日以内出荷
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/ArchitectBaseLineMini DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMiniDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□450タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)演色指数(Ra)83
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。消費電力(W)4.4(E26)光源色昼白色材質プラスチック/乳白色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LED専用調光器 DAIKO(大光電機)LED専用調光器DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台まで
部品・ランプ/LEDランプ/中角 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角DAIKO(大光電機)
2,798税込3,078特価
1台
当日出荷
電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応近接限度距離(m)0.1
部品・ランプ/LEDランプ/広角 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/広角DAIKO(大光電機)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷
電圧(V)AC100専用配光角度(°)30近接限度距離(m)0.1
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプDAIKO(大光電機)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
演色指数(Ra)83
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形 DAIKO(大光電機)40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
...
led非常口特集