絞り込み
ブランド
- MasterLOCK
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,928)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: MasterLOCKのすべての商品

マグナム シリンダー式南京錠
MasterLOCK¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。防錆性に優れたステンレスコーティングを施しています。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。付属品鍵:4本タイプシリンダー
ポータブルパーソナルセーフ
MasterLOCK¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷旅行・キャンプなどのレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫。暗証番号設定可能です。紛失や盗難防止に役立つケーブル付。丈夫なつくり、耐水性も備えています。衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様。用途旅行、キャンプなど材質本体/ABSプラスチックケーブル/被覆鋼撚り線(ダイヤルカバー/熱可塑性エラストマ)タイプダイヤル(4桁)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×88×25ケーブル長(mm)500
フュージョンシリンダー南京錠
MasterLOCK¥1,998税込¥2,1981パック(4個)3日以内出荷ミニサイズ(19mm)で旅行カバンやバックパック・スーツケースなどへの使用に最適。シャックルの露出を抑えたデザイン。1パック4個入りで、4個が同じ鍵で開錠できる同一キー仕様です。用途バッグやカバンなど付属品鍵:4本タイプシリンダー使用シャックル●シャックル径(mm):3
ナンバー可変式ロック
MasterLOCK¥689税込¥7581個3日以内出荷バッグに、アクセサリーに、キーホルダーに!クールなデザインのカラビナ型ロック。好きな暗証番号に変更可能です。用途カバンやバックパックなどにタイプダイヤル(3桁)
ナンバー可変式プリントパターン南京錠
MasterLOCK¥989税込¥1,0881個3日以内出荷ロッカーやカバンなど身近な防犯対策に。使いやすい30mm幅のメタルボディ。切削耐性を高めたクロームメッキを施したシャックル。鍵の持ち歩きが不要。3桁の暗証番号をセット、リセットできる用途ロッカーや靴箱、カバンなど寸法・サイズ(mm)30桁数3
ダイヤル式南京錠 同一キー
MasterLOCK¥1,998税込¥2,1981パック(3個)3日以内出荷鮮やかなメタリックカラー。耐久性に優れるアルマイト加工ボディ。コンパクトタイプ(40mm)。3つの暗証番号を左右に回し、番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)。鍵の持ち運び、管理の必要がない便利なキーレスタイプ。1パック3個入りで暗証番号は3個とも共通です。用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに材質本体:ステンレス、シャックル:焼き入れ鋼タイプダイヤル使用シャックル●シャックル径(mm):5
ダイヤル式リトラクトケーブルロック
MasterLOCK¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷クールなデザインのケーブル型ロック。ケーブルの長さを調整して使用できます。好きな暗証番号に変更可能です。用途カバンやバックパックなどに材質本体:プラスチック、ケーブル:鋼タイプダイヤル(3桁)
ダイヤル式ケーブルロック
MasterLOCK¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいビニールコーティング仕様。セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。用途自転車、二輪車などにタイプダイヤル(4桁)ケーブル長(m)1.8ケーブル幅(mm)8
ダイヤル式キーセーフ
MasterLOCK¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷鍵などの管理に!南京錠型のキーボックス。暗証番号は自由に設定することができます。本体は耐久性のあるメタル構造。背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つきにくい仕様。用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに材質本体、シャックル/アルミニウムタイプダイヤル式(3桁)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×20-30×26
シリンダー式リフレクトチェーンロック
MasterLOCK¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷切断に強い径10mmのスクエア型焼入れ鋼製チェーンロック。リフレクターにもなる反射素材を使用したナイロン製カバー。アンチピッキングシステムを採用したハイセキュリティシリンダー仕様。鍵穴部にカバーがついており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます用途自転車、二輪車などに付属品鍵:4本タイプダイヤル(4桁)チェーン径(Φmm)10チェーン長(m)1
カフロック
MasterLOCK¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷手錠型で強靭!自転車やバイクのロックに!。バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり。複製の困難な特殊円陶キーによる施錠、プッシュ式で簡単にロック。コンパクトに2つ折りにして保管できる。用途自転車、バイクなど付属品鍵:4本材質本体/鋼長さ(mm)550
アルミボディ シリンダー南京錠
MasterLOCK¥989税込¥1,0881個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ製ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造(20mmを除く)用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)20使用シャックル●シャックル径(mm):4
アルミボディ シリンダー南京錠
MasterLOCK¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ瀬ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心のダブルロック構造。キーによる施錠が必要なキーリテイニング仕様。鍵のかけ忘れを防ぎます。付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)38/つる長使用シャックル●シャックル径(mm):7
5桁ワード可変式南京錠
MasterLOCK¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷アルファベット、数字、記号をミックスして、好きなパスワードに設定可能です。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。2か所の突起付きリングで合わせやすい。鍵の持ち運び・管理の必要ないキーレスタイプ用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに材質本体:亜鉛、シャックル:焼き入れ鋼タイプダイヤル(5桁)使用シャックル●シャックル径(mm):6
Blue Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入
MasterLOCK¥69,980税込¥76,9781箱(6個)7日以内出荷Master Lock No。6121BLU ProSeries R 耐候型 Tough R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量スチール製ボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。青色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9834アズワン品番65-7920-33
Green Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入
MasterLOCK¥69,980税込¥76,9781箱(6個)7日以内出荷Master Lock No。6121GRN ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート式南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルを備え、優れた耐切創性を発揮します。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。緑色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別するために、緑色で視認性の高いカバーを備えています 。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引っ張りやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできませんキーが違います仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:緑●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9833アズワン品番65-7920-32
Yellow Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入
MasterLOCK¥74,980税込¥82,4781箱(6個)7日以内出荷Master Lock No。6121YLW ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm の直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備えていて、優れた耐切断性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。黄色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 黄色の高視認性カバーは、部署、従業員、アクセスなどを区別します。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:黄●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9838アズワン品番65-7920-30
セントリー 業務用耐火金庫 S8771
MasterLOCK¥319,800税込¥351,7801台21日以内出荷ダブルロック&頑丈な複数本のカンヌキによる高いセキュリティ性能を備えた大型のテンキー式耐火金庫です。UL1時間耐火、爆発試験に合格しています。オフィスや病院その他施設にも溶け込むデザイン。庫内には鍵付引き出しが完備。4~16桁の暗証番号を2種類まで設定できます。付属品鍵2本、鍵付引出し1個、棚板2枚材質耐火材/鋼板質量(kg)228色ライトグレー容量(L)162.9間口(mm)655電源(V)単3電池×4本(別売)本体寸法(mm)奥行599本体寸法(mm)高さ1160有効内寸法・間口(mm)475有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)980施錠テンキー・シリンダ錠
テュアルジョーハスプ
MasterLOCK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。適合パドロック:8個材質アルミニウム取付穴径(Φmm)パドロック:7適合穴径(Φmm)6.5
非導電性プラスチックハスプ
MasterLOCK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら