絞り込み
ブランド
- MasterLOCK
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

MasterLOCK
マスターロックは、1921年の創業以来、パドロックをはじめ様々なセキュリティ製品において、正真正銘、ゆるぎないブランドとして世界各国で認められています。世界最大級のパドロックメーカーとして、イノベーション・品質と共に、確かなセキュリティソリューションを追及してまいります。
会社情報
| 会社名 | セントリー日本株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1997/08/05 |
| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-20-4NOF高輪ビル5F |
特価

プッシュ式キーセーフ
MasterLOCK(3件のレビュー)¥5,288税込¥5,8171個当日出荷鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10ロックプッシュ式
ナンバー可変式南京錠
MasterLOCK(1件のレビュー)¥1,588税込¥1,7471個欠品中4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます 1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル クリック感があり番号を合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック幅(mm)38色ブラックつる径(Φmm)6ロックダイヤル式
マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(10件のレビュー)¥2,488~税込¥2,737~1個当日出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
パイソン アジャスタブル ケーブルロック
MasterLOCK¥2,788~税込¥3,067~1個当日出荷自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み) ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様 ロック部分も錆びにくい コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利 パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザインケーブル長(m)1.8
ワード可変式南京錠/5桁
MasterLOCK(3件のレビュー)¥1,588税込¥1,7471個当日出荷アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64色ブラックつる径(Φmm)6ロックダイヤル式
ダイヤル式キーセーフ
MasterLOCK¥3,480税込¥3,8281個当日出荷南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様ロックダイヤル式
TSA南京錠 ナンバー可変式
MasterLOCK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。用途海外への旅行時などに幅(mm)30色ブラック寸法A(mm)3規格寸法(mm)30
防水タイプ南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(2件のレビュー)¥3,988税込¥4,3871個当日出荷業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付ロックキー式
シャックル長7段調整式南京錠
MasterLOCK¥2,188税込¥2,4071個当日出荷使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付ロックキー式
シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付ロックキー式
TSA南京錠 シリンダー式
MasterLOCK¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
非導電性プラスチックハスプ
MasterLOCK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
ボールバルブ用ロックアウト装置
MasterLOCK¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)用途バルブをロックアウトする場合に使用。
ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)
MasterLOCK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
テュアルジョーハスプ
MasterLOCK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。適合パドロック:8個材質アルミニウム取付穴径(Φmm)パドロック:7適合穴径(Φmm)6.5