カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- DEEPCOOL(9)
- Phenomenex(22)
- RS PRO(23)
- SKF(日本エスケイエフ)(37)
- SPARKFUN(42)
- StarTech.com(9)
- TPP(30)
- エレコム(15)
- オカムラ(岡村製作所)(108)
- サンワサプライ(8)
- ダイヤトレンド(32)
- フリーダム(21)
- ホンダ(68)
- メディアカバーマーケット(35)
- 三菱ふそう(38)
- 大阪魂(855)
- 日本住環境(32)
- 日野自動車(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「VEP」の検索結果
特価
関連キーワード

均等扇形ノズル VEPシリーズ
いけうち¥699~税込¥769~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/8オス 65°
いけうち¥539税込¥5931個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)22六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 65°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 90°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 80°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 25°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 40°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)40六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)40六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷溶接やねじ等の必要がなく、取付が簡単なキャスターです。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。厨房機器やワゴン等で広く使用されています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番199-7990材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)30六角対辺(mm)12定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)メーカー純正品番1/8M VEP 6515 S303W噴霧量(L/min)1.5(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。トラスコ品番199-7423材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)40六角対辺(mm)14圧力0.3角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)メーカー純正品番1/4M VEP 5019 S303W噴霧量(L/min)1.9(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)40六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/8オス 90°
いけうち¥539税込¥5931個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)22六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 50°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 15°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 115°
いけうち¥569税込¥6261個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:PVDF、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 90°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)30六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 65°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)30六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)40六角対辺(mm)14定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 65°
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、機械装置、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 90°
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、機械装置、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 25°
いけうち¥919税込¥1,0111個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 50°
いけうち¥919税込¥1,0111個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 40°
いけうち¥919税込¥1,0111個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 15°
いけうち¥919税込¥1,0111個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 80°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 40°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 50°
いけうち¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)30六角対辺(mm)19角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 40°
いけうち¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)30六角対辺(mm)19角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 25°
いけうち¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)30六角対辺(mm)19角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 65°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 15°
いけうち¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)30六角対辺(mm)19角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 25°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 15°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 90°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 50°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル ステンレス製 1/2オス 115°
いけうち¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)38六角対辺(mm)23角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ
いけうち¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。用途冷却、散布、洗浄材質S303ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
均等片扇形ノズル OVVEPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 45°
いけうち¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布です。用途冷却:鋼板、鋼片。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:45(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら