6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作に便利なモーターと電池ボックス付きリード線のセットです。MESH GPIO用スイッチSW-3に本製品を接続して、様々な”あったらいいな”をつくります。
1セット
5,800 税込6,380
6日以内出荷

ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。
型式EC-S 寸法(mm)【本体】200×70×80 セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個 仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。 警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。 コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。
出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式) 最大電流(A)3 保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)110×70×50 質量(kg)0.5 付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

デジタルメーター付きのコンデンサーユニット MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。 蓄電のようすが確認できる残量表示器付き コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き
コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き) 寸法(mm)130×80×40 電源CR2032電池1個(別売) 仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

プログラミングや回路工作に使えるスイッチです。MESH(TM)のGPIOブロック(別売)を差し込んで、簡単なプログラミングができます。自動/手動スイッチ付き。自動→MESH(別売)でオン/オフ。手動→指でオン/オフ。
型式SW-3 プログラミングMESH(TM)対応 スイッチ自動:MESH GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替 寸法(mm)75×45×40
1個
5,000 税込5,500
6日以内出荷

プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる
型式IO-27 セット内容本体、LED/豆電球パネル プログラミングMESH(TM)対応 定格コンデンサ:3V、容量25F 表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示 寸法(mm)275×200×40 付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケース
1個
22,000 税込24,200
6日以内出荷