絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: KTCのすべての商品

1,622件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3外径D(Φmm)16先端形状ヘキサゴン
クロスビットソケット用交換ビット KTCクロスビットソケット用交換ビットKTC(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状プラス(+)両頭機能片頭
チェーン型オイルフィルタレンチ KTCチェーン型オイルフィルタレンチKTC
8,198税込9,018
1個
当日出荷
小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
ソフトスタッビドライバクロス KTCソフトスタッビドライバクロスKTC
569税込626
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スパナセット (インチ) KTCスパナセット (インチ)KTC
11,980税込13,178
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
プラスチックハンマ KTCプラスチックハンマKTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長L(mm)310材質(頭)樹脂製材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)110寸法W(mm)32トラスコ品番373-5605
タイヤバルブレンチ KTCタイヤバルブレンチKTC(14件のレビュー)
949税込1,044
1丁
当日出荷
全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
ソフトドライバセット KTCソフトドライバセットKTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本組)
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番373-8531セット内容(+)No.2/(-)6質量(g)210種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
Cワッシャツール KTCCワッシャツールKTC(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
専用クローで作業性向上!クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。トラスコ品番859-1196質量(g)230寸法L(mm)203
直型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC直型ロングスナップリングプライヤ軸用KTC(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-8221クロー形状1.2Φmm径
コンパクトフレックス ラチェットハンドル KTCコンパクトフレックス ラチェットハンドルKTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5575種別コンパクト質量(g)140タイプ首振寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)12.7穴角十二角仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
エアグリスフィルダーノズル KTCエアグリスフィルダーノズルKTC
5,798税込6,378
1個(4本)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し) KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し)KTC
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
自動車整備のスタンダードモデル収納力に優れたSKX3805のローラーキャビネットを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08/B3-10/B3-12/B3-13/B3-14/B3-17/B3-19/B3-21/B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/B3L-10/B3L-12/B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050/BE3-075/BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S/BT3-06S/BT3-08S/BT3-10S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5/D1M2-6/D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1/D1P2-2/D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810/M5-1012/M5-1113/M5-1214/M5-1417/M5-1719/M5-2224●スパナ:S2-05507/S2-0810/S2-1012/S2-1113/S2-1214/S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(2枚)●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数72差込角(sq.)9.5
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し)KTC
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットケースは持ち運びやすくデザインを一新したSKX0223シリーズ75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK36626XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D12-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数66
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し)KTC
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
モデルチェンジ前のチェスト、SKX0213シリーズの特別現定色3種が66点の入り組みセットで復刻!
仕様入組品番:SK36626XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D12-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数66
ソケット(六角)パック・台紙仕様 KTCソケット(六角)パック・台紙仕様KTC
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
対辺6角
両口スパナ KTC両口スパナKTC
649税込714
1本
当日出荷
商品構成単品
充電式LEDフロアライトS KTC充電式LEDフロアライトSKTC
6,798税込7,478
1個
当日出荷
マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
質量(g)220連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5光源最大1000Lm使用環境温度(℃)5~35入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4.0耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません)調光範囲3段階(弱・中・強)
ワイヤーツイスター KTCワイヤーツイスターKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
リチウムイオン専用充電器 KTCリチウムイオン専用充電器KTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。
用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
TORQULE(トルクル) KTCTORQULE(トルクル)KTC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定精度±4%+1digit測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ最小表示単位(N・m)0.1
絶縁スパナ KTC絶縁スパナKTC
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
ホースクリッププライヤ ショートベント KTCホースクリッププライヤ ショートベントKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
六角棒レンチ首下ショートタイプセット KTC六角棒レンチ首下ショートタイプセットKTC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(9本組)
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番373-5362セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー質量(g)220本数9本
エンジンブラシ小 KTCエンジンブラシ小KTC(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)200寸法(mm)38×9(ブラシ)トラスコ品番807-0828形状直(頭部)タイプエンジンブラシ(小)線径(Φmm)-柄の形状材質(柄部)
J型チャンネルブラシ KTCJ型チャンネルブラシKTC
679税込747
1個
当日出荷
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状J型材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール全長(mm)235寸法(mm)85(ブラシ)トラスコ品番373-9384形状(柄・頭部)曲質量(g)62線径(Φmm)0.25
A型チャンネルブラシ KTCA型チャンネルブラシKTC(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状A型材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール全長(mm)215寸法(mm)65(ブラシ)トラスコ品番807-0825形状(柄・頭部)直線径(Φmm)0.25
差し替えドライバ用クロスビットセット KTC差し替えドライバ用クロスビットセットKTC
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
トラスコ品番373-8507
差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC差し替えドライバ用マイナスビットセットKTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット KTC12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケットKTC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ピン・リング付
差込角(sq.)12.7全長L(mm)194付属品ピン、リングPR-2026寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット KTC(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ピン・リング付き
トラスコ品番373-8477セット内容インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)質量(g)768
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットKTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットセット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットセットKTC
9,998税込10,998
1セット(9個)
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9541セット内容ショートヘキサゴンビットソケットBT3-1/8S、9/64S、5/32S、3/16S、7/32S、1/4S、5/16S、3/8S、7/16S、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC(9.5SQ)T型トルクスビットソケットセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番307-8175セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)610先端形状T型トルクス
ヘキサゴンビットソケットセット KTCヘキサゴンビットソケットセットKTC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
ねじプライヤ KTCねじプライヤKTC(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。種類ねじプライヤ全長(mm)175質量(g)160適合ねじM2~M6トラスコ品番395-7918