カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KTC
- 19ページ目
19ページ目: KTCのすべての商品

エアブローガン
KTC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。用途自動車整備用・機械整備に最適。付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)トラスコ品番460-5447セット内容チェストケースのみ材質本体:スチール、取手:アルミ合金色シルバー×レッド×ブラック引出し数3引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)中皿仕様(個)なし外寸法・高さ(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)275外寸法・間口(mm)510
オイルドレーナー見えるくん
KTC¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
ロックタイト
KTC¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気性接着剤です。一液性のため作業の簡略化や時間の短縮など図れると同時に大幅なコストダウンを実現します。 ベアリング、スプライン等のはめ合い部品の固定などに最適です。用途ベアリング・スプライン等の嵌め合い部品の固定に容量(mL)50主成分嫌気性樹脂危険物の類別非危険物
EK-1A用(9.5sq.)トレイ(補給部品)
KTC¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。質量(kg)0.45(出荷時)差込角(sq.)9.5
プラハードケース
KTC¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷衝撃性、耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。 中皿は、中皿用仕切板(8枚入り)により収納スペースの調整が可能です。質量(kg)1.2色赤内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×162×80(中皿使用時)、中皿:404×156×33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×216×160
12.7sqホイール取付専用トルクレンチ
KTC¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)140
シールディスペンサカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)50質量(g)23危険物の類別非危険物先端径(Φmm)10
インジェクタニードルカプラ
KTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4危険物の類別非危険物先端径(Φmm)1.65
直型スナップリングプライヤ軸用
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)64(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
ボールジョイントロックナットレンチセット
KTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19厚さ(mm)6最大締付トルク(N・m)150
シリンダポリッシャ大型車用
KTC¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。全長(mm)200
TORQULE(トルクル)
KTC(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定精度±4%+1digit測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ最小表示単位(N・m)0.1
インパクトレンチハブボルトソケット
KTC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。全長(mm)80
ヘッドライト光軸調整レンチ
KTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
ポリッシャー
KTC¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどにトラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
絶縁ドライバセット
KTC¥5,698税込¥6,2681セット(4本)当日出荷PDEZA-1,2、MDEZA4,5 の4本セットです。 EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。トラスコ品番859-0632規格EN60900商品構成セット品
マグネットハンドルホルダー
KTC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。 マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。 差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。 差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(YKHD-A4)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。 差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。
19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥97,980税込¥107,7781台当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥58,980税込¥64,8781台当日出荷19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)880ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
エアミニラチェットレンチ
KTC¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
トップチェスト(4段6引出し)
KTC¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷フタが不意に閉まらない様、ストッパー機能付きのステーを2本採用しています。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用しています。トラスコ品番439-0571色レッド引出し数6引出し寸法(mm)(上部スペース)650×300×65、(1段目)170×270×40×3、(2、3段目)570×270×40、(4段目)570×270×60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370
外側マイクロメーター
KTC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。最小表示(mm)0.01器差(μm)±2
ノギス
KTC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。厚さ(mm)3最小表示(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)16
ゴーグル型保護めがね
KTC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。材質軟質ビニール形状ゴーグル型質量(g)85寸法(幅W×高さH)(mm)150×56フレーム色クリアレンズPET-AF機能メガネ・マスク併用可
マグネットロールペーパーホルダー
KTC(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることができます。 左右独立式で最大Φ120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。 強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止します。トラスコ品番373-9333質量(g)640(2個)耐荷重(kg)1高さH(mm)102奥行D(mm)85幅W(mm)130
ワゴン(1段2引出し)
KTC¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。 トップ部が開き、工具等の収納が可能。 引出しのロックはトップ部内側にあるレバーで操作でき、トップ部はカギで施錠できます。 トップ部内側の両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。付属品トップマット×1、引出しマット×2、トレイマット×1トラスコ品番852-1396質量(kg)48色赤段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×515×880引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×445×65引出しあり