絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット (6角) KTC

    ソケット (6角)

    KTC(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角6角差込角(sq.)9.5
  • ソケット (12角) KTC

    ソケット (12角)

    KTC(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC

    9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
    仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリセット商品数18穴角12角差込角(sq.)9.5入数12点ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • ニップルコネクタ(薄肉タイプ) KTC

    ニップルコネクタ(薄肉タイプ)

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。
    質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×13.5×13.5危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8-27
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    JTRE310に使用可能なバッテリーパック。
  • 13度オフセットコンビレンチ KTC

    13度オフセットコンビレンチ

    KTC
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    仕様切替レバーありオフセット13度
  • ミニラチェットドライバ KTC

    ミニラチェットドライバ

    KTC
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    先端ビット交換式のラチェットドライバ。狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。
    セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー全長(mm)107質量(g)115差込角(sq.)6.35ギヤ歯数40枚
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
  • カップ型オイルフィルタレンチセット KTC

    カップ型オイルフィルタレンチセット

    KTC
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
    セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
  • 6.3sq.ソケット(6角) KTC

    6.3sq.ソケット(6角)

    KTC
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm)6.3
  • マグネットパッドバー KTC

    マグネットパッドバー

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
    質量(g)178サイズ(mm)W60×L300
  • ローラーキャビネット(5段5引出し)(ブラック) KTC

    ローラーキャビネット(5段5引出し)(ブラック)

    KTC
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
    トラスコ品番857-7763セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚材質本体・取手:スチールブラック段数5キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)140ストッパーロック付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×975引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30引出しあり引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
  • デジタルノギス(無線モデル) KTC

    デジタルノギス(無線モデル)

    KTC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。
    付属品検査成績書、動作確認用電池電源コイン型リチウム電池(CR2032)最小表示(mm)0.01通信方法Bluetooth(R)5.0
  • ワークシート KTC

    ワークシート

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    屋外の整備作業に最適なワークシート。四隅のホックと4個所の面ファスナーでシートのフチが自立。土や小石が入り込みにくく、工具や部品の紛失を防止 。オイルや水汚れに強く、湿った土壌などでも使用可能な防水防汚素材を採用。サッと折りたたむだけで持ち運べ、作業後の撤収作業がスムーズ。
    用途自動車・農機の屋外での整備作業。質量(g)790使用温度(℃)0~70サイズ(mm)700×1300
  • エンブレム KTC

    エンブレム

    KTC
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-6937
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1642
  • 45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm

    KTC
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
  • 9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル KTC

    9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1564差込角(mm)9.5
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • 十字ネジ KTC

    十字ネジ

    KTC
    129税込142
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • 12.7sq.L形ハンドル KTC

    12.7sq.L形ハンドル

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質全長(mm)280質量(g)500差込角(sq.)12.7
  • 19.0sq.ロングラチェットハンドル KTC

    19.0sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    欠品中
    40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1000質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5送り角度(°)9差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40ギア数40
  • ナローニードルカプラ KTC

    ナローニードルカプラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24危険物の類別非危険物先端径(Φmm)4
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)52(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]

    KTC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
  • 14x18めがねレンチ交換ヘッド KTC

    14x18めがねレンチ交換ヘッド

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 9.5sq.プレロック型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレロック型トルクレンチ

    KTC
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    差込角(sq.)9.5
  • フェンダーカバー KTC

    フェンダーカバー

    KTC
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    整備作業での車両保護用カバ- 4個のマグネットで、よりフェンダ-に装着しやすい。 樹脂製フェンダ-を採用した車両にも装着可能な脱落防止用ベルトを採用。 ボディに優しい素材を採用しショックを緩和。
    アズワン品番65-2490-39
  • 12.7sq.インパクトレンチ KTC

    12.7sq.インパクトレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
    用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66最大トルク(N・m)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
  • マグネットシート KTC

    マグネットシート

    KTC
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    工具のシルエットをデザインに取り入れたマグネットシートです。チェストやキャビネットに貼り付けることで、収納場所を一目で確認できます。資料などのメモ留めとしても使用可能です。マグネットの高さは29mmに統一しています。
    セット内容(マグネット)めがねレンチ×1,ドライバ×1,ラチェットハンドル×1,コンビネーションレンチ×1,ハンマ×1,モンキレンチ×1,プライヤ×1,スパナ×1,6.3sq.(六角・十二角)×各1,9.5sq.(六角・十二角)×各1,12.7sq.(六角・十二角)×各1,E型トルクス×1,T型トルクス×1,ソケット(六角)×1,ネームラベル(小)×3,ネームラベル(大)×2(19種22枚)材質スチールレッド質量(g)280適合ケース(引出し正面に貼付可能)EKR-1003,1004,2003EKW-1005,1007,2008SKR402A,502A,602A,703ASKX2613,2614,2704,3805
  • ホイールナットコンビソケットセット KTC

    ホイールナットコンビソケットセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
    ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70ケース品番ABP-M
  • パッド 補給部品 KTC

    パッド 補給部品

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様パッドトラスコ品番836-1755寸法(Φmm)75ねじ径(Φmm)6
  • ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ KTC

    ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ

    KTC
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
  • 部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651 KTC

    部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651

    KTC
    35税込39
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ KTC

    ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

    KTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
    種類グリッププライヤ
  • フロアマットカバー KTC

    フロアマットカバー

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。 繰り返し使えるので使い捨てタイプに比べコストの削減が可能。
    用途整備・点検作業によるフロアマットの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。トラスコ品番821-7840寸法(mm)450X450質量(g)230
  • パーツトレイ (200X120X45) KTC

    パーツトレイ (200X120X45)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。 トレイは重ねてコンパクトに収納できます。 耐久性のあるステンレスを使用。
    用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。トラスコ品番807-0703材質SUS304寸法(mm)200×120×45容量(mL)800質量(g)160板厚(mm)0.5
  • 剣型ワイヤブラシ KTC

    剣型ワイヤブラシ

    KTC(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0826形状直(頭部)寸法(mm)90×30(ブラシ)全長(mm)230質量(g)407タイプ剣型ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)柄の形状材質(柄部)
  • 三行ワイヤブラシ KTC

    三行ワイヤブラシ

    KTC(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0823形状直(頭部)寸法(mm)85×15(ブラシ)全長(mm)270質量(g)60タイプ三行ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼(真鍮メッキ)柄の形状材質(柄部)
  • (25.4SQ)ラチェットハンドル KTC

    (25.4SQ)ラチェットハンドル

    KTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
    トラスコ品番381-0615歯数40全長(mm)720質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K送り角度(°)9差込角(sq.)25.4直径(mm)71ギヤ歯数40