絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9×12スパナ交換ヘッド KTC

    9×12スパナ交換ヘッド

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 9.5sq.プラグレンチ(十二角) KTC

    9.5sq.プラグレンチ(十二角)

    KTC(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
  • リレープライヤ KTC

    リレープライヤ

    KTC(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
    用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
  • インパクトドライバヨウビットホルダ KTC

    インパクトドライバヨウビットホルダ

    KTC(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • コウカンヨウカーボンブラシセット KTC

    コウカンヨウカーボンブラシセット

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • マグネタイザ KTC

    マグネタイザ

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
  • 樹脂製絶縁ノーズプライヤー KTC

    樹脂製絶縁ノーズプライヤー

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
    全長(mm)220質量(g)145規格IEC 60900:2004規格
  • デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ KTC

    デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ

    KTC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
    幅(mm)20全長(mm)43質量(g)60
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)

    KTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • マグネットディープソケットセット KTC

    マグネットディープソケットセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。
    用途ボルト・ナットの締緩作業付属品ソケットホルダトラスコ品番483-6065質量(g)480差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14)ソケット形状12角
  • ステアリングカバー KTC

    ステアリングカバー

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルセンター部が開いた形状でメーター類の検査・点検作業が容易。 ガタつき点検時にハンドルを左右に操作しても、滑り・ずれが起こりにくい固定バンドを採用。
    用途整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。Φ36~39のステアリングに対応。※ハンドル形状により、装着できない場合があります。トラスコ品番821-7839質量(g)70適合ハンドルΦ36 ~Φ39
  • ロング六角レンチ首下ショートタイプセット KTC

    ロング六角レンチ首下ショートタイプセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ首下ショートタイプセット KTC

    六角棒レンチ首下ショートタイプセット

    KTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5362セット内容ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS200-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)220タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • ブレーキブリーダー 圧送ホース KTC

    ブレーキブリーダー 圧送ホース

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途ABX70専用補助部品全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
  • スタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    スタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本本数1
  • (9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9 KTC

    (9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。 ロングタイプ
    トラスコ品番383-9532セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT3-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)865先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    全長L(mm)128寸法l(mm)99先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • (12.7SQ)ツイストソケット KTC

    (12.7SQ)ツイストソケット

    KTC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角の丸くなったボルトを締めることができます。
    全長L(mm)42寸法D2(Φmm)30(差し込み部)寸法D2(mm)30(差し込み部)差込角(sq.)12.7
  • (9.5SQ)ツイストソケットセット KTC

    (9.5SQ)ツイストソケットセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
  • ねじプライヤ KTC

    ねじプライヤ

    KTC(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
    用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。トラスコ品番395-7918全長(mm)175質量(g)160種類ねじプライヤ適合ねじM2~M6
  • ラチェットめがねヘッド用ソケット KTC

    ラチェットめがねヘッド用ソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
  • 12.7sq.E型トルクスレンチ KTC

    12.7sq.E型トルクスレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様パワーフィット差込角(sq.)12.7
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
  • 19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC

    19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ

    KTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
    用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。差込角(mm)19寸法D2(mm)38
  • プロフィットツール めがねレンチ KTC

    プロフィットツール めがねレンチ

    KTC
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
    仕様パワーフィット形状オフセット
  • 木柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバマイナス貫通タイプ

    KTC(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スタッビドライバ KTC

    スタッビドライバ

    KTC(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
    全長(mm)72質量(g)40種類スタビードライバー寸法L(mm)72グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コンビネーションレンチセット(インチ) KTC

    コンビネーションレンチセット(インチ)

    KTC
    16,980税込18,678
    1セット(8本組)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    トラスコ品番373-8841セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)質量(kg)1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
  • スピーダーハンドル KTC

    スピーダーハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    種別スピーダーハンドル寸法L(mm)350グリップ径(Φmm)28
  • フレックスボールジョイント KTC

    フレックスボールジョイント

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種別ボールジョイント
  • ディープソケット6.3mm(インチ) KTC

    ディープソケット6.3mm(インチ)

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角12角差込角(sq.)6.3
  • ミニクリッパ KTC

    ミニクリッパ

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番807-0106種別ミニクリッパ質量(g)355寸法L(mm)215呼び寸法215最大切断外径(mm)硬線類Φ2.9
  • プラスチックハンマ KTC

    プラスチックハンマ

    KTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番373-5605サイズ1ポンド質量(g)450種類樹脂ハンマー寸法H(mm)110全長L(mm)310頭径(Φmm)32寸法W(mm)32材質(柄部)材質(頭)樹脂製主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
  • ブラケットサンダ補充用ペーパセット KTC

    ブラケットサンダ補充用ペーパセット

    KTC
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃質量(g)100ペーパー番手#60
  • シリンダポリシャ セット KTC

    シリンダポリシャ セット

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。
    用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。適合軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。トラスコ品番823-0775セット内容アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • 12.7sq. ディープソケットセット KTC

    12.7sq. ディープソケットセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
  • 曲型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型ロングスナップリングプライヤ穴用

    KTC(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
    トラスコ品番373-7811軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)175適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • ヘッドセット KTC

    ヘッドセット

    KTC
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ハンマー替ヘッド