絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: KTCのすべての商品

1,693件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
    用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
  • アタッチメントG3 ダイハツ車用 KTC

    アタッチメントG3 ダイハツ車用

    KTC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。
    トラスコ品番112-9047適合サイズΦ54適合車種ダイハツ(主にミラ・ムーブ・MAX)
  • 超硬スクレーパー・ショート KTC

    超硬スクレーパー・ショート

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    刃先に超硬チップを使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
    トラスコ品番373-5745全長(mm)118質量(g)50刃厚T(mm)1
  • 差し替えドライバ用クロスビットセット KTC

    差し替えドライバ用クロスビットセット

    KTC
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
    トラスコ品番373-8507
  • 差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC

    差し替えドライバ用マイナスビットセット

    KTC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
    トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • ボルトクリッパ替刃 KTC

    ボルトクリッパ替刃

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    BP7用の替刃です。
  • 9.5SQ クロウフットセット (5個組) KTC

    9.5SQ クロウフットセット (5個組)

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番448-4291差込角(mm)9.5[3/8]
  • 板ラチェット差替えドライバ オフセットタイプ KTC

    板ラチェット差替えドライバ オフセットタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
    トラスコ品番373-7519種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成セット品ギヤ歯数16
  • (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    トラスコ品番307-5681全長250質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22差込角(sq.)12.7
  • (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    外径D(Φmm)16先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • 9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット KTC

    (9.5SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。 ロングタイプ
    トラスコ品番383-9524セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT3-1/8BPL、9/64BPL、5/32BPL、3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(4コ KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(4コ

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9460セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-3L、04L、05L、06L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)275先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組) KTC

    (6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組)

    KTC
    5,198税込5,718
    1セット(5本組)
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9419セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-03、04、05、06、クロスビットソケットBT2-2P、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)245先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • 9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • 9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC

    9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット

    KTC(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
  • 12.7sq.スタッドリムーバー KTC

    12.7sq.スタッドリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スタッドボルトの脱着に使用します。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
  • エルボコネクタソケット KTC

    エルボコネクタソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
  • T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTC

    T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 25.4sq.大型メガインパクト KTC

    25.4sq.大型メガインパクト

    KTC
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
    トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
  • 薄口スパナセット KTC

    薄口スパナセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
    トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
  • ソフトスタッビドライバクロス KTC

    ソフトスタッビドライバクロス

    KTC
    569税込626
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • グリップ型ラチェットハンドル KTC

    グリップ型ラチェットハンドル

    KTC
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    種別ラチェットハンドル送り角度(°)5
  • 早回し変換アダプタセット KTC

    早回し変換アダプタセット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個組)
    当日出荷
    ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
    トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
  • 6.3sq.ソケット(インチ) KTC

    6.3sq.ソケット(インチ)

    KTC
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)6.3
  • 板ニッパ KTC

    板ニッパ

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
    トラスコ品番373-4188全長(mm)130質量(g)50寸法L(mm)130呼び寸法130寸法D(mm)48寸法B(mm)11寸法C(mm)13寸法T(mm)7切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ヘックスめがねレンチ セット KTC

    ヘックスめがねレンチ セット

    KTC(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(4本組)
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    トラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)形状オフセット質量(g)330
  • ディープソケット(インチ) (6角) KTC

    ディープソケット(インチ) (6角)

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角6角差込角(sq.)6.3
  • バルブスプリングコンプレッサー KTC

    バルブスプリングコンプレッサー

    KTC
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
    用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番821-7888セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)質量(kg)1.4長さL(mm)本体:290~420高さH(mm)本体:172
  • カットガイド4050用 KTC

    カットガイド4050用

    KTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7998
  • かしめピン KTC

    かしめピン

    KTC(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-8013
  • アウタボルト KTC

    アウタボルト

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7955
  • ハンディバーミニ KTC

    ハンディバーミニ

    KTC
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7645質量(g)530寸法L(mm)330寸法T(mm)10寸法W(mm)19
  • 9.5sq. T形フレックスレンチ ロング KTC

    9.5sq. T形フレックスレンチ ロング

    KTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。
    トラスコ品番383-9699質量(g)700寸法L(mm)698差込角(mm)9.5寸法d(mm)11寸法l(mm)180
  • T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTC

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

    KTC
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • タイロッドエンドセパレーター KTC

    タイロッドエンドセパレーター

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50