絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: KTCのすべての商品

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,698件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット(3個組)
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • ブレーキスプリングプライヤ KTC

    ブレーキスプリングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    用途大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。仕様クロー(ピン付)トラスコ品番112-9026質量(g)1200寸法L(mm)550
  • ブリーダーレンチセット KTC

    ブリーダーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
  • T型トルクスLハンドルレンチ KTC

    T型トルクスLハンドルレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ねじサイズ変換アダプタ KTC

    ねじサイズ変換アダプタ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    全長(mm)75
  • ドアヒンジレンチ セット KTC

    ドアヒンジレンチ セット

    KTC(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2本組)
    当日出荷
    従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
    用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1205質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)17寸法D(mm)24
  • ヘッドボルトレンチ セット KTC

    ヘッドボルトレンチ セット

    KTC
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
  • ヘッドボルトレンチ KTC

    ヘッドボルトレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャブドライバセット KTC

    キャブドライバセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    22,980税込25,278
    1セット(14個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • 倍力ペンチ KTC

    倍力ペンチ

    KTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
    トラスコ品番383-8340質量(g)200寸法L(mm)175呼び寸法(mm)175切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
  • チューブカッター用替刃 KTC

    チューブカッター用替刃

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット(5枚)
    当日出荷
    刃径(Φmm)17
  • ミニラチェットチューブカッター(銅管用) KTC

    ミニラチェットチューブカッター(銅管用)

    KTC
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
    用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42適合外径(Φmm)6~23寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)
  • フレックス ショート ラチェットハンドル KTC

    フレックス ショート ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3190種別首振りショート質量(g)130寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    JTAE911に使用可能なバッテリーパック。
    バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18
  • 9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC

    9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
    差込角(sq.)9.5セット商品数18ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリ穴角12角入数12点ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 12.7sq. プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq. プレセット型トルクレンチ

    KTC
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
    60~300N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所での使用に最適。ロックリングを指で引き下げ、グリップを回すだけで設定トルクの変更が可能。設定したトルクに到達した際は、軽いショックや「カチッ」という音によって締付け作業の完了が確認可能。測定精度は±3%でISO基準をクリア。ラチェットヘッドはユニオン機構付きの耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度を保持。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付き。
    質量(kg)1.8寸法L(mm)606寸法H(mm)18寸法B(mm)39.5トルク測定範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)2差込角(sq.)12.7
  • ショートメガネレンチ KTC

    ショートメガネレンチ

    KTC
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • マイナスビットソケット KTC

    マイナスビットソケット

    KTC
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    タイプ6mm幅マイナス
  • スタビードライバー(マイナス) KTC

    スタビードライバー(マイナス)

    KTC
    590税込649
    1個
    当日出荷
    質量(g)70タイプ6.3mm幅マイナス寸法L(mm)75寸法d(mm)7.1寸法a(mm)1寸法D(mm)35.5寸法e(mm)25寸法b(mm)6.3
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
  • 9.5sq.モーターサイクルツールセット[51点] KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールセット[51点]

    KTC
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    用途二輪車整備全般に使用可能。その他【チェスト】SKX0223Rセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1113,M5-1214,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2,D1MS-6●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付):150LN●ロッキングプライヤ曲線あご:175CR●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-R,●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●タイヤレバー:MCOL-260(×2)●トレイ(3枚)入組点数51点差込角(sq.)9.5
  • ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTC

    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット

    KTC
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
    用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
  • 工具セット(チェストタイプ) KTC

    工具セット(チェストタイプ)

    KTC
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    自動車整備・機械整備に最適です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
    用途自動車整備・機械整備に最適。仕様チェストケースタイプトラスコ品番682-8929セット内容66点材質本体:スチール差込角(mm)9.5ケース色ブラック/シルバー/レッドケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45 3段目:420×215×75ラチェットハンドルBR390ケースEKR-103A
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
    用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
  • 12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット KTC

    12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全長130mm(セミロング)でボディ形状に合わせた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
    用途自動車のホイールナットの緩め、締めに使用する専用ソケットレンチです。全長(mm)130寸法D2(mm)22機能ゴムクッション付き差込角(sq.)12.7
  • ナローチェスト(2段2引出し) KTC

    ナローチェスト(2段2引出し)

    KTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
    付属品トップマット×1,引出しマット×2質量(kg)7.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×240×230
  • チェスト(3段3引出し) KTC

    チェスト(3段3引出し)

    KTC
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    持ちやすいソフトグリップとデザインを一新した2025NEWモデル エンボス加工で施されたKTCのロゴがチェストの美しさを際立たせます。 小型でも今日ろくなパチン錠だから1箇所でもしっかりロック。片手で楽に開閉ができます。Φ5mm以下の南京錠(別売り)で施錠も可能です。 持ち運びに便利なソフトグリップを採用。グローブや手袋を着けた状態でも滑りにくく運搬時の手の負担を軽減します。 引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などのケガのリスクを軽減しています。 トップ部と3つの引出しで収納力抜群。多くの工具を収納した状態でもボールベアリングスライドレールの採用で軽い力で引き出せます。
    付属品トップマット×1,引出しマット×3質量(kg)10.5耐荷重(kg)トップ部:8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:500×200×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×215×300引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×190×45引出し耐荷重(kg)5
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
    用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • チェスト(3段3引出し) KTC

    チェスト(3段3引出し)

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ●収納量豊富なコンパクトサイズです。●コンパクトサイズながら収納力は多く、持ち運びに便利なサイドハンドル付です。●トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
    用途●収納具
  • 40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC

    40V対応インパクトドライバ用ソケットビット

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
    全長(mm)123差込角(mm)6.35
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1646
  • 9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット(インチ) KTC

    9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット(インチ)

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1579差込角(mm)9.5
  • 12.7sq.スピンナハンドル KTC

    12.7sq.スピンナハンドル

    KTC
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    差込角(mm)12.7トラスコ品番859-1569
  • 6.3sq.ラチェットハンドル KTC

    6.3sq.ラチェットハンドル

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1548差込角(mm)6.3
  • 12.7sq.ユニバーサルジョイント KTC

    12.7sq.ユニバーサルジョイント

    KTC
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1521差込角(mm)12.7
  • 6.3sq.エクステンションバー KTC

    6.3sq.エクステンションバー

    KTC
    569税込626
    1個
    欠品中
    差込角(mm)6.35