絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,622件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳みコンテナ 20L KTC折り畳みコンテナ 20LKTC(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
(12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケットKTC(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ソフトドライバマイナス貫通タイプ KTCソフトドライバマイナス貫通タイプKTC(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソケットホルダークリップセット KTCソケットホルダークリップセットKTC(10件のレビュー)
529税込582
1セット(5個)ほか
当日出荷
ソケットホルダークリップセット用スペアクリップです。
ディスクブレーキピストンツール KTCディスクブレーキピストンツールKTC(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
シートクリーパー KTCシートクリーパーKTC
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
座ったまま工具や部品と一緒に移動が可能なシートクリーパー。取り外し可能なシートで、低い位置の作業にも最適。シートはクッション性がよく、長時間座っても疲れにくい。取り外し可能な6個のポケットと透明トレイ付き。着脱式シート。両サイドのトレイは取り外しが可能。
質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×400×445
樹脂柄ドライバ ロング丸軸 KTC樹脂柄ドライバ ロング丸軸KTC(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂全長(mm)383種類グリップドライバー寸法L(mm)383グリップ径(Φmm)27寸法D(mm)27材質(軸)炭素鋼寸法l(mm)288商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6.3sq. ソケットアダプタ KTC6.3sq. ソケットアダプタKTC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5差込角(sq.)6.3仕様パワーフィット21世紀バージョントラスコ品番307-5711質量(g)15寸法L(mm)22寸法D(mm)13
ラジオペンチ(ロングタイプ) KTCラジオペンチ(ロングタイプ)KTC(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法L(mm)200仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
直型スナップリングプライヤ軸用 KTC直型スナップリングプライヤ軸用KTC(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)180軸穴種別軸用質量(g)200
レバー KTCレバーKTC
349税込384
1袋
当日出荷
ラチェットハンドル、トルクレンチ等の部品です。
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTCベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)KTC(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
バンドホールドニッパー KTCバンドホールドニッパーKTC(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm)130幅(mm)48質量(g)90
ショートT型トルクスビットソケット交換ビット KTCショートT型トルクスビットソケット交換ビットKTC(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTCラジオペンチ(ベントノーズタイプ)KTC(4件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール先端ベントノーズバネ無し
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ) KTCクリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)KTC(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)寸法L(mm)196寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53寸法T(mm)9質量(g)145
マグネットスプレー缶ホルダー KTCマグネットスプレー缶ホルダーKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。 背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー耐荷重(kg)3全長(mm)145質量(g)400適合径(Φmm)62~74以下アズワン品番64-8784-30
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット KTCインパクトレンチ用ショートインナーコンビソケットKTC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩にソケット形状6角寸法S1(mm)41(六角)寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50寸法S2(mm)20(四角)
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
ショートヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCショートヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状六角本数1両頭機能片頭
マイティバー KTCマイティバーKTC(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203軸径(Φmm)16質量(g)685寸法L(mm)410
ドアストッパー KTCドアストッパーKTC(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。トラスコ品番821-7815全長(mm)190質量(g)200危険物の類別非危険物
L形六角棒レンチセット KTCL形六角棒レンチセットKTC(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(7本組)
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)質量(g)250
ペンチ(コーティンググリップ) KTCペンチ(コーティンググリップ)KTC(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC40V対応インパクトドライバ用ソケットビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)115差込角(mm)6.35
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットKTC(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCロングヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
9.5sqプラグレンチ KTC9.5sqプラグレンチKTC(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
タイヤレバー KTCタイヤレバーKTC(41件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。 適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。 グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用トラスコ品番821-7886材質特殊鋼質量(g)170寸法L(mm)265寸法B(mm)23寸法l(mm)70寸法W(mm)30
ロックナットチゼル KTCロックナットチゼルKTC(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
ボールピンハンマ KTCボールピンハンマKTC
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
レバー KTCレバーKTC(4件のレビュー)
339税込373
1袋
当日出荷
ラチェットハンドルの部品です。
19.0sq.ディープソケット(十二角) KTC19.0sq.ディープソケット(十二角)KTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)KTC(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプKTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフト細軸ドライバクロス KTCソフト細軸ドライバクロスKTC
449税込494
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし