絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,622件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片開きメタルケース KTC片開きメタルケースKTC(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スチール製、工具、部品の管理等に便利です。
タイプ中皿なし
25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
ソフトドライバクロス KTCソフトドライバクロスKTC(1件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ビットホルダー KTCビットホルダーKTC(4件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
仕様ホルダのみトラスコ品番373-4102質量(g)7ビット取付方法ビット差込式
スパナホルダ KTCスパナホルダKTC(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
6サイズのスパナ、レンチが収納可能です。
寸法T(mm)24寸法H(mm)42寸法h(mm)14寸法W1(mm)27寸法W2(mm)60質量(g)55材質仕様21世紀バージョントラスコ品番373-4111
6.3sq.ソケットホルダークリップセット KTC6.3sq.ソケットホルダークリップセットKTC(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
寸法H(mm)19寸法A(mm)25差込角(sq.)6.3
ホイールナット専用ロングソケット KTCホイールナット専用ロングソケットKTC(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7寸法L(mm)180寸法D2(Φmm)24
軸・穴兼用スナップリングプライヤ KTC軸・穴兼用スナップリングプライヤKTC(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸穴兼用なので作業性が向上。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)145軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~40質量(g)120トラスコ品番373-8191クロー形状1.2Φmm径
【2026 SK SALE】プラハードケース KTC【2026 SK SALE】プラハードケースKTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
耐衝撃・耐久性に優れ、持ち運びや整理に最適なプラハードケースシリーズ。コンパクトなサイズ感としっかりした収納力で使いやすいEKP-5に、汚れが目立ちにくい「ブラック」を追加し出張整備時の持ち出し工具やパーツ類・趣味用品まであらゆる整理に活躍します。フタと本体のあわせ部は二重構造。取っ手取付部も本体と別構造で、水や埃の侵入を防止します。(※防水構造ではありません)小物類の収納に便利な、取り外しできる中皿1個付。
付属品中皿用仕切板×2質量(kg)0.9耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×202×140中皿寸法(mm)中皿:W345×D148×H32内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中皿使用時:345×150×65
プラグレンチ (9.5) KTCプラグレンチ (9.5)KTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
ウォーターポンププライヤー KTCウォーターポンププライヤーKTC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)304×11.5×45機構(ジョイント)6段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
精密ラチェットドライバ ビット5本(先端10種) KTC精密ラチェットドライバ ビット5本(先端10種)KTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
商品構成セット品
ワークマット(ワイド) KTCワークマット(ワイド)KTC(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
アイデア次第で使い方自由自在! 「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在! 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。 薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。トラスコ品番836-6569厚さ(mm)30質量(g)980本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×570×30
ソフトドライバセット KTCソフトドライバセットKTC(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(8本組)
当日出荷
グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番373-8540セット内容(+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6質量(g)1000種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ディープソケット(6角 インチ) KTCディープソケット(6角 インチ)KTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC12.7sq.スタッドボルトリムーバーKTC(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
6.3sq.ソケット KTC6.3sq.ソケットKTC(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角六角差込角(sq.)6.3
チェックミラー KTCチェックミラーKTC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
ホイールナット専用ソケット KTCホイールナット専用ソケットKTC(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.)12.7寸法L(mm)100質量(g)200寸法D2(Φmm)22
充電式LED折りたたみライト KTC充電式LED折りたたみライトKTC
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ライト部は上下に210度、左右に360度、角度調整が可能。作業箇所に合わせてライトの向きを自由に調整することが可能です。背面にフック付き。吊り下げて使用できます。2箇所のマグネットで金属面に貼り付けて使用できます。
質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×34×117(折りたたみ時)/50×27×208(展開時)保護等級IP65連続使用時間(時間)3.0(メインライト(強))充電時間(時間)約3明るさ(Lm)最大:600(メインライト(強))充電端子USB Type-C調光範囲3段階(メインライト強・弱/スポットライト)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mmKTC
3,098税込3,408
1本
当日出荷
トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
19.0sq.ソケットアダプタ KTC19.0sq.ソケットアダプタKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTCボールジョイントブーツインサーターアタッチメントKTC(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
内径(mm)30
スイベルラチェットハンドル KTCスイベルラチェットハンドルKTC(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業全長(mm)180質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
シールピックツール KTCシールピックツールKTC(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
全長(mm)187質量(g)55奥行(mm)27
ワークマット(ミニ) KTCワークマット(ミニ)KTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アイデア次第で使い方自由自在! 「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在! 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。 薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。 コンパクトで持ち運びに便利。
用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。トラスコ品番836-6570厚さ(mm)190質量(g)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×450×30
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)KTC(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
差込角(mm)9.5ソケット形状6角
12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC12.7sq.T型トルクスビットソケットKTC(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチKTC(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ショートスタッビドライバ KTCショートスタッビドライバKTC(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
全長30mmでせまい場所で使用できます。(マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)Φ40のグリップで大きな力が加えられます。
トラスコ品番373-7888全長(mm)30質量(g)20種類スタビードライバー寸法L(mm)30グリップ径(Φmm)40寸法D(mm)40材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)15商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ツールバッグ KTCツールバッグKTC(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番807-0227材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP質量(g)270寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時)関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
ホイールナット専用トルクレンチ KTCホイールナット専用トルクレンチKTC(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7全長(mm)423トラスコ品番807-0914質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド
クリップクランプツールセット KTCクリップクランプツールセットKTC
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
フレックス ラチェットハンドル KTCフレックス ラチェットハンドルKTC(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ) KTC充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ)KTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)220連続使用時間(時間)【強】3.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)3マグネット明るさ(Lm)【強】1000調光方式4段階(強・中・弱・UV)電球の種類LED充電端子USB Type-C
オイルシールプーラー KTCオイルシールプーラーKTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オイルシールの引抜き作業専用工具。大型農業機械やクローラ駆動部の車軸のオイルシールの引き抜きに最適。刃先をオイルシールに掛け、テコの原理で簡単に引き抜くことが可能。オイルシールのサイズや作業環境に合わせ、大きさの違う左右の刃を使い分けることで効率よく作業が可能オイルシールは内寸Φ38~70mmに対応。替刃1枚付き。
用途オイルシールの引抜き作業に。質量(g)440寸法H(mm)84.5寸法L1(mm)315内寸法(mm)適応シール:Φ38~70寸法L2(mm)64刃厚(mm)3寸法h1(mm)40寸法h2(mm)44.5
インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ KTCインパクトレンチヨウヘキサゴンレンチKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
剣型ワイヤブラシ KTC剣型ワイヤブラシKTC(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)全長(mm)230寸法(mm)90×30(ブラシ)トラスコ品番807-0826形状直(頭部)質量(g)407タイプ剣型ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3柄の形状材質(柄部)
セラミックスクレーパー・ショート KTCセラミックスクレーパー・ショートKTC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。 削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。 耐摩耗性に優れています。※サビや変形の少ないセラミックチップです。 刃の両サイド面も使用可能です。
寸法L(mm)115トラスコ品番373-5818質量(g)50寸法A(mm)18寸法T(mm)3