カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(112)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(543)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(14)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(20)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,299)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,480)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,493)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 9ページ目
9ページ目: コクゴのすべての商品

ABSシート ナチュラル
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚7日以内出荷耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000色ナチュラル長さ(m)2
ポリエステルフィルム
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)ほか7日以内出荷電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET幅(mm)1000
TIポリマーシート TI-5013
コクゴ¥6,898~税込¥7,588~1枚当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
ライトロンS
コクゴ¥18,980~税込¥20,878~1巻(300m)ほか7日以内出荷ライトロンSは無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、独立気泡体ですから断熱性、防水・防湿性に優れています。化学的性質は一般のポリエチレン製品と同様で無毒、無臭であり、薬品および溶剤に侵されません。また、様々な加工も容易です。従って、各種包装資材、緩衝材、断熱材、農業資材、雑貨等、広い用途で使用できます。
スウィング式チューブクランプ
コクゴ¥2,098~税込¥2,308~1袋(2個)7日以内出荷耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
PTFE高圧ニードルバルブI型
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで連続使用できます。接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式に固定します。
クリーン万能チューブカッター
コクゴ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。材質ステンレス切断能力(Φmm)25(1”)
PTFE極細熱収縮チューブ
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(1200mm×5本)7日以内出荷PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃材質PTFE長さ(mm)1200色乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)ほか7日以内出荷柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
クラウン真空エコホース
コクゴ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)長さ(m)1内径(Φmm)25規格食品衛生法適合内径×外径(Φmm)25×50外径(Φmm)50
TOF熱収縮チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1本(1.2m)7日以内出荷外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)材質外側:TFE、内側:FEP色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
ホットハンド
コクゴ¥799~税込¥879~1個7日以内出荷シリコーンゴム製で、加熱されたものを持つ時に便利です。 裏は小さな吸盤で構成されており、滑ることなく持ち上げることができます。耐熱温度(℃)250
テトラテックス胸付安全腰前掛
コクゴ¥17,980税込¥19,7781着当日出荷耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腰前掛けです。真ん中に幅25cmの大きなプリーツ形状を施し、歩行時の脚へのまとわりつきを軽減し、脚を動かしやすくなっています。従来型の腰前掛けでステップを昇降しようとすると、布地が脚にまとわりつき、転倒する事故がありました。そのような事例を予防できるように、新しい形状を創作しました。薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製耐水圧(kPa)294以上
PTFEストップコック
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
導電性インシュロック
コクゴ¥999~税込¥1,099~1袋(10個)7日以内出荷静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着を防ぎます。「導電性チューブ」用のアース役としてもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~+85抵抗値(Ω)(導電)1×10^12/m以下
フッ素樹脂GL18ジョイント
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1セットほか7日以内出荷フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
ねじ込継手異径ニップル
コクゴ¥239~税込¥263~1個当日出荷から7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。