絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
951件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPストップコック コクゴ

    PPストップコック

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • CTFEルアーテーパー コクゴ

    CTFEルアーテーパー

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)20オリフィス径(Φmm)Φ1.5
  • ねじ込継手6角ニップル コクゴ

    ねじ込継手6角ニップル

    コクゴ
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手プラグ コクゴ

    ねじ込継手プラグ

    コクゴ
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手ストリートエルボ コクゴ

    ねじ込継手ストリートエルボ

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手キャップ コクゴ

    ねじ込継手キャップ

    コクゴ
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • PTFE帯電防止チューブ コクゴ

    PTFE帯電防止チューブ

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
  • 超極細TPIチューブ コクゴ

    超極細TPIチューブ

    コクゴ
    86,980税込95,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
    材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
  • epTIPS コクゴ

    epTIPS

    コクゴ
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    7日以内出荷
    超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
    用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
  • 酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA細口ボトル

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • ポリエチ廃液回収キット コクゴ

    ポリエチ廃液回収キット

    コクゴ
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
    付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
  • PTFE回転子取り出し棒 コクゴ

    PTFE回転子取り出し棒

    コクゴ
    3,098税込3,408
    1本
    7日以内出荷
    先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
    先端径(mm)11棒径(Φmm)8
  • PTFE HP回転子 コクゴ

    PTFE HP回転子

    コクゴ
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オーバル型と同じフットボール型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。丸底フラスコ等に適しています。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    999税込1,099
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フットボール形状が丸底フラスコ等に適しています。アルニコ磁石を使用(フットボール形状)。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    979税込1,077
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ほぼ円筒形の少量サンプル用。アルニコ磁石を使用。
  • メンダディスペンサー コクゴ

    メンダディスペンサー

    コクゴ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ボトルは静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。1回ポンプを押すと約0.2mlの液体が出ます。ESD保護のシンボルマークを浮き彫りにしてあります。片手でワンタッチで作業ができます。
  • PTFE異径接続ジョイントI型 コクゴ

    PTFE異径接続ジョイントI型

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
  • PTFE異径接続ジョイントL型 コクゴ

    PTFE異径接続ジョイントL型

    コクゴ
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
  • PTFE攪拌子ビックビボットリング型 コクゴ

    PTFE攪拌子ビックビボットリング型

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特長。PTFE回転子 ピボットリング型。ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付き。ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
  • 真空ポンプ配管部品 ビューポート コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ビューポート

    コクゴ
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    温度(℃)(許可加熱)200寸法V(mm)22材質(フランジ)SUS304材質(窓)ホウケイ酸ガラス
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタ

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)50
  • 真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)100
  • 真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • フレキシブルチューブ SUS304 コクゴ

    フレキシブルチューブ SUS304

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • PFAジャー コクゴ

    PFAジャー

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
  • カラーシリコーンヘラ コクゴ

    カラーシリコーンヘラ

    コクゴ
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • パッカー コクゴ

    パッカー

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
    材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
  • 蓄冷剤 コクゴ

    蓄冷剤

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1ケース(30個)ほか
    7日以内出荷
    細長い容器や狭いスペースでの仕様に最適。
    用途外食食材の配送。牛乳、乳製品の配送。魚介類の水温保持など。
  • 蓄冷剤 コクゴ

    蓄冷剤

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1ケース(20個)ほか
    7日以内出荷
    繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。
    用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)。※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。チップ部は肩落としで細く先端はフラットで鈍
    全長(mm)128先端厚さ(mm)2.2先端幅(mm)2
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端部が細長く鋭い。SUS302
    全長(mm)110
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。先端は非常に鋭い、No.3Cタイプ。SUS302
    全長(mm)110
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    先端約45度の先曲り。SUS302
    全長(mm)115
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    形状は3-SAと同じで長さが短い。SUS302
    全長(mm)110
  • 帯電防止剤 コクゴ

    帯電防止剤

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1セットほか
    7日以内出荷
    浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続期間は諸条件により異なります。※応急処置:万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又目に入った場合には大量の水で洗ってください。※お願い:希釈しても使用できますが、なるべく原液のまま御使用ください。
  • PTFE撹拌シール装置用 コクゴ

    PTFE撹拌シール装置用

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
    接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • PTFEフィルター コクゴ

    PTFEフィルター

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
    穴径(μm)約5~10