251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200 危険物の類別非危険物
1本(5g)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルクーラーやケースブリーザー等の取出し口として使用できるニップルです。
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤 液色 仕様2輪用 危険物の類別非危険物
1本(5g)
399 税込439
当日出荷

頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
1個ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等 温度範囲(℃)-54~204 液色灰色 スランプ流動性流動 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 表面乾燥時間約15分~
1個
559 税込615
当日出荷

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6 締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3] 材質ステンレス ピッチP(mm)1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC 長さ(m)2 耐熱温度(℃)80 許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
1巻
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ) 材質/処理スチール/ユニクロ
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等 成分シリコーンオイル・リチウム石けん 温度範囲(℃)-50~180 液色透明 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

プラスチック樹脂製のホースクリップ。 樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。 再使用可能。
材質プラスチック樹脂
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化 成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下) 温度範囲(℃)-40~200 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

1セット(5個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール 適合板厚(mm)0.8~1.6 表面処理クロメート ピッチP(mm)1
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。 一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分シリル基含有特殊ポリマー 硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~ 危険物の類別非危険物
1個(7g)
489 税込538
当日出荷

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水 (カプラー)ナチュラル 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。
材質スチール/ユニクロ
1セット(5個)ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利なベータピンのセット
セット内容5mm×3、6mm×3、8mm×3、10mm×3、12mm×3、14mm×3、16mm×3 寸法(A×B)(mm)(5mm用)1.5×1、(6mm用)1.7×1.2、(8mm用)2.4×1.7、(10mm用)3.3×1.8、(12mm用)4.2×1.8、(14mm用)5.5×2、(16mm用)6.1×2
1セット(21個)
679 税込747
当日出荷

スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
1セット(2枚)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6 取付穴径(Φmm)8.2 材質/処理スチール/クロメート
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
1セット(2個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可能。 ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
1セット(3個)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット 材質ステンレス(1.2mm厚) 寸法B(mm)25 寸法C(mm)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
399 税込439
当日出荷

1セット(2個)
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(3個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2 材質PVC(黒色) 厚さ(mm)0.5 規格UL・CSA 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等 成分鉱油・アルミニウム粉末 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷