カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品

3本アーム超薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3爪幅(mm)24爪長さ(mm)7
3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
18-0・18-1用アダプターM6-M10
KUKKO(クッコ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
(#71356211)71-L用リングC35-62
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C35-62質量(kg)0.04
ねじアダプター メス×オス
KUKKO(クッコ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ねじアダプター メス×メス
KUKKO(クッコ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。トラスコ品番692-3116適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷細かい溝が折れ込みボルトに確実に食い込み除去します。クロームバナジウム鋼製で耐久性に優れています。用途折れ込みボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番692-3074材質クロームバナジウム鋼全長(mm)141.5タイプラセン型対辺(mm)【四角部】31.2先端径(mm)27使用ボルトM52~M64下穴ドリル寸法(mm)27.50~37.50RoHS指令(10物質対応)対応適合タップ寸法(mm)52~64元径(mm)38
13-3 TRI-PULL用エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥119,800税込¥131,7801個81日以内出荷セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。能力(mm)75-330セパレータ【適合】13-3最大荷重(t)10
13-1 TRI-PULL用エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥51,980税込¥57,1781個81日以内出荷セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。能力(mm)58-150セパレータ【適合】13-1最大荷重(t)5
13-2 TRI-PULL用エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥76,980税込¥84,6781個81日以内出荷セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。質量(kg)5.025能力(mm)68-280セパレータ【適合】13-2最大荷重(t)7
ボールベアリングプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥629,800税込¥692,7801個翌日出荷ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。用途中型のベアリングの引き抜き作業に最適セット内容ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734)質量(kg)19.44適合サイズボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415
TRI-PULL セパレーター
KUKKO(クッコ)¥52,980~税込¥58,278~1個81日以内出荷部品を引き抜くにはプーラー装置(68TRI-PULLシリーズ)やアームプーラーを組み合わせて使用します。適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの3つのタップホールにねじ込みます。セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に
マイクロプーラー
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個91日以内出荷スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
チェーンブラストセット
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷バイクや自転車のチェーンのカットやカシメができます。 DIN8187に対応したローラーチェーンや、ピンが3.28mm-5.72mmのチェーンに対応します。 バイクや自転車のチェーンのカットやカシメに仕様ピン用パーツ1:3.28-4.45(mm)、ピン用パーツ2:5.08-5.72(mm)寸法(mm)マウンティングテンショナー開き:9-46
ベアリングエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から翌日出荷仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
シールプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥69,980税込¥76,9781個91日以内出荷ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)全長(mm)スライドハンマー::430質量(kg)2.9
2アーム&3アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。 延長用アームが付属します。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 外抜き、内抜き両用に使えます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 産業用機械や商用車の重整備に最適です。爪形状標準爪アーム長さ(mm)150-600能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300耐荷重(t)7六角(mm)24
油圧式ベアリングプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥469,800税込¥516,7801個3日以内出荷油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。質量(kg)27.12シャフト径(Φmm)25-155耐荷重(t)10ベアリング内径(Φmm)30-180リーチ寸法(mm)280-780
ピンポンチセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個100日以内出荷表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
ピンポンチ
KUKKO(クッコ)¥2,698税込¥2,9681個80日以内出荷表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。全長(mm)150グリップ径(Φmm)11
油圧ハンドポンプセット
KUKKO(クッコ)¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧ハンドポンプ
KUKKO(クッコ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧プーラー・エキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥2,998,000税込¥3,297,8001セット3日以内出荷様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。質量(kg)85能力(mm)外掛け:500リーチ寸法(mm)300
ハンマーヘッドホルダーボルト付
KUKKO(クッコ)¥6,598~税込¥7,258~1セット3日以内出荷焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。 無反動ハンマー用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー材質スチール
ハンマーヘッドホルダーボルト付
KUKKO(クッコ)¥6,598税込¥7,2581セット3日以内出荷焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダーです。 無反動ハンマー(Φ30mm)用スペアヘッドホルダーです。ヘッドホルダー、ボルト、ナット付。種別無反動ハンマー替用ヘッドホルダー材質スチールヘッド径(Φmm)30