カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: KUKKO(クッコ)のすべての商品
特価

スペアハンドルヒッコリー
KUKKO(クッコ)¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたヒッコリー材です。 無反動ハンマー用替えハンドルです。種別無反動ハンマー用替えハンド材質(柄部)ヒッコリー
ナイロンハンマー
KUKKO(クッコ)¥74,980~税込¥82,478~1丁翌日出荷から3日以内出荷焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。質量(g)6190ボルトM16材質(柄部)ヒッコリー主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに材質(ヘッド)ナイロンボルト締付トルク(N・m)180ヘッド長さ(mm)204
無反動プラスチックハンマー
KUKKO(クッコ)¥6,898~税込¥7,588~1丁翌日出荷から100日以内出荷内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。 交換用ヘッドは別売りです。材質(柄部)ヒッコリー主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具材質(ヘッド)プラスチック
無反動ゴムハンマー
KUKKO(クッコ)¥8,898~税込¥9,788~1丁翌日出荷から76日以内出荷内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。材質(柄部)ヒッコリー材質(ヘッド)ゴム
L-BOXケース
KUKKO(クッコ)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷Sortimo Globelyst Systemとの組み合わせが可能です。 持ち運びやすい3つの持ち手つき。寸法W(mm)442
MINIケース
KUKKO(クッコ)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷Sortimo Globelyst Systemとの組み合わせが可能です。 持ち運びやすいハンドルつき。質量(g)37寸法L(mm)153寸法H(mm)63寸法W(mm)255
70-02/486-1用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷長さ(mm)240質量(kg)0.32ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM14
センターボルト2サイドティップパーツ
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300直径(Φmm)12.5適合ボルト径センター:M20
センターボルト2サイドティップパーツ
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M16、M18ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:618175直径(Φmm)10.4適合ボルト径センター:M16、M18
112-3・113-3用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷長さ(mm)220質量(kg)0.36ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM16
18-5・20-5・205-4・207-4用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷長さ(mm)600質量(kg)5.28ねじ径G1.1/8六角対辺(mm)41
プーラー用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷プーラー用 画像は代表画像です。長さ(mm)175質量(kg)0.38ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)19適合品番12-2・18-1・32-2ねじサイズM18
204-2・204-02用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷プーラー用。 画像は代表画像です。長さ(mm)130質量(kg)0.4ねじ径G1/2六角対辺(mm)22