絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みの虫クリップ ケニス

    みの虫クリップ

    ケニス
    849税込934
    1組(10個)
    当日出荷
  • パラフィルム ケニス

    パラフィルム

    ケニス
    52,980税込58,278
    1箱(12個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
    半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ
  • タッチレスタイマー ケニス

    タッチレスタイマー

    ケニス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大きな液晶表示、抗菌仕様、防滴構造です。
    付属品スタンド/マグネット/フック寸法(mm)75×21.5×80ピンク質量(g)約98電源単4電池×2(付属)機能リピート、アラーム設定表示形式デジタル設定時間1秒~99分59秒、最小1秒設置方法スタンド/マグネット/フック防水性防滴リピート機能
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
    材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
  • ネオロン角紐(両面テープ付) ケニス

    ネオロン角紐(両面テープ付)

    ケニス
    749税込824
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
    材質CR20°硬度25°±5
  • 木製はさみ ケニス

    木製はさみ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
    材質全長(mm)約370適合ビーカー容量(mL)50~300
  • 透明石英管 ケニス

    透明石英管

    ケニス
    3,098税込3,408
    1組(4本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質合成石英ガラス耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。
    寸法(mm)48×23×133測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定項目照度精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード
  • 防水型デジタル温度計 ケニス

    防水型デジタル温度計

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
    寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • ラボ用洗浄ブラシ ケニス

    ラボ用洗浄ブラシ

    ケニス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
    材質(ブラシ部)樹脂発泡体
  • 作業用チェアー ケニス

    作業用チェアー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1脚
    当日出荷
    汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアです。 低座位作業に適しています。
    幅(mm)535Φ質量(kg)5.2ブラック高さ(mm)425~515キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし機構ガス圧上下調節、キャスター付座寸法×全高(mm)Φ385×425~515高さ調節脚(mm)Φ535
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(100本)
    翌日出荷
    遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPEタイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
  • 平面鏡 ケニス

    平面鏡

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
    仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
  • USB 電源供給ケーブル ケニス

    USB 電源供給ケーブル

    ケニス
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 地下水採水器 ケニス

    地下水採水器

    ケニス
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    任意の深さの水を採集できます。
    材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキンタイプ地下水採水器材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン外径(mm)40mm
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    5,898税込6,488
    1箱(250本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質本体:PP キャップ:HDPE規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)16000
  • 微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス

    微量サンプル用ディスポシリンジ

    ケニス
    5,498税込6,048
    1箱(20本)
    欠品中
    プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
    材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
  • 広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス

    広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(100個)
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • 赤色LEDライト(天体観測用) ケニス

    赤色LEDライト(天体観測用)

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
    電源単3電池×2寸法(Φ×mm)39×153
  • ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ ケニス

    ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ

    ケニス
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
  • カット綿 ケニス

    カット綿

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    綿100%素材をカットしてあります。
    材質綿100%質量(g)500
  • 試験管ブラシ ケニス

    試験管ブラシ

    ケニス
    339税込373
    1本
    当日出荷
    汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
    全長(mm)250毛材ブタ毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
    寸法(mm)約630×48.5×15電源単4電池×3(別売)アーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
  • ガスバーナー用風防 ケニス

    ガスバーナー用風防

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。
    材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
  • 甘露杓 ケニス

    甘露杓

    ケニス
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
    材質ステンレス柄長さ(mm)190
  • 円筒形液量計(メートルグラス) ケニス

    円筒形液量計(メートルグラス)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 珪藻土 ケニス

    珪藻土

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(0.5g×6本)
    当日出荷
    珪藻の殻の化石からできた堆積物で、微量のサンプルを水に入れ、プレパラートを作る事で、珪藻化石の顕微鏡観察ができます。 岡山県産で模様や形状が実体顕微鏡できれいに観察できます。 サンプル管6本入でグループ学習もすぐに行えます。
    仕様新生代第四紀、淡水の珪藻化石、岡山県産セット内容0.5g×サンプル管6本
  • 鉱物プレパラート保存箱 ケニス

    鉱物プレパラート保存箱

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鉱物プレパラート用の保存箱です。
    材質
  • 石膏(1kg) ケニス

    石膏(1kg)

    ケニス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    図工教材用の焼石膏です。
    容量(kg)1
  • 発電棒 ケニス

    発電棒

    ケニス
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
    寸法(mm)Φ12×200
  • 撹拌子セット ケニス

    撹拌子セット

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
    セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付材質PTFEタイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
  • 農薬保管庫 ケニス

    農薬保管庫

    ケニス
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
    付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)材質スチール、エポキシ粉体塗装構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能内寸法(mm)808×340×746外寸法(mm)880×380×880
  • 自動給餌器 ケニス

    自動給餌器

    ケニス
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
    寸法(mm)74×100×100電池単3電池×2(付属)電池寿命約2ヶ月タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
  • アクアリウム循環装置 ケニス

    アクアリウム循環装置

    ケニス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
    適合(水槽)60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
  • 鋭匙ピンセット ケニス

    鋭匙ピンセット

    ケニス
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    先端部はカップ状になっています。
    材質ステンレス全長(mm)150
  • スティックpH試験紙 ケニス

    スティックpH試験紙

    ケニス
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。
    長さ(mm)68幅(mm)5タイプスティック
  • フローターラック(10個入) ケニス

    フローターラック(10個入)

    ケニス
    959税込1,055
    1組(10個)
    当日出荷
    冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
    適合1.5mLマイクロチューブ材質発泡PE寸法(Φmm)75架数5
  • ファルコン セルストレーナー ケニス

    ファルコン セルストレーナー

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
    滅菌ガンマ線照射済
  • ワットマン 定性ろ紙 ケニス

    ワットマン 定性ろ紙

    ケニス
    949税込1,044
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
    用途試料に含まれる物質の検出・同定