カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 17ページ目
17ページ目: ケニスのすべての商品

フーリエ変換赤外分光スターターキット
ケニス¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
ビューレットクランプ
ケニス¥4,598税込¥5,0581個当日出荷両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から22日以内出荷長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
マルチスピードミニ遠心機
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
強力マグネチックスターラー
ケニス¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1300電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
オートクレーブ用消臭剤
ケニス¥5,998税込¥6,5981本(110錠)当日出荷天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
温度調節器(メックサーモ)
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
蛍光鉱物 ルビー天然結晶
ケニス(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。付属品ケース仕様インド全長(mm)約10
U型磁石
ケニス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
簡易霧箱セットJSF-1
ケニス¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。 線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
微生物燃料電池実験器
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)寸法(mm)Φ90×110
クリアソープ手作りキット
ケニス¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。 色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。セット内容カット石けん200g、色付用石けん(赤・黄・青各1.5g)、丸型容器、小物型容器
化学発光液(AQUA)
ケニス¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷から6日以内出荷2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
台付モーター
ケニス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。付属品プロペラ(80mmΦ)軸径(Φmm)2規格DC0.4~3V 27mA
枝付きフラスコセット
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1セット翌日出荷から6日以内出荷蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)